カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 事務用品(19)
  • 家電(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • バイク部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「krf」の検索結果

関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KRF25A用ブレード オリオン機械

    KRF25A用ブレード

    オリオン機械(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(4枚)
    当日出荷
    適合機種KRF25A CBF2525KRX(S)5 KD751寸法(mm)38×95×5
  • KRF15A用ブレード オリオン機械

    KRF15A用ブレード

    オリオン機械(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    当日出荷
    適合機種KRF15A CBF1515KRX(S)3 KD401寸法(mm)34×66×4
  • KRF ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KRF ディンプルノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ
  • KRF40A-V-01用フィルタエレメント オリオン機械

    KRF40A-V-01用フィルタエレメント

    オリオン機械
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • KRF-3 古河電工メタルケーブル

    KRF-3

    古河電工メタルケーブル
    16,980税込18,678
    1巻(200m)ほか
    6日以内出荷
    380℃、15分の耐火試験下でも使用可能です。(KRF-3,EM-HP) 建築基準法による耐熱B種配線としても使用できます。 ハロゲンを含みません。(EM-HP) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-HP)
    用途防災施設の非常電源弱電回路、操作回路表示灯回路、音響回路など温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格平成9年消防庁告示第11号材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン混合物シース標準厚さ(mm)0.9材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
  • KRF04A-V-01用部品 オーリング オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 オーリング

    オリオン機械
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 オーリング幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF) ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF)

    ヨシタケ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
    材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~2.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】 ベン

    FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】

    ベン
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷から75日以内出荷
    材質(本体)FCD
  • フリクションボール専用替芯 パイロット

    フリクションボール専用替芯

    パイロット(133件のレビュー)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷
    フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール、フリクションボールノック全長(mm)111材質(軸)樹脂最大径(Φmm)6.0商品タイプ替芯
  • ハイテックCコレト専用レフィル パイロット

    ハイテックCコレト専用レフィル

    パイロット(14件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷
    ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はハイプチップを採用し、極細のステンレスパイプの先端には4か所のくぼみをつけて”点”でボールを支える「4点支持方式」。自然なボールの回転を実現しています。細書きなのに、にじまずなめらか!
    用途ハイテックCコレト専用替え芯適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • フリクション単色用替芯 パイロット

    フリクション単色用替芯

    パイロット(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(3本×3パック)
    当日出荷
    ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」、「フリクションwaai(ワーイ)」の替芯3個パック
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボールノック方式ノック式ボール径(Φmm)0.5入数3本繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン レフィル シヤチハタ

    ボールペン レフィル

    シヤチハタ(9件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    適合TK-RF適合本体ネームペン寸法(mm)2.3×2.3×67.1質量(g)1.1インク色先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプレフィル繰り返し・詰め替え対応
  • 油性ボールペン替芯(BKRF) パイロット

    油性ボールペン替芯(BKRF)

    パイロット(3件のレビュー)
    50税込55
    1本
    当日出荷
    用途ダウンフォース等 対応全長(mm)98.5適合本体シリーズ名油性ボールペン多色最大径(Φmm)3.1先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • フリクション単色用替芯 05 黒 パイロット

    フリクション単色用替芯 05 黒

    パイロット(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(3本×3ケース)
    当日出荷
    ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」、「フリクションwaai(ワーイ)」の替芯3個パック
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パック種類フリクションボール 0.5mm 替芯適合本体シリーズ名フリクションボール単色方式ノック式インク色ブラックボール径(Φmm)0.5(極細)入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボール レフィル07 3パック入 パイロット

    フリクションボール レフィル07 3パック入

    パイロット(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック
    当日出荷
    フリクション単色用替え芯 0.7mm 黒 3パック入り
    適合本体シリーズ名フリクションボール単色方式スライド式インク色ブラックボール径(Φmm)0.7入数9繰り返し・詰め替え対応
  • ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ TRUSCO

    ひんやりキープ・ネックリング フリーサイズ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    外側のジェルで”瞬間ひんやり”と装着時のフィット感がアップします。内側のPCMがジェルに包まれた構造により、従来品に比べ保冷時間が長くなっています。フリーサイズなため、男女兼用です。結露しにく仕様です。
    用途暑さ対策用に。作業現場用に。スポーツ観戦、野外活動用に。トラスコ品番723-3883材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hydrogel)、PCM(Phase Change Material)ブルーサイズフリー時間【冷却必要】流水(約16℃~18℃):約15分、冷凍:約25分、冷蔵:約40分首廻り(cm)35保冷時間(時間)~5(外気温28℃~36℃)内寸(cm)13×10.4
  • フリクションボール用替芯 05 パイロット

    フリクションボール用替芯 05

    パイロット
    129税込142
    1本
    当日出荷
    フリクションシナジー用替芯
    ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボール替芯Ver.2 05 パイロット

    フリクションボール替芯Ver.2 05

    パイロット
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける新開発の「プレミアムフリクションインキ」を採用した金属レフィルです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。 また、金属レフィルを採用し、パイプの厚みを薄くすることで、従来の樹脂レフィルに比べ、1本当たりのインキ容量が70%増え(※1)、それにより筆記距離が約40%アップ(※2)し、従来よりもインキが長持ちします。 ※1 現行フリクションボール単色用替芯と比較 ※2 筆記条件による
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボールノックゾーンボール径(Φmm)0.5文字幅(mm)0.25繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン レフィル 赤 シヤチハタ

    ボールペン レフィル 赤

    シヤチハタ
    109税込120
    1本
    当日出荷
    ・ボールペンレフィールは替え芯です。・ボールペンのインキがなくなったら取り替えてご使用ください
    寸法(mm)2.3×2.3×67.1質量(g)1.1内容1本入りボール径(Φmm)0.7
  • フリクションボール替芯Ver.2 07 パイロット

    フリクションボール替芯Ver.2 07

    パイロット
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける新開発の「プレミアムフリクションインキ」を採用した金属レフィルです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。 また、金属レフィルを採用し、パイプの厚みを薄くすることで、従来の樹脂レフィルに比べ、1本当たりのインキ容量が70%増え(※1)、それにより筆記距離が約40%アップ(※2)し、従来よりもインキが長持ちします。 ※1 現行フリクションボール単色用替芯と比較 ※2 筆記条件による
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボールノックゾーンボール径(Φmm)0.7文字幅(mm)0.35
  • ドラムブレーキグリース(エアゾールワンショットタイプ) PITWORK(日産)

    ドラムブレーキグリース(エアゾールワンショットタイプ)

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(300mL)
    欠品中
    バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。 定量噴射バルブの採用により細かい点付け塗布が可能。ボタンを押し続けても一定量しかグリースが出ません。 過剰噴射がなく、液だれ・液の飛散が少ないため、安全性・作業性向上に役立ち、さらには経済的に使用することができます。
    危険物の類別非危険物
  • ハイテックCコレト専用シャープユニット パイロット

    ハイテックCコレト専用シャープユニット

    パイロット(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ハイテックCコレト専用シャープユニット。小さな文字が書ける0.3mm。定番の0.5mmを用意しております。芯繰り出しがしやすいノブ形状を採用。
    用途ハイテックCコレト専用シャープユニット適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • スポ魂 クール・テック

    スポ魂

    クール・テック
    1,998税込2,198
    1袋(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    【水だけで洗浄できるスポンジ】化学成分入りの洗剤などを使わずに、水だけで様々な汚れを落とす事ができるスポンジです。【高い耐久性能でエコ】特殊な製法で作られたスポンジは非常に高い耐久性を発揮します。メラミンスポンジとの比較で6-8倍の引張強度があります。ボロボロ崩れにくく、長持ちするため、廃棄量削減に寄与します。また保管場所の省スペースや購買頻度の低減を実現します。【高い洗浄力】丈夫なつくりのため、力を入れやすく、高い洗浄力を発揮します。清掃しにくい細かい場所まで、きめ細やかに清掃する事が可能になります。【素材へのダメージ軽減】特殊に組成された樹脂は、素材へのダメージを軽減します。メラミンスポンジに比べ、対アクリル樹脂への実験で、30-80%の傷の低減が確認されています。【MADE IN JAPANの新スポンジ】スポ魂の生産は日本で行っています。安心安全の国産スポンジを高品質でお届けし、お掃除やメンテナンスの効率化に貢献します。
    用途日常生活でお悩みの水垢、ゴム跡、シール跡、子供の落書き、焦げ、手垢汚れ、茶しぶなど、様々な汚れを水だけで除去できます。洗剤との併用も可能です。
  • ハイテックCコレト専用消しゴムユニット パイロット

    ハイテックCコレト専用消しゴムユニット

    パイロット
    289税込318
    1本
    当日出荷
    ハイテックCコレト専用消しゴムユニット。ノックで繰り出す超極細消しゴム
    用途ハイテックCコレト専用消しゴムユニット適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • 着脱式補助ロープKR100FA L4 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式補助ロープKR100FA L4

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック
    用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
  • ディスクブレーキパッドガイドグリース(茶色) ニッサン

    ディスクブレーキパッドガイドグリース(茶色)

    ニッサン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(50g)
    当日出荷
    パッド及びキャリパーのガイドラインに塗布することで、摺動を潤滑にし、ディスクブレーキの引き摺りを低減します。 ブレーキメンテナンスセットのグリースと同じものです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 水性ボールペン替芯(LVKRF-10) パイロット

    水性ボールペン替芯(LVKRF-10)

    パイロット(2件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    V-CORN KNOCK(ブイコーンノック)用替え芯
    用途Vコーンノック、VボールRT用替え芯全長(mm)111適合本体シリーズ名Vコーンノック寸法(Φmm)6.0インク水性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ドラムブレーキグリース(黒) ニッサン

    ドラムブレーキグリース(黒)

    ニッサン
    2,298税込2,528
    1個(50g)
    当日出荷
    ドラムブレーキ用鳴き止めグリースです。 バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。
    用途ドラムブレーキ用危険物の類別非危険物
  • シェーカー&ドレッジ キャンブロ

    シェーカー&ドレッジ

    キャンブロ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    テーブルの上でもお使いいただける機能美を備えたシェーカーとドレッジです。穴のサイズによって、カバーが色分けされており、コンテンポラリーなデザインです。保存用の穴のないカバーから大きめの穴のあいたものまで、5タイプのカバーがあります。
    容量(mL)300直径(Φmm)80寸法(幅W×高さH)(mm)110×96耐熱温度(℃)70
  • 角形自然給気レジスター スタンダードタイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター スタンダードタイプ

    高須産業
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
    ホワイトタイプスタンダードタイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
  • 角形自然給気レジスター 差圧式タイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 差圧式タイプ

    高須産業
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
    ホワイトタイプ差圧式材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付適合パイプ径(Φmm)150集塵効率(%)約63(重量法)
  • 工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW100 サクラクレパス

    工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW100

    サクラクレパス
    88税込97
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。 そのため、消字性がUPしております。 ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できる。 ちょっとした壁紙の汚れにも。 消しゴムが汚れにくい。 消しクズがまとまる。コシがある。 頑固な汚れも、よく落ちる。 カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。
    用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴムホワイト奥行(mm)15
  • KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業

    KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター

    高須産業
    6,998税込7,698
    1組(10枚)
    当日出荷
    用途KRFC-100FH/150FH用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗い不可集塵効率(%)花粉除去率、PM2.5期待除去率90以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
  • KRFC-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業

    KRFC-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター

    高須産業
    4,998税込5,498
    1組(10枚)ほか
    当日出荷
    用途KRFC-100F/150F用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗いが可能です(4~5回)集塵効率(%)約63(重量法)
  • ハイテックCコレト専用消しゴムユニット用 替ゴム パイロット

    ハイテックCコレト専用消しゴムユニット用 替ゴム

    パイロット
    159税込175
    1セット(2本)
    当日出荷
    ハイテックCコレト専用替消しゴム※ハイテックCコレト専用消しゴムユニットが必要になります。
    用途LHKRF-28E専用
  • ハイテックCコレトレフィル パイロット

    ハイテックCコレトレフィル

    パイロット
    90税込99
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はシナジーチップを採用し、細書きでにじまず超なめらか!
    用途ハイテックCコレト専用替え芯ボール径(Φmm)0.4インクゲルインキ入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • 角形自然給気レジスター 結露防止タイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 結露防止タイプ

    高須産業
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    結露のしにくい結露防止パッキン付なので寒冷地に適しています プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
    ホワイトタイプ結露防止断熱パッキン付材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)約63(重量法)
  • ディスクブレーキシムグリース(黒色) ニッサン

    ディスクブレーキシムグリース(黒色)

    ニッサン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個(50g)
    当日出荷
    パッドとシム、ピストンの間に塗布することで、ディスクブレーキの鳴きを低減します。 ブレーキメンテナンスセットのグリースと同じものです。
    危険物の類別非危険物
  • セパレーター用アース金具 南電機

    セパレーター用アース金具

    南電機
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • 角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ

    高須産業
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上 プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
    ホワイトタイプ高性能フィルタータイプ材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付集塵効率(%)花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可