カテゴリ

  • バイク純正部品(327)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 事務用品(20)
  • 家電(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • オフィス家具(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「krf」の検索結果

関連キーワード
571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRF25A用ブレード オリオン機械KRF25A用ブレードオリオン機械(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(4枚)
当日出荷
適合機種KRF25A CBF2525KRX(S)5 KD751寸法(mm)38×95×5
KRF15A用ブレード オリオン機械KRF15A用ブレードオリオン機械(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(4枚)
当日出荷
適合機種KRF15A CBF1515KRX(S)3 KD401寸法(mm)34×66×4
KRF ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRF ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ
(1KRF-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(1KRF-)コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1KRF) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KRF)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KRF) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KRF)MAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
サイレントボックス (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械サイレントボックス (KRF08A・KRF15A用)オリオン機械
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
適合機種標準型KRF08A・KRF15A用適合ポンプKRF
KRF40A-V-01用フィルタエレメント オリオン機械KRF40A-V-01用フィルタエレメントオリオン機械
3,298税込3,628
1個
当日出荷
KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット オリオン機械KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキットオリオン機械
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
サイレントボックス (KRF25A・KRF40A用) オリオン機械サイレントボックス (KRF25A・KRF40A用)オリオン機械
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
適合機種標準型KRF25A・KRF40A用適合ポンプKRF
KRF-3 古河電工メタルケーブルKRF-3古河電工メタルケーブル
16,980税込18,678
1巻(200m)ほか
6日以内出荷
380℃、15分の耐火試験下でも使用可能です。(KRF-3,EM-HP) 建築基準法による耐熱B種配線としても使用できます。 ハロゲンを含みません。(EM-HP) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-HP)
用途防災施設の非常電源弱電回路、操作回路表示灯回路、音響回路など温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格平成9年消防庁告示第11号材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン混合物シース標準厚さ(mm)0.9材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
KRF04A-V-01用部品 オーリング オリオン機械KRF04A-V-01用部品 オーリングオリオン機械
249税込274
1個
当日出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 オーリング幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
バキュームコントローラ VC63 KRF用 オリオン機械バキュームコントローラ VC63 KRF用オリオン機械
5,698税込6,268
1台
当日出荷
寸法A(mm)Φ52寸法D(mm)87寸法E(mm)9寸法C(mm)78寸法BR3/4
吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)オリオン機械
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)1.5処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)オリオン機械
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)2処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
サイレントボックス (KRF70用) オリオン機械サイレントボックス (KRF70用)オリオン機械
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
適合機種標準大型KRF70用電源(V)三相200(50/60Hz)/220(60Hz)
D型連成ゲージ  (KRF用) オリオン機械D型連成ゲージ (KRF用)オリオン機械
6,798税込7,478
1台
当日出荷
仕様数値:100、単位:kPa適合機種RA-57D-G1寸法A(mm)Φ58(可視範囲)寸法F(mm)20寸法D(mm)□17寸法E(mm)12寸法B(mm)Φ63寸法C(mm)33レンジバキューム・プレッシャー寸法HR1/4(PT1/4)
EMBLEM,PRODUCT  86150KRF890 ホンダEMBLEM,PRODUCT 86150KRF890ホンダ
329税込362
1個
5日以内出荷
KRF70用フィルタエレメントC オリオン機械KRF70用フィルタエレメントCオリオン機械
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ドライポンプモーター出力2.2KW/3.7KW用交換フィルターエレメント
適合機種KRF70,KRA8,KRAH8全長(mm)【フィルターエレメント】121外径(Φmm)【フィルターエレメント】65D
サイレントボックス (KRF110用) オリオン機械サイレントボックス (KRF110用)オリオン機械
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
適合機種標準大型KRF110用電源(V)三相200(50/60Hz)/220(60Hz)
CARRIER COMP,RR  81200KRF900 ホンダCARRIER COMP,RR 81200KRF900ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
(C)CRANK SHAFT CO   13000KRF900 ホンダ(C)CRANK SHAFT CO 13000KRF900ホンダ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
(C)CRANK SHAFT CO   13000KRF890 ホンダ(C)CRANK SHAFT CO 13000KRF890ホンダ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
KRF04A-V-01用部品 フィルタケース オリオン機械KRF04A-V-01用部品 フィルタケースオリオン機械
919税込1,011
1個
当日出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタケース幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント オリオン機械KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメントオリオン機械
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
D型連成ゲージ  (大型KRF/CBF用) オリオン機械D型連成ゲージ (大型KRF/CBF用)オリオン機械
6,798税込7,478
1台
当日出荷
仕様数値:100、単位:kPa寸法A(mm)Φ58(可視範囲)寸法F(mm)20寸法D(mm)□17寸法E(mm)12寸法B(mm)Φ63寸法C(mm)33レンジバキューム・プレッシャー寸法HR1/4(PT1/4)
排気クリーンフィルター (KRF110用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF110用)オリオン機械
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF110接続口径Rc1/4質量(kg)9処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1-1/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
吸気クリーンフィルター (KRF110用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF110用)オリオン機械
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF110接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1-1/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
(C)SET, SW ASSY.L   35015KRF890 ホンダ(C)SET, SW ASSY.L 35015KRF890ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
排気クリーンフィルター (KRF70用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF70用)オリオン機械
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF70接続口径Rc1/4質量(kg)9処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
LABEL,COLO*TYPE1*  87565KRF600ZA ホンダLABEL,COLO*TYPE1* 87565KRF600ZAホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
吸気クリーンフィルター (KRF70用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF70用)オリオン機械
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF70接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
LABEL,COLO*TYPE4*  87565KRF600ZD ホンダLABEL,COLO*TYPE4* 87565KRF600ZDホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
LABEL,COLO*TYPE3*  87565KRF600ZC ホンダLABEL,COLO*TYPE3* 87565KRF600ZCホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
LABEL,COLO*TYPE2*  87565KRF600ZB ホンダLABEL,COLO*TYPE2* 87565KRF600ZBホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
排気クリーンフィルター (KRF40A用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF40A用)オリオン機械
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)4.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
吸気クリーンフィルター (KRF40A用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF40A用)オリオン機械
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)3.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF25A用)オリオン機械
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)0.5処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
STRIPE,L R*TYPE3*  77222KRF600ZB ホンダSTRIPE,L R*TYPE3* 77222KRF600ZBホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
排気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF25A用)オリオン機械
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)3処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
...