カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)

「krone lsa-plus」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LSA-PLUS端子用インサートツール KNIPEX(クニペックス)LSA-PLUS端子用インサートツールKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
質量(g)100使用範囲(Φmm)0.4-0.8
0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) エスコ0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)エスコ
7,480税込8,228
1丁
翌日出荷
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm材質ポリアミド全長(mm)185質量(g)60切断能力(Φmm)0.35~0.9適合端子LSA端子アズワン品番64-7874-19
0.4-0.8mm パンチダウンツール(LSA-Plus端子用) エスコ0.4-0.8mm パンチダウンツール(LSA-Plus端子用)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KP種別0.4-0.8mm パンチダウンツール(LSA-Plus端子用)
Schneider Electric パンチダウン工具 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パンチダウン工具シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様ツールタイプ:パンチダウン
KRONE端子用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)KRONE端子用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
LSA-PLUS共用接続工具 SANKOSHA(サンコーシャ)LSA-PLUS共用接続工具SANKOSHA(サンコーシャ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)SANKOSHA(サンコーシャ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
試験コード SANKOSHA(サンコーシャ)試験コードSANKOSHA(サンコーシャ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
10対切分心線変換PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)10対切分心線変換PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
DT 電話端子盤用工具 日東工業DT 電話端子盤用工具日東工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
仕様カット、ノーカットの切替可能適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付RoHS指令(10物質対応)対応
通信用SPD SMART SPD SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD SMART SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
KD10-TBS 端子板セット 100回線 川口電機製作所KD10-TBS 端子板セット 100回線川口電機製作所
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
KD10シリーズの100回線端子板。
DT 電話端子盤用コネクタ 日東工業DT 電話端子盤用コネクタ日東工業
9,998税込10,998
1セット(5個)
4日以内出荷
仕様0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能セット内容5コ入RoHS指令(10物質対応)対応
電話用端子盤 日東工業電話用端子盤日東工業
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
PFロット棒 SANKOSHA(サンコーシャ)PFロット棒SANKOSHA(サンコーシャ)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
110コネクティングブロック用シングルパンチダウン工具 PANDUIT(パンドウイット)110コネクティングブロック用シングルパンチダウン工具PANDUIT(パンドウイット)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
用途110コネクティングブロックの打ち込みトラスコ品番828-1568質量(g)142使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)142.9×36.5×27
10対切分標準PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)10対切分標準PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)質量(g)約60仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
端子板用付属品 SANKOSHA(サンコーシャ)端子板用付属品SANKOSHA(サンコーシャ)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
切断プラグ1対 SANKOSHA(サンコーシャ)切断プラグ1対SANKOSHA(サンコーシャ)
179税込197
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)SANKOSHA(サンコーシャ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します端子対数8対