カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 建築金物(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
「krp-10」の検索結果
![樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726846-210827-02.jpg)
樹脂製 角型レジスター
ユニックス[建築金物](1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。材質ASA樹脂色クールホワイト種類角型レジスター
多機能樹脂台車
石川製作所¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷平台車、スタンダード台車、連結台車の機能を備え、キャスターのセットのしかたで、豊富なバリエーションを持つ台車となり、1台で何台もの台車を兼ねる事ができます。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル高さ(mm)825材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールアズワン品番64-6745-05荷台寸法(奥行)(mm)775材質(荷台)樹脂
クランプレバー (プロテクトキャップ)
イマオコーポレーション¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から5日以内出荷ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
KRP-206S用針2本セット
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥2,198税込¥2,4181台6日以内出荷ウインテックレコードプレーヤー「KRP-206S」「KRP-308MS」「KRP-109V」に対応した交換用針2本セット。対応機種をご確認の上、ご購入ください。対応機種KRP-206S/KRP-310MS/KRP-308MS/KRP-109V




![角型レジスター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58934084-130507-02.jpg)

![樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726846-210827-02.jpg)