カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「krt-sw」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールド付きスリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    シールド付きスリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンAWG28連続使用温度(℃)80シールド絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)247シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)20/0.08導体外径(Φmm)0.41絶縁体外径(mm)0.7導体公称断面積(mm2)0.1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • 両口チーズユニオン (KRT~) SMC

    両口チーズユニオン (KRT~)

    SMC
    3,598税込3,958
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
  • KRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT10) SMC

    KRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT10)

    SMC
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    形状両口チーズユニオン
  • KRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT08) SMC

    KRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT08)

    SMC
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状両口チーズユニオン
  • 両口チーズユニオン KRT12 SMC

    両口チーズユニオン KRT12

    SMC
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
  • 両口チーズユニオン KRT06 SMC

    両口チーズユニオン KRT06

    SMC
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
  • 両口チーズユニオン KRT10 SMC

    両口チーズユニオン KRT10

    SMC
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン