カテゴリ

  • メカニカル部品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 学童・教育用品(7)

「krv 16」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムフォロアー KRV NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KRV

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状球面外輪シール有り外径形状球面形シールの有無有り
  • カムフォロア(総ころ形) INA

    カムフォロア(総ころ形)

    INA
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • カムフォロア KRV形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア KRV形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,222税込2,444
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • カムフォロア(総ころ形、シール付) INA

    カムフォロア(総ころ形、シール付)

    INA
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール付
  • カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン)

    カムフォロアG CF-G

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
    形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
  • 総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状円筒外輪シール有り外径形状円筒形
  • カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KR

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,422税込1,564
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
  • カムフォロアKR-LL形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR-LL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状球面外輪シールシール有
  • 総ころ形カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    総ころ形カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    負荷容量が大きく、高荷重に適します。
    用途一般産機用。
  • カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
    形状球面外輪シールなし外径形状球面形
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
    仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール付使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
    仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール無使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • カムフォロアKR形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カムフォロアスタッド形トラックローラKRVT形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラKRVT形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 総ころ形カムフォロア 象印チェンブロック

    総ころ形カムフォロア

    象印チェンブロック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    負荷容量が大きく、高荷重に適します。
    用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪円筒外輪形
  • カムフォロアスタッド形トラックローラNUKRVT形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラNUKRVT形

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • カムフォロア KRVT形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア KRVT形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • カムフォロアー KRVU NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KRVU

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • カムフォロアスタッド形トラックローラKRVU形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラKRVU形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,271税込2,498
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    4,098税込4,508
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE テナーサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.0 は、適度な抵抗感と安定したコントロール性を備えた標準的な硬さ。・テナーサックス用リード。・硬さ:3.0 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・5 枚入りパック。・品名:ODKR0530。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:テナーサックス用リード。・JANコード:0046716588319。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    4,098税込4,508
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE テナーサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 4.0 は、強い抵抗感と高いコントロール性を求める上級奏者に適した硬さ。・テナーサックス用リード。・硬さ:4.0 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・5 枚入りパック。・品名:ODKR0540。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:テナーサックス用リード。・JANコード:0046716588340。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    4,098税込4,508
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE テナーサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.5 は、柔軟性とコントロール性のバランスが良く、扱いやすい標準的な硬さ。・テナーサックス用リード。・硬さ:2.5 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・5 枚入りパック。・品名:ODKR0525。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:テナーサックス用リード。・JANコード:0046716588302。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    4,098税込4,508
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE テナーサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.5 は、しっかりした抵抗感と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・テナーサックス用リード。・硬さ:3.5 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・5 枚入りパック。・品名:ODKR0535。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:テナーサックス用リード。・JANコード:0046716588333。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    4,098税込4,508
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE テナーサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.0 は柔らかめで、発音しやすく扱いやすい硬さ。・テナーサックス用リード。・硬さ:2.0 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・5 枚入りパック。・品名:ODKR0520。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:テナーサックス用リード。・JANコード:0046716588296。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    4,098税込4,508
    1箱
    6日以内出荷
    RESERVE テナーサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.5+ は、3.5 よりわずかに強めの抵抗感があり、より芯のある音と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・テナーサックス用リード。・硬さ:3.5+ 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・5 枚入りパック。・品名:ODKR05305。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:テナーサックス用リード。・JANコード:0046716588326。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • テナーサックス用マウスピース D'Addario

    テナーサックス用マウスピース

    D'Addario
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    MKR-D190 は、DAddario Woodwinds の RESERVE シリーズによるテナーサックス用ハードラバーマウスピース。クラシックサウンドを基軸に設計され、正確な音程、均一なレスポンス、クリアでフォーカスされた音色を追求したモデル。D190 は中庸寄りのティップオープニングを持ち、安定した吹奏感と柔軟なコントロール性を求める奏者に適した設計。・RESERVE シリーズのテナーサックス用マウスピース。・クラシック寄りのクリアでフォーカスされた音色。・正確な音程と均一なレスポンス。・ティップオープニング D190。・高精度ハードラバーによる安定した品質。・品名:RESERVE Tenor Saxophone Mouthpiece D190。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:木管楽器アクセサリー サックスマウスピース。・用途:テナーサックス用。・特徴:クラシック系設計、正確な音程、均一なレスポンス、D190 オープニング。・JANコード:0046716586872
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    29,990税込32,989
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)69.3以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    24,570税込27,027
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)106.6以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    30,380税込33,418
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)69.3以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    19,820税込21,802
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    24,570税込27,027
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)106.6以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    25,390税込27,929
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル