カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

総ころ形カムフォロア
象印チェンブロック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から9日以内出荷負荷容量が大きく、高荷重に適します。用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪円筒外輪形
冷凍式エアドライヤ IDF10
SMC¥1,398,000税込¥1,537,8001個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら