カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- タンガロイ(3)
- SIGMA(シグマ)(3)
- ダイキン工業(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 沖電線(1)
- 信越化学工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ホンダ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- カナイ(1)
- PALL(ポール)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ニッタ化工品(1)
- まつうら工業(1)
- ケルン(1)
- VISHAY(1)
エコロジープロダクト
「ks#6-50」の検索結果

シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N
信越化学工業(2件のレビュー)¥2,973~税込¥3,270~1本(100g)ほか当日出荷から15日以内出荷いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。用途電気絶縁用色乳白色半透明使用温度範囲(℃)-10~100ちょう度(25度/混和)263主成分シリコーン比重(25度)0.98揮発分(105度/24h)0.5%誘電率(60Hz)2.48誘電正接(60Hz)3.3×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
笠型アンカーボルト M16
カナイ¥629税込¥6921個3日以内出荷から6日以内出荷ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2同等認定D26A03-01
BLACK COVER QUICK
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
CoaXPressケーブル(可動細径タイプ)
沖電線¥19,980~税込¥21,978~1本(5m)5日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部及び可動部曲げ半径(mm)50耐久性摺動300万回以上定格温度(℃)80伝送距離(m)5ケーブルタイプ可動細径
ラベルスティック
ケルン¥29,980税込¥32,9781パック(1000枚)7日以内出荷から11日以内出荷バインダーの背の内側に挿入して使用します。種別下2桁・印刷付00~99入数00~99各10枚(1000枚)
巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 25W
VISHAY¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様抵抗:1Ω●許容差:±10%●定格電力:25W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:11.5 (Dia.) x 50mm●直径:11.5mm●長さ:50mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルスプリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格A60002600100図解NoBC230RS エンジン リコイルスタータ部品_No.6、GD301 クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパイラルスプリング_No.49、BL3500 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品_No.49、MDJ3001-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.49、GKD3001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スパイラルスプリング_No.49、MDJ3000-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.49、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.49、KC230RS-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.50、JHC230U(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.6、JC231DX リコイルスタータ部品_No.6、GKBL3500 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品_No.49、JC231DXL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.49、BC231RSN エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MLD3000-13 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.49、BC231RS エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BL3200JP エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.50、JHC230U エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC231RSL エンジン リコイルスタータ部品_No.6、RBL300S-1 エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.50、KS230RS-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC230RSG エンジン リコイルスタータ部品_No.6、JC231DX-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、JC231DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.6、RBL300S エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.50、RBL300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、KC230RSL エンジン リコイルスタータ部品_No.6
スタータノブ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格クロ図解NoKC26M エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MBS279 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MBS278 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KS13M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.35、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機 L402426~部品 スタータノブ_No.8、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 スタータノブ_No.9
テンシヨンモドシスプリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称テンシヨンモドシスプリング図解NoMDC-70 テンション部品_No.20、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.30、MHL351A 操作関係部品_No.50、HNJ-62ML テンション部品_No.20、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.30、MDC-70B テンション部品_No.20、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.30、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.30、MHL350 油圧関係部品_No.43、MHL351 操作関係部品_No.77
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格10X16XT2部品名称パツキン図解NoMS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、カタカケ9AガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.6、GS10EM 付属品部品 パッキン_No.11、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、カタカケ9ADXガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、MS2200B-TR50 付属品部品_No.4、GKS15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、SD030SP 付属品部品_No.11、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.3、MJS-10 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JAS11 付属品,オプション部品_No.2など
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッドネジ付セット色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
スープラディスクⅡ 200シリーズ
PALL(ポール)¥53,648税込¥59,0131本24日以内出荷から48日以内出荷次世代のデプスフィルターモジュールです。茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。優れた耐熱性・耐圧性です。堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
バイオセーフ アングルローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 SGMシリーズ
SIGMA(シグマ)¥549,800~税込¥604,780~1式48日以内出荷Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富な選択肢と多数のアプリケーション。コンパクトなSigma 4-16シリーズおよびSigma 6-16シリーズは、豊富な種類のスイングローター、アングルローターおよびさまざまなバケット、アダプターを取り揃えています。Sigma 4-16シリーズでは、0.2ml~750mlまでのチューブ、マイクロタイターおよびディープウェルプレートもお使いいただけます。スイングローターは、最大3リットル(750ml×4本)、または最大15ml コニカルチューブ×60本を収容できます。機種により、250ml×6本を収容でき最大遠心力:13,131xgのアングルローターや50ml 培養チューブを23,000xg以上で遠心可能なアングルローターを揃えています。Sigma 6-16では、12種類のアングルローターと6種類のスイングローターがあり0.2~1,000mlのチューブ、血液バッグ、マイクロタイタープレートやディープウェルプレートがお使いいただけます。スイングローターは、最大4リットル(1,000ml×4本)、または最大15ml コニカルチューブ×96本または40のコニカル50ml コニカルチューブx40本を収容できます。機種により、500ml×6本を収容でき最大遠心力:17,207xgのアングルローターや250ml×6本、最大遠心力:20,300xgのアングルローターを揃えています。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。
比例弁手動比例切換弁
ダイキン工業¥66,710税込¥73,3811台51日以内出荷バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。