カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-11ct」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱) 帝金バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)帝金(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金バリカー上下式(スタンダードタイプ)帝金
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H710仕上ヘアライン
バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金バリカー上下式(スタンダードタイプ)帝金
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H710仕上ヘアライン材質支柱/ステンレス製
バリカー上下式(スタンダードタイプ)(ロックピン内蔵タイプ) 帝金バリカー上下式(スタンダードタイプ)(ロックピン内蔵タイプ)帝金
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H710仕上ヘアライン
バリカー上下式(スタンダードタイプ)(ロックピン内臓タイプ) 帝金バリカー上下式(スタンダードタイプ)(ロックピン内臓タイプ)帝金
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H710仕上ヘアライン
バリカー 上下式(ステンレス製)端部用 帝金バリカー 上下式(ステンレス製)端部用帝金
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地や公園など。寸法(Φmm)76.3仕様端部用、ワンタッチ錠付質量(kg)8.1仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金バリカー上下式(スタンダードタイプ)帝金
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H850仕上ヘアライン
コンパクトテーブル マルティス スタンダード天板(配送・組立サービス付き) コクヨコンパクトテーブル マルティス スタンダード天板(配送・組立サービス付き)コクヨ
59,980税込65,978
1台
22日以内出荷
コミュニケーションも集中も、「変化する活動」に適したコンパクトテーブル連結した状態で配線を出すことができる、天板切り欠きあり。脚部にマグネット内蔵。テーブル同士の連結やレイアウト変更がスムーズ。※天板下のフレームはブラックのみです。(※W800×D800タイプのみ、天板下中央にオプションのパネルを下向きに装着可能です。)
幅(mm)800質量(kg)16.6高さ(mm)720奥行(mm)800キャスターあり材質(フレーム)スチール角パイプ、焼付塗装材質(天板表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)ABS材質(脚)(支柱)アルミ押出し材、焼付塗装、POM(脚ベース)アルミダイカスト、焼付塗装(連結マグネット)ネオジム磁石(キャスター)ナイロングリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×800×720サービス分類組立・設置・取付