カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(6)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ks-15b」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ SKYスパイラルチューブSKY(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5m)
当日出荷から翌々日出荷
イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ興和化成(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から18日以内出荷
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
クリップシェルフ KSシリーズ ハイロジッククリップシェルフ KSシリーズハイロジック
489税込538
1個
3日以内出荷
簡単に棚板を取付できます。壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ棚の取り付け。オシャレでカラフルな棚受けです。
スパイラル カメダデンキスパイラルカメダデンキ
9,998税込10,998
1袋(50m)
6日以内出荷
材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
キャップK コネクター用 岩田製作所キャップK コネクター用岩田製作所
48,980税込53,878
1パック(200個)
翌々日出荷
寸法D(mm)7.4
ミニ遠.KS15・25B用グランドパッキン 永田製作所ミニ遠.KS15・25B用グランドパッキン永田製作所
99税込109
1個
7日以内出荷
ソリッドパック熱電対K熱電対 CHINO(チノー)ソリッドパック熱電対K熱電対CHINO(チノー)
37,980税込41,778
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
形状保護管:ストレート形形式NCZS1-0
グラフイツク 15 2KS-2832B-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 15 2KS-2832B-00YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ソリッドパック熱電対K熱電対 CHINO(チノー)ソリッドパック熱電対K熱電対CHINO(チノー)
49,980税込54,978
1セット
24日以内出荷から32日以内出荷
形状保護管:ストレート形形式NCZS1-0
USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
USBバスパワー&簡単制御マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質PCグローブ:ミルキーホワイト規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000)定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー)外径(Φmm)56外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択取付方向全方向電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類
ナールドノブ KS MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KSMIYOSHI(小西製作所)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
279税込307
1個
当日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)イマオコーポレーション
979税込1,077
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類丸形
ソリッドエンドミル TECA-B3 タンガロイソリッドエンドミル TECA-B3タンガロイ
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology オシロスコープ, 25MHz, PCベース, PICOSCOPE 2205A Pico TechnologyPico Technology オシロスコープ, 25MHz, PCベース, PICOSCOPE 2205APico Technology
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
仕様●アナログ/デジタル : アナログMHz●オシロスコープタイプ : PCベース●シリーズ : PicoScope 2000●電源 : USB●最小垂直軸感度 : 10mV/div●最大垂直軸感度 : 4V/div●最小タイムベース : 5ns/div●レコード長 : 128M points●Pico Technology オシロスコープPico Technology 2000 シリーズのオシロスコープは、帯域幅 25 MHz です。2 チャンネル、 PC ベースで、小型軽量の最新オシロスコープです。ベンチトップデバイスの代替品となります。このオシロスコープはベンチで使用するため、占有スペースは小さく、テスト対象の回路のすぐ横に設置できます。PicoScope6 ソフトウェア(付属)は、シリアルデコードやマスクリミットテストなどのハイエンド機能を標準に組み込めるようにします。サンプルレートは 200MS/s です。USB接続により、簡単にフィールドデータを印刷、コピー、保存、メールで送信することができます。高速USBインターフェースにより、データの高速送信が可能になります。また、USB電源を使用することで、大型の外部電源を持ち運ぶ必要もなくなります。 注: 付属のソフトウェアには、PicoScope6、Windows と Linux SDK、サンプルプログラムには C、Visual Basic、Excel VBA、LabVIEW があります。PicoScope ソフトウェア のPC要件は、Microsoft Windows XP( SP3 )、Windows Vista、Windows 7、Windows 8(Windows RTを除く)の 32 ビット、64 ビットです。 付属品: 60 MHz プローブ(2)、USB ケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア、リファレンス CD Pico PC ベース特長ポケットサイズのオシロスコープでベンチトップ並の性能を発揮 シンプルでコスト効率の高いソリューション 高速リアルタイムサンプリングレート 等価時間サンプリング( ETS )モード 内蔵の任意波形ジェネレーター 高度なデジタルトリガー 持続ディスプレイモード UUSB接続とUSB電源 ソフトウェアの無料更新 マスクリミットテスト シリアルバスデコード 10,000波形の環状バッファ バッファメモリ:16 kS用途設計 テスト 教育 サービス 監視 故障診断 修理認証EN 61010-1:2010 準拠 WEEE 認証 EN61326-1 : 2006 FCC Part 15 Subpart B寸法(mm)142 x 92 x 19RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-B3 タンガロイソリッドエンドミル TEC-B3タンガロイ
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A タンガロイソリッドエンドミル SBS2B-**-G-Aタンガロイ
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
刃数2シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECA-B2 タンガロイソリッドエンドミル TECA-B2タンガロイ
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
材質KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイソリッドエンドミル SBS3B-R-Aタンガロイ
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,625税込11,688
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
本質安全防爆構造電子はかり CZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり CZ-BVIBRA(新光電子)
369,800税込406,780
1個ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
ロツドスプリング BIGM(丸山製作所)ロツドスプリングBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
8日以内出荷
部品名称ロツドスプリング図解NoSPA-500 エンジン4部品_No.59、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.15、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.15、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.11、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.58、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.11、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.58、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.15
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
739税込813
1セット(5個)
8日以内出荷
規格27XT3部品名称パツキン図解NoMSB110S(レタス) 本体部品_No.24、MSB080部品_No.12、MSB150 部品_No.23、MSB150S 部品_No.23、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.28、MSB110S MSB110S部品_No.23、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.24、MSB151-A 本体部品_No.28、KS13M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.7、MSB110 MSB110部品_No.23、MSB110(レタス)部品_No.23、GKS10B GKS10B部品_No.14、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.7、MSB111-A 本体部品_No.28、MJS-15B MJS-15B部品_No.23
バツテリ BIGM(丸山製作所)バツテリBIGM(丸山製作所)
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
備考40B19R部品名称バツテリ図解NoHNJ-1400SB デンソウハーネス部品_No.21、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.25、MNC-100B デンソウハーネス部品_No.28、HNJ-1250S デンソウハーネス部品_No.15、MDC-1400SB デンソウハーネス部品_No.21、HNJ-132 デンソウハーネス部品_No.22、HNJ-120B デンソウハーネス部品_No.13、HNJ-120 デンソウハーネス部品_No.13、MDC-131B デンソウハーネス部品_No.27、MDC-131 デンソウハーネス部品_No.27、HNJ-1250SB デンソウハーネス部品_No.15、HNJ-1400S デンソウハーネス部品_No.21、MDC-132B デンソウハーネス部品_No.22、MNC-100 デンソウハーネス部品_No.28、MNC-110 デンソウハーネス部品_No.27、MNC-110B デンソウハーネス部品_No.27、MDC-132 デンソウハーネス部品_No.22、HNJ-132B デンソウハーネス部品_No.22、MDC-1400S デンソウハーネス部品_No.21
ノズルパイプマトメ BIGM(丸山製作所)ノズルパイプマトメBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
規格9フクム図解NoMHU18D 付属品部品_No.8、GS15EM 付属品部品 ノズルパイプマトメ_No.8、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.4、GKS10B GKS10B部品_No.55、GS10B バッテリー噴霧機部品 ノズルパイプマトメ_No.40、MHC11 付属品部品_No.8、セオイ11ガタBIG-M 付属品部品_No.7、MSB2200K(レタス) 付属品部品_No.28、MH13D 付属品部品_No.13、MJS-11H ホース,ノズル部品_No.8、MH17D 付属品部品_No.13、GH-9A フゾクヒン部品 ノズルパイプマトメ_No.3、BIG-Mセオイ18ガタ 付属品部品_No.4、セオイ13ガタ-1BIG-M 付属品部品_No.5、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 ノズルパイプマトメ_No.1、GS10EM 付属品部品 ノズルパイプマトメ_No.8、MH9D-1 付属品部品_No.7、MSB080部品_No.47、GS15EMA 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ノズルパイプマトメ_No.5、MH9D 付属品部品_No.8、BIG-Mカタカケ9ガタ 付属品部品_No.4、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.6、セオイ13ガタ 付属品部品_No.5、MHU15D 付属品部品_No.8、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ノズルパイプマトメ_No.1、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.7、カタカケ9AガタBIG-M フゾクヒン部品_No.7、MHC8 付属品部品_No.8
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
8日以内出荷
規格10X16XT2部品名称パツキン図解NoMS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、カタカケ9AガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.6、GS10EM 付属品部品 パッキン_No.11、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、カタカケ9ADXガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、MS2200B-TR50 付属品部品_No.4、GKS15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、SD030SP 付属品部品_No.11、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.3、MJS-10 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JAS11 付属品,オプション部品_No.2など
本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
429,800税込472,780
1個
11日以内出荷
コンパクトな防爆天びん音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できますIR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
429,800税込472,780
1個
11日以内出荷
コンパクトな防爆天びん音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できますIR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありひょう量単位gkg/ct/mom/pcs/パーセント校正証明書一般校正(英語)
AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6112 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
40日以内出荷
AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加するAxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6101 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
23,980税込26,378
1台
40日以内出荷
音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78