カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(5)
  • バイク純正部品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「ks-16c」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベッドサイドレール用カバー パラマウントベッド

    ベッドサイドレール用カバー

    パラマウントベッド
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • CKSシリーズ 薄形チャック CKD

    CKSシリーズ 薄形チャック

    CKD
    ¥42,288~税込¥46,517~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • グラフイツク 16 2KS-2832C-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 16 2KS-2832C-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • 内径カッター14点セット トップ工業

    内径カッター14点セット

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R

    タンガロイ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEAP-H3-CFR タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEAP-H3-CFR

    タンガロイ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECA-B3 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-B3

    タンガロイ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECA-B2 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-B2

    タンガロイ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    3日以内出荷
    材質KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C

    タンガロイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECA-F2 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-F2

    タンガロイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V

    川崎電線
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V

    川崎電線
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V

    川崎電線
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・15A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V

    川崎電線
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格UL定格AC125V・13A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V

    川崎電線
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格UL定格AC125V・13A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥349税込¥384
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格S15部品名称Oリング図解NoGKS11 ポンプ部品_No.16、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.17、MS043 ポンプ部品_No.17、MS039D-15 ポンプ部品_No.17、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.17、KS13M ポンプ部品_No.16、MS039D-20JA ポンプ部品_No.17、GS15EMA ポンプ部品 Oリング_No.16、GKS20-1 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.13、GKS20 ポンプ部品_No.16、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.13、GKS10 ポンプ部品_No.16、GKS15-1 ポンプ部品_No.16、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.17、GKS15 ポンプ部品_No.16、MS037 ポンプ部品_No.17、MS608C-15 ポンプ部品_No.16、KS2020 ポンプ部品_No.16、JAS11 ポンプ部品_No.16、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.16、MS3900D-15 ポンプ部品_No.16、GKS11-1 ポンプ部品_No.16
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro オスクイックカップリングRS Pro 1/4 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、 EUROPEAN プロファイルになっています。ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手で操作でき、メスねじ接続になっています。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 25 / 26 / 1600 / 1625 、 TEMA 1600 、 Camozzi 5080 - 5180 、 CEJN 320 及び Festo KD - KS 6 、 KD - KS 4特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
    仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = メス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 1/4インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、欧州仕様です。ホースバーブの接続部は 12 mm 、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 25 / 26 / 1600 / 1625 、 TEMA 1600 、 Camozzi 5080 - 5180 、 CEJN 320 及び Festo KD - KS 6 、 KD - KS 4特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
    仕様カップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 13mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro ソケット(ゴムホース用レスト付きRS Pro オスクイック接続カップリングソケットは、欧州仕様です。ホースバーブは 8 mm 接続で、カップリングユニットはニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 25 / 26 / 1600 / 1625 、 TEMA 1600 、 Camozzi 5080 - 5180 、 CEJN 320 及び Festo KD - KS 6 、 KD - KS 4特長と利点 接続タイプはホースバーブです 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
    仕様カップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式接続タイプ = ホースバーブニップルホース接続 = 8mm材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • V Series(VV5QC41-16) SMC

    V Series(VV5QC41-16)

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VV5Q21-16C4) SMC

    V Series(VV5Q21-16C4)

    SMC
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-16~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-16~)

    SMC
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q11-16~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-16~)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • プラグインユニット (VV5QC11-1~) SMC

    プラグインユニット (VV5QC11-1~)

    SMC
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQC1000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5Q11-16C6) SMC

    V Series(VV5Q11-16C6)

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ1000
  • V Series(VV5Q11-16C4) SMC

    V Series(VV5Q11-16C4)

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ1000
  • V Series(VV5QC11-16C) SMC

    V Series(VV5QC11-16C)

    SMC
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC1000
  • V Series(VV5Q21-16C6) SMC

    V Series(VV5Q21-16C6)

    SMC
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5QC21-16C6) SMC

    V Series(VV5QC21-16C6)

    SMC
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ1000
  • V Series(VV5QC21-16C8) SMC

    V Series(VV5QC21-16C8)

    SMC
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品) クボタ計装

    デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品)

    クボタ計装
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    20日以内出荷から27日以内出荷
    移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。
    用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。質量(kg)約33電源AC100V ACアダプタ寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200ひょう量(g)1500目量(kg)0.5検定有ひょう量単位g
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり30kg(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり30kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    材質SS質量(kg)13種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)30全高(mm)120~140計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.01センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり300kg(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり300kg(無検定)

    クボタ計装
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    材質SS質量(kg)47種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)300全高(mm)183~213計量皿寸法(mm)553×703目量(kg)0.1センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg