カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-16g」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水パッキン (2号コネクタ用) 未来工業

    防水パッキン (2号コネクタ用)

    未来工業(4件のレビュー)
    489税込538
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロロプレンゴム(耐油性)肉厚(mm)2
  • PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)防水型

    未来工業(11件のレビュー)
    179税込197
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
    用途ミラフレキ専用
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(41件のレビュー)
    89税込98
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • コネクタパッキン 未来工業

    コネクタパッキン

    未来工業
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    付属品(パッキン…1枚、PEパッキン…1枚)1組
  • キーステーション KSタイプ ナカバヤシ

    キーステーション KSタイプ

    ナカバヤシ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。折りたたんで持ち歩くことも可能です。壁に掛けて、鍵をしっかり管理。カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付。
    仕様携帯、壁掛共用型、シリンダーロック付、取手付、取付けネジ付材質本体/スチール、メラミン焼付塗装キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂設置方式携帯、壁掛共用型RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠
  • USB出力ACアダプター クロダルマ

    USB出力ACアダプター

    クロダルマ
    1,490税込1,639
    1セット
    当日出荷
    KS-10(ファン・バッテリーフルセット)に付属するバッテリーを充電するためのACアダプター充電器になります。
    セット内容USB出力ACアダプター充電器1個、マイクロUSB充電ケーブル1本充電時間(時間)約8
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • シンブル 水本機械製作所

    シンブル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類シンブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 規格袋 KSシリーズ ジャパックス

    規格袋 KSシリーズ

    ジャパックス
    339税込373
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
    透明種類ポリ袋入数(枚)100
  • オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB BUFFALO(バッファロー)

    オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB

    BUFFALO(バッファロー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ノックスライド&オートリターン機構で片手でらくらくコネクタ出し入れが出来る。大きなリング状ストラップホールで用途が広がる。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GB
  • AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)

    AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • Oリング KS- 7/ACH-16 日東工器

    Oリング KS- 7/ACH-16

    日東工器
    58税込64
    1個
    5日以内出荷
  • 兼用サドル 日動電工

    兼用サドル

    日動電工
    459税込505
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
  • 角浅型ステンレスポット ケニス

    角浅型ステンレスポット

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • NKSクランプ ニックス(日幸工業)

    NKSクランプ

    ニックス(日幸工業)
    4,798税込5,278
    1箱(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
    材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2
  • NKSクランプ 1箱 100個 DKSシリーズ ニックス

    NKSクランプ 1箱 100個 DKSシリーズ

    ニックス
    3,898税込4,288
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    高温、油汚れ、振動箇所に最適、矢じり型スナップによる確実な固定、パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
  • 片サドル 昭和コーポレーション

    片サドル

    昭和コーポレーション
    32税込35
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
    用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • ステンレス片サドル 昭和コーポレーション

    ステンレス片サドル

    昭和コーポレーション
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
    用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
  • スナップピン農機用 CM KS型規格 Modes

    スナップピン農機用 CM KS型規格

    Modes
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SWBメッキクロメート
  • 建築用 不易朱液 不易糊工業(フエキ)

    建築用 不易朱液

    不易糊工業(フエキ)(2件のレビュー)
    499税込549
    1本(160mL)ほか
    当日出荷
    鮮やかな冴えのある朱色は、各種建築のマーキングやフロア設計の線引きなどに最適。 顔料を使用していますので、耐光性に優れています。
  • 片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル 南電機

    片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル

    南電機
    1,198税込1,318
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    電気亜鉛めっき仕上げ
  • カップリング 未来工業

    カップリング

    未来工業(14件のレビュー)
    81税込89
    1個ほか
    当日出荷
    管相互の接続に使用します。
    寸法a(mm)(最小値)1.5
  • 顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン

    顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ

    アズワン
    12,700税込13,970
    1個
    翌々日出荷
    トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
    材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5ステージ寸法(mm)160×110×19.5
  • カップリング防水型(ミラフレキSS専用) 未来工業

    カップリング防水型(ミラフレキSS専用)

    未来工業
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
    仕様Oリング付ベージュ
  • パイプ用支持金具片サドル TRUSCO

    パイプ用支持金具片サドル

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Tピン、木ねじ類も使用できます。
    用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。材質/仕上種類丸サドル(片サドル)取付穴径(Φmm)5.5×10
  • アラミド繊維用はさみ SK11

    アラミド繊維用はさみ

    SK11(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。 細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
    用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
  • 水切りストッキング ハウスホールドジャパン

    水切りストッキング

    ハウスホールドジャパン
    269税込296
    1枚(30枚)
    当日出荷
    水切りストッキング30枚三角コーナー、排水口用兼用30枚の登場です。パッケージに力を入れ、お客様に取って頂くようにデザインをカラフルに致しました。
    タイプ三角・排水兼用
  • ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A

    タンガロイ
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    刃数2シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボウジンキャップ BIGM(丸山製作所)

    ボウジンキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボウジンキヤツプ図解NoMFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.17、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.19、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.47、MHL350 足回り関係部品_No.38、MFH-G354 足回り関係部品_No.16、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.27、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.3、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.35、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.20、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.3、MHL351 足回り関係部品_No.38、MFH-P262 ソウコウブ部品_No.43、MFH-P261 足回り関係部品_No.46、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.20、MHL351A 足回り関係部品_No.38、MFH-G253 足回り関係部品_No.16、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.16、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.20、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.19、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.16、MFH-G353 足回り関係部品_No.16
  • グリースニツプル BIGM(丸山製作所)

    グリースニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    189税込208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称グリースニツプル図解NoMHL250 1996年 足回り関係部品_No.31、MHL351A 足回り関係部品_No.35、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.7、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.16、MHL351A 足回り関係部品_No.43、MFH-P261 足回り関係部品_No.50、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.7、MFH-G353 足回り関係部品_No.18、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.39、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.19、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.51、MFH-G253 足回り関係部品_No.18、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.16、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.18、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.16、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.18
  • Oリング P10A BIGM(丸山製作所)

    Oリング P10A

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P10A図解NoMS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.35、MS035R ポンプ部品_No.16、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 Oリング P10A_No.29、SSA-F617VT 送風機駆動装置部品_No.53、SD035SP ポンプ部品 Oリング P10A_No.16、KS13S ポンプ部品_No.16、SSA-F617VT メインミッション分解-2部品_No.13、GS15EM ポンプ部品 Oリング P10A_No.18、BSA-420JSG G-4S トランスミッション2部品_No.21、SSA-F616 メインミッション分解(2) ~2003年2月部品_No.11、CGA-6 トランスミッション部品_No.21、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.13、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.61、SD057 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング P10A_No.29、SSA-L1000 メインミッション (ポンプ)部品_No.18など