カテゴリ

  • 農業機械(22)
  • 制御機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-19」の検索結果

関連キーワード
78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • マジックバンド ストラップ TRUSCO

    マジックバンド ストラップ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(4本)
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
  • 規格袋 KSシリーズ ジャパックス

    規格袋 KSシリーズ

    ジャパックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
    色透明種類ポリ袋入数(枚)100
  • ピグマックス 細字 サクラクレパス

    ピグマックス 細字

    サクラクレパス
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。
    材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル質量(g)8タイプツイン適合温度(℃)5~40線の太さ細字
  • 標本箱・標本ビン マイゾックス

    標本箱・標本ビン

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    用途試料のサンプル管理容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)Φ44×96
  • メンテナンスキット ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスキット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(19点)
    当日出荷
    メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
    用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1セット商品数19ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
  • プラスチックペン 赤 サクラクレパス

    プラスチックペン 赤

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷
    タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.4インク色あかインク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 101
  • マジックバンド ストラップ TRUSCO

    マジックバンド ストラップ

    TRUSCO
    ¥299税込¥329
    1セット(4本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン厚さ(mm)2引張強度(N)302018年トラスコ掲載ページ3 0907
  • サインペン細字 赤 サクラクレパス

    サインペン細字 赤

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷
    タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.6インク色あかインク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 104
  • 洗たくでおとせるサインペン あか サクラクレパス

    洗たくでおとせるサインペン あか

    サクラクレパス
    ¥79税込¥87
    1本
    当日出荷
    インキが衣服に付いても洗濯で落とせます※生地・インキの色によっては落としにくいものもあります。特に絹・ナイロン・皮革は落としにくいので汚さないように気をつけてください。食用染料など安全性に配慮したインキを使用しています。万が一お子さまがキャップを飲み込んでしまった場合を考え、通気性キャップを使用しています。
    奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)137横(mm)11素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維
  • マルチツール セフティー3

    マルチツール

    セフティー3
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースへの穴開け・アタッチメント装着・脱着ができます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×99×20
  • 片口スパナ HAMACO(浜田工業)

    片口スパナ

    HAMACO(浜田工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    ¥779税込¥857
    1本
    翌々日出荷
    銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
    用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
  • パイプ用支持金具片サドル TRUSCO

    パイプ用支持金具片サドル

    TRUSCO
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    Tピン、木ねじ類も使用できます。
    用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。材質/仕上鉄種類丸サドル(片サドル)取付穴径(Φmm)5.5×10
  • たのし~る(ブルーベイシリーズ) つくし工房

    たのし~る(ブルーベイシリーズ)

    つくし工房
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    4日以内出荷
    材質つくシート(裏スリット入)寸法(mm)Φ300
  • シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    シングルシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
  • 建災防統一安全標識 東洋防災

    建災防統一安全標識

    東洋防災
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。
    材質樹脂板寸法(mm)450×300
  • 片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル 南電機

    片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル

    南電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    電気亜鉛めっき仕上げ
  • 安全スニーカー  GKS-19 GROW KICKS(グローキックス)

    安全スニーカー GKS-19

    GROW KICKS(グローキックス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1足
    4日以内出荷
    ソールはEVA+耐滑ゴムソールで軽く滑りに強い。アッパー部はシャドー迷彩柄でオシャレ感UP ストリート系短靴タイプ。通気性に優れる。
    用途軽作業形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • フォトペン デコキュート レッド サクラクレパス

    フォトペン デコキュート レッド

    サクラクレパス
    ¥77税込¥85
    1本
    3日以内出荷
    写真に書いてもきれいに発色します。乾いた後はきれいに重ね塗りできます。ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます
    奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)137横(mm)11素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維またはアクリル繊維
  • 埋込フック 皿のみ 信和自動車工業

    埋込フック 皿のみ

    信和自動車工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    翌々日出荷
    適合品番68UR40K・50K/68U040K・050K
  • 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機

    片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル

    南電機
    ¥999税込¥1,099
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)
    長穴(mm)6×10
  • スパイラルチューブ 透明 径19mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 透明 径19mm×長さ5m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋
    3日以内出荷
    コードをまとめるのに使います。
    色透明長さ(m)5結束径(Φmm)19束線径(Φmm)15~100
  • GC-NKエンドミルショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    GC-NKエンドミルショート刃

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
  • スパイラルチューブ 黒 径19mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 黒 径19mm×長さ5m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋
    3日以内出荷
    コードをまとめるのに使います。
    色黒長さ(m)5結束径(Φmm)19束線径(Φmm)15~100
  • 片サドル 南電機

    片サドル

    南電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • テクノディスクA-KS イチグチ

    テクノディスクA-KS

    イチグチ
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    プロの切れ味、一般金属の研削・研磨が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。一般研削、研磨用として幅広い用途に対応します。
    用途鉄、ステンレス、金属の研削研磨作業等。適合工具ディスクグラインダー
  • 片サドル 昭和コーポレーション

    片サドル

    昭和コーポレーション
    ¥32税込¥35
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
    用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • ネオロック コンベックス(ストッパー付) ムラテックKDS

    ネオロック コンベックス(ストッパー付)

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ピッタリ手にフイットする、滑りにくい角型タイプ 内法測定向き
    仕様455mmピッチスタッドマーク(↓)付4点鋲ショックアブソーバー付ベルトクリップ付種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ステンレス 片サドル 南電機

    ステンレス 片サドル

    南電機
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ステンレス片サドル 昭和コーポレーション

    ステンレス片サドル

    昭和コーポレーション
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
    用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
  • 建災防統一安全標識 JSグループ

    建災防統一安全標識

    JSグループ
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインに全面改訂されました。日・英・中・ベトナム 4か国語標識
    用途現場での注意喚起に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)450×300取付方式ビス止め
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP KDKSシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP KDKSシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズAP KDKSRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドプレート併用可能製品端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 結束テープ(PVCハーネステープ) キラックス

    結束テープ(PVCハーネステープ)

    キラックス(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。
    用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)257粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000