カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 切削工具(5)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ks-40r」の検索結果

一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
ガードコーン RBKS
サンポール¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様1本脚、小径台座材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量250g/本
電気用はんだこて 出荷前点検検査書付 KSシリーズ
goot(太洋電機産業)¥15,980税込¥17,5781本12日以内出荷から16日以内出荷電子工作用はんだこて。軽量グリップ。長時間でも疲れにくい校正証明書点検・検査書
パワーコントローラー
goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
交換こて先
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
Laundry Pole(ランドリーポール)
NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から8日以内出荷室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷から3日以内出荷アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。20μm花粉(スギ花粉程度)を90%除去し、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)材質ABS樹脂・ポリエステル・活性炭
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,398税込¥2,6381セット(5枚)当日出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーンサイズΦ81適合品番KS-V20RA、KS-V20RAS、KS-V20R、KS-V20RS、KS-88PR001FKA、KS-88PR001FK、V41PS2-SG、V41PS2-BK、V41PS2-CG、V40PS2-SG、V40PS2-BK、V40PS2-CG
塩ビ管用内径カッター (落下防止付)
トップ工業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません適合材塩ビ管許容トルク(N・m)75
内径カッター14点セット
トップ工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
内径カッターディスクグラインダーセット
トップ工業¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷トラスコ品番856-7257セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、波形替刃(TNC-40CW)、変換アダプター(TNC-M16A)、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)960
塩ビ内径カッター落下防止付セット
トップ工業¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に許容トルク(N・m)(保証)75適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナカバー
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格クロAIRFILTER図解NoNKS24 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.45、MSJ15L-125 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.27、AS15CD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 クリーナカバー_No.40、JC233DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、KS13S エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、JHC26U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、JHC30DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.32、KS1300 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、GS10R エンジン キャプレタ、リコイルスタータ部品 クリーナカバー_No.40、LBC26UT エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、TK260DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、JAS11 キャブレタ,エアクリーナ,リコイルスタータ部品_No.27、JHC26U-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27など