カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-623」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-623 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-623

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)ほか
    13日以内出荷
    用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)1以上TΩ・m白色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)211主成分シリコーン比重(25度)1.03絶縁破壊電圧(kV)1.5以上揮発分(200度/24h)0.2%低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • サウンドデコレーター(トイレ音響装置) INAX(LIXIL)

    サウンドデコレーター(トイレ音響装置)

    INAX(LIXIL)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。 利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
    材質ABS樹脂、アクリル樹脂音色せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能)音量(dB)約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
i-62s-a特集