カテゴリ
- 切削工具(17)
- 機構部品(9)
- 作業服(6)
- 農業機械(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(11)
- サンエス(6)
- タンガロイ(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- コガネイ(2)
- 信越化学工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日栄インテック(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- 大見工業(1)
- サンビー(1)
- サンワサプライ(1)
- スーパーツール(1)
- 光(1)
- ドリテック(1)
- カナック企画(1)
- 南電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ks-63」の検索結果

シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-63G
信越化学工業¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)13日以内出荷いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2300TΩ・m色緑色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)209主成分シリコーン比重(25度)1.06絶縁破壊電圧(kV)11揮発分(150度/24h)0.1%外観緑色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下誘電率(60Hz)2.82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
電源タップ
サンワサプライ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子○マグネット○プラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
デジタルスケール「トルテ」
ドリテック¥1,498税込¥1,6481台当日出荷大画面で見やすい ボタンが大きく押しやすい オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質耐衝撃性ポリスチレン色ホワイト電源単4形乾電池最小表示1g最大表示1kgオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒計量範囲0~1000g画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
片サドル
昭和コーポレーション¥139税込¥1531個4日以内出荷本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
スパイラルタケノコドリル
大見工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
ステンレス片サドル
昭和コーポレーション¥559税込¥6151個4日以内出荷本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
ナールドナット(おねじ) ZKS
MIYOSHI(小西製作所)¥239税込¥2631個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドサムノブ(おねじ) TKS
MIYOSHI(小西製作所)¥559税込¥6151個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)鋼材SUM22種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材SUM22
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ
信越化学工業(8件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(1kg)ほか5日以内出荷から14日以内出荷いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
Harmony 9001Kシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様シリーズ = Harmony 9001Kアクチュエータのタイプ = 標準ハンドルカットアウト直径 = 30mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターンRoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS63シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)
サンエス¥30,980税込¥34,0781セット3日以内出荷〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル 〇KF99180 足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベストサイズF胸囲(cm)80~100
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)
サンエス¥29,980~税込¥32,978~1セット3日以内出荷〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル 〇KF99180 足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベストサイズF胸囲(cm)80~100