カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)

「ks-707」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶液型離型剤 信越化学工業

    溶液型離型剤

    信越化学工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。 特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。
    比重0.99(25℃)不揮発分50%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級Ⅱ溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル 南電機

    片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル

    南電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    電気亜鉛めっき仕上げ
  • カイテ Kaite 貼れるタイプ PLUS(プラス)[文具]

    カイテ Kaite 貼れるタイプ

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    繰り返し書いて消せる。ふせんのように貼ってはがせる!サイズが選べる磁性シート。1.様々な場所に貼り付け可能で水に濡れる場所でも使える。ガラス面や凹凸の少ない壁紙など、平滑な面であれば貼り付け可能です。本体が水に濡れても書いた文字が消えたりにじんだりしません。水に濡れるような場所でも使用できます。2.繰り返し書いて消して貼りはがしできて、エコで経済的。無駄な紙の消費をせず、電池、マーカーも不要で環境にやさしい。吸着が弱く感じたら、かたくしぼった布で吸着面を拭くと吸着が復活します。3.使用用途に合わせて自由にサイズが選べる。A4サイズからふせんサイズまで様々なシーンで使えるサイズラインナップ。4.消しカスゼロ、クリーンで清潔。インク不使用だから、消しカスが一切出ません。どこでも清潔に使えます。貼れる面・・・凹凸の少ない平滑面(ガラス・プラスチック・金属・壁紙)。貼れない面・・・凹凸が大きい面(コンクリート・レンガ・不織布や布類・表面処理された面(フッ素加工など))
    セット内容本体、専用ペン(イレーザー付き)、活性化バー材質PET、アクリル発泡体、ABS繰り返し・詰め替え対応
  • スプレー型離型剤 信越化学工業

    スプレー型離型剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
    主成分シリコーン
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7BY008 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7BY008

    ELPA
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-K8KV BW-8KV-301 NW-7BY-008 NET-K7BY
    用途◇適合洗濯機: BW-10PV BW-70PVE9 BW-7GV BW-7GVE3 BW-7HV BW-7JV BW-7KV BW-7LV BW-7MV BW-7PV BW-80PVE9 BW-8GV BW-8GVE3 BW-8HV BW-8JV BW-8KV BW-8LV BW-8MV BW-8PV BW-90PVE9 BW-9LV BW-9MV BW-9PV BW-E470HV BW-E480HV NW-500CX NW-6BY NW-6BZ NW-6CY NW-6EY NW-6FY NW-6GY NW-6JY NW-6KY NW-6MY NW-7BY NW-7CV6 NW-7CX NW-7CY NW-7EV7 NW-7EX NW-7EY NW-7FX NW-7FY NW-7GY NW-7JY NW-7KY NW-7MY NW-8CV6 NW-8CX NW-8EV7 NW-8EX NW-8FX NW-8MY NW-IB705 NW-KB707 NW-KS7BZ NW-RC7 NW-T70 NW-T71 NW-Z70適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7BY008
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • 洗濯機用 下部糸くずフィルター 日立

    洗濯機用 下部糸くずフィルター

    日立
    ¥1,098税込¥1,208
    1式
    7日以内出荷
    2枚入になります。(青いカバー含まれます)
    適合機種BW-10PV、BW-70LVE7、BW-70MVE8、BW-70PVE9、BW-7GV、BW-7GVE3、BW-7HV、BW-7JV、BW-7KV、BW-7LV、BW-7MV、BW-7PV、BW-80LVE7、BW-80MVE8、BW-80PVE9、BW-8GV、BW-8GVE3、BW-8HV、BW-8JV、BW-8KV、BW-8LV、BW-8MV、BW-8PV、BW-90MVE8、BW-90PVE9、BW-9LV、BW-9MV、BW-9PV、BW-E470HV、BW-E480HV、BW-E570JV、BW-E580JV、BW-E670KV、BW-E680KV、NET-K7BY、NET-K8KV、NW-500CX、NW-500CX(A)、NW-500CX(P)、NW-6BY、NW-6BZ、NW-6CY、NW-6CY(W)、NW-6EY、NW-6FY、NW-6GY、NW-6JY、NW-6KY、NW-6MY、NW-7BY、NW-7CV6、NW-7CX、NW-7CY、NW-7CY(W)、NW-7EV7、NW-7EX、NW-7EY、NW-7FX、NW-7FXE2、NW-7FY、NW-7GY、NW-7JY、NW-7KY、NW-7MY、NW-8CV6、NW-8CX、NW-8EV7、NW-8EX、NW-8FX、NW-8FXE2、NW-8MY、NW-H60、NW-IB705、NW-KB707、NW-KB708、NW-KS7BZ、NW-R700、NW-R701、NW-R801、NW-RC7、NW-T70、NW-T71、NW-Z70、NW-Z77、NW-Z78