カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 測定用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 切削工具(6)
  • 自転車部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-ss」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス角スコップ SUGICO(スギコ)

    ステンレス角スコップ

    SUGICO(スギコ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
    材質SUS304柄長さ(mm)105
  • ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

    ハンガーラック キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。
    用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレンオールブラック(ツヤなし)耐荷重(kg)約15組立時間約20-30分
  • 切削油 月光(小) ビックツール

    切削油 月光(小)

    ビックツール(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切削抵抗の削減、加工時間の短縮、工具寿命の延長を実現します
    用途ドリルでの穴あけ、タップでのネジ切りなど切削作業全般に。トラスコ品番134-5845危険物の類別非危険物
  • ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)

    ハンガーラック キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    着丈に合わせて上下伸縮可能なパイプハンガーラックです。 キャスター付で移動も楽にでき、組立も工具いらずで簡単にできます。
    用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。耐荷重(kg)約15
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外エコロジー商品省エネ
  • 切削油 月光 JAPPY

    切削油 月光

    JAPPY
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現。月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現。液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい。天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
    質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 LWK-SSS ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWK-SSS

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
    用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シートトラスコ品番419-0377材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製幅(mm)245高さ(mm)230奥行(mm)87消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)保護等級IP65本体寸法(mm)奥行87本体寸法(mm)高さ230本体寸法(mm)幅245充電時間(時間)6配光角度(°)90明るさ(Lm)2500点灯時間8最大点灯時間8エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スライドクッション 角キャップ 光

    スライドクッション 角キャップ

    2,498税込2,748
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スベリやすいフッ素樹脂製です。
    用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂
  • 作業手袋 調温・消臭 ノンコートタイプ MHG152EKSシリーズ ミドリ安全

    作業手袋 調温・消臭 ノンコートタイプ MHG152EKSシリーズ

    ミドリ安全
    239税込263
    1双
    6日以内出荷
    汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○消臭効果があるので、革手袋のインナーに○その他、各種手袋のインナーとして
  • 作業手袋 調温・消臭 手のひらコートタイプ MHG150EKSシリーズ ミドリ安全

    作業手袋 調温・消臭 手のひらコートタイプ MHG150EKSシリーズ

    ミドリ安全
    399税込439
    1双
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○寒い物流倉庫内での作業○冷蔵倉庫でのピッキング作業○蒸れやすい作業現場○屋外での作業、回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • ミドリ安全 調温・消臭作業手袋 ミドリ安全

    ミドリ安全 調温・消臭作業手袋

    ミドリ安全
    489税込538
    1双
    3日以内出荷
    汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ ・酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭
    用途寒い物流倉庫内での作業 冷蔵倉庫でのピッキング作業 蒸れやすい作業現場 屋外での作業材質(裏)ナイロン、アクリル、その他材質(表)ニトリルゴム
  • デジタルマスフローコントローラ:MQVシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタルマスフローコントローラ:MQVシリーズ

    azbil(旧:山武)
    589,800税込648,780
    1個
    21日以内出荷から111日以内出荷
    ●熱式マスフロー(μF/マイクロフロー)センサ採用:質量流量を直接計測するため、温度・圧力変動の影響を受けにくい安定制御。 ●高速応答・広レンジ:約300msの高速制御と100:1の広い制御レンジで、設定変更や外乱に強い。 ●低差圧動作:ストレート流路構造により圧力損失が小さく、低圧供給ガスでも制御可能。 ●使いやすい電源・設定:DC24V電源(ACアダプタ対応)で専用電源不要。PCローダ通信で設定・監視が容易。 ●幅広い流量レンジ/ガス対応:微小流量(mL/min)から大流量(L/min)までラインアップ。
    用途●工業炉・熱処理炉の雰囲気ガス制御:浸炭炉、焼鈍炉などで炉内ガス比率を精密制御。 ●燃焼・加工用途(ろう付け/ガラス加工/切断):燃料ガスと助燃ガスの比率制御で品質安定。 ●真空装置・研究/試験装置:スパッタ、ガス分析、評価装置でのガス流量制御。 ●半導体・電子分野(パージ・雰囲気制御):ロードポート等でのN2パージや雰囲気管理
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    ステンレス多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
    仕上バフ研磨
  • ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    可変ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。 ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能 大型ツマミで使いやすい! ラッチ音低減
    寸法(mm)Φ35×57.6材質(つまみ)PC
  • 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • 集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様

    NASTA(ナスタ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
    仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • チップ TNMG-SS タンガロイ

    チップ TNMG-SS

    タンガロイ(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅受台(g仕様)材質非磁性ステンレス等級M1級(2級)許容誤差最大:M1級
  • チップ DNMG-SS タンガロイ

    チップ DNMG-SS

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テールパイプ(ミツビシフソー) YSK(山脇産業)

    テールパイプ(ミツビシフソー)

    YSK(山脇産業)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート KS05F タンガロイ

    55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート KS05F

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    優れた耐チッピング性と切れ味を誇る非鉄金属向け超硬材種です。
    用途被削材:鋳鉄、難削材、非鉄。材質超硬適合被削材種鋳鉄、難削材、非鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 地下式消火栓 開閉用キーハンドル メッキ塗装 岩崎製作所

    地下式消火栓 開閉用キーハンドル メッキ塗装

    岩崎製作所
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    マンホールを取り外しができる差込付き地下式消火栓開閉キーハンドルです。
    仕様メッキ材質
  • 集合郵便受箱 ボンメール NASTA(ナスタ)

    集合郵便受箱 ボンメール

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア錠前可変プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    連数8連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    連数4連
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    連数6連
  • チップ WXGU-SS タンガロイ

    チップ WXGU-SS

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DXGU-SS タンガロイ

    チップ DXGU-SS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルホルダーGZ胴ベルト用 ムラテックKDS

    メタルホルダーGZ胴ベルト用

    ムラテックKDS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    あらゆる位置に後付け可能なスリムホルダー。左右どちらの手でも操作しやすいセンターレバー。金属同等の強度で軽量な特殊樹脂採用。脱落防止ロックレバー付。ベルトとの固定具合を調節できるシムプレート付。
    用途胴ベルト用のコンベックスホルダーとして。仕様落下防止ロックレバー・シムプレート付・スリムボディ・センターレバー・安全ロープ取付部適合機種取付可能機種:グランツ(全種)・剛立厚爪(全種)・ダブルジーアール厚爪(19巾以上)・ダブルジー(全種)・ダブルジーEVO(全種)・ネオロックGT(全種)・ネオロックGTZ(全種)・ネオロックDXS(全種)・両面ネオロック(19巾以上)・耐久ネオロック(19巾以上)・ネオロック角型(19巾以上)・両面ステンレスネオロック(全種)・両面ステンレスフリー(全種)・両面コンパクトフリー(19巾以上)・パネル2×4ネオロック(全種)・プロネクスト※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・ダブルジーV(全種)・ゼットヴイ(全種)・Gネクスト(全種)セット内容アダプター・取付ネジ(1本)材質本体:PA樹脂・アルミ●レバー材質:PA樹脂幅(mm)●取付可能:GZ25巾・GTR25巾、27巾・GGR25巾・GG19巾、25巾・GGEVO19巾、25巾・GT27巾・GTZ27巾・DXS19巾、25巾・ZS19巾、25巾・XS19巾、25巾・KS19巾、25巾・SS19巾、25巾・SF19巾、22巾・CF19巾、22巾、25巾・PS25巾・PX19巾、22巾、25巾※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・GGV25巾・ZV25巾・GXL22巾、25巾ブラック質量(g)53取付可能ベルトサイズ(mm)巾:53以内●厚さ:3以内サイズ(mm)87×51×18
  • 採水口用 開閉ハンドル 岩崎製作所

    採水口用 開閉ハンドル

    岩崎製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    採水口用 開閉ハンドルです。
    材質鉄製長さH(mm)200
  • F745-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×45C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F745-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×45C TLR アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×45C質量(g)510推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
  • F735-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×35C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F735-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×35C TLR アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×35C質量(g)390推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
  • 増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
  • ユニットスタンド ヤマナカ

    ユニットスタンド

    ヤマナカ
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
    材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
  • F728-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×28C CL アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×28C CL アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×28C質量(g)310推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622