カテゴリ
- 建築金物(8)
- 測定用品(7)
- 切削工具(6)
- 自転車部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(3)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)(8)
- タンガロイ(5)
- Panaracer(パナレーサー)(5)
- ハタヤリミテッド(4)
- クボタ計装(3)
- 大正天びん製作所(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ムラテックKDS(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 光(1)
- ビックツール(1)
- ミドリ安全(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JAPPY(1)
- 岩崎製作所(1)
エコロジープロダクト
「ks-ss」の検索結果

ステンレス角スコップ
SUGICO(スギコ)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。材質SUS304柄長さ(mm)105
ハンガーラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷から5日以内出荷ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン色オールブラック(ツヤなし)耐荷重(kg)約15組立時間約20-30分
ハンガーラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷着丈に合わせて上下伸縮可能なパイプハンガーラックです。 キャスター付で移動も楽にでき、組立も工具いらずで簡単にできます。用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。耐荷重(kg)約15
充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)
ハタヤリミテッド¥51,980税込¥57,1781台当日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外エコロジー商品省エネ
切削油 月光
JAPPY¥2,698税込¥2,9681個当日出荷抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現。月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現。液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい。天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品色青質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)
ハタヤリミテッド¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式エコロジー商品省エネ
充電式LED投光器 LWK-SSS
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781台当日出荷AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シートトラスコ品番419-0377材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製幅(mm)245高さ(mm)230奥行(mm)87消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)保護等級IP65本体寸法(mm)奥行87本体寸法(mm)高さ230本体寸法(mm)幅245充電時間(時間)6配光角度(°)90明るさ(Lm)2500点灯時間8最大点灯時間8エコロジー商品省エネ
充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)
ハタヤリミテッド¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷から8日以内出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スライドクッション 角キャップ
光¥2,498税込¥2,7481箱(20個)当日出荷から翌々日出荷スベリやすいフッ素樹脂製です。用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂色茶
ミドリ安全 調温・消臭作業手袋
ミドリ安全¥489税込¥5381双3日以内出荷汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ ・酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭用途寒い物流倉庫内での作業 冷蔵倉庫でのピッキング作業 蒸れやすい作業現場 屋外での作業材質(裏)ナイロン、アクリル、その他材質(表)ニトリルゴム
ステンレス多目的スリーブ用キャップ
NASTA(ナスタ)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。仕上バフ研磨
集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート KS05F
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷優れた耐チッピング性と切れ味を誇る非鉄金属向け超硬材種です。用途被削材:鋳鉄、難削材、非鉄。材質超硬適合被削材種鋳鉄、難削材、非鉄RoHS指令(10物質対応)対応
集合郵便受箱 ボンメール
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア錠前可変プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
チップ WXGU-SS
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DXGU-SS
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
メタルホルダーGZ胴ベルト用
ムラテックKDS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷あらゆる位置に後付け可能なスリムホルダー。左右どちらの手でも操作しやすいセンターレバー。金属同等の強度で軽量な特殊樹脂採用。脱落防止ロックレバー付。ベルトとの固定具合を調節できるシムプレート付。用途胴ベルト用のコンベックスホルダーとして。仕様落下防止ロックレバー・シムプレート付・スリムボディ・センターレバー・安全ロープ取付部適合機種取付可能機種:グランツ(全種)・剛立厚爪(全種)・ダブルジーアール厚爪(19巾以上)・ダブルジー(全種)・ダブルジーEVO(全種)・ネオロックGT(全種)・ネオロックGTZ(全種)・ネオロックDXS(全種)・両面ネオロック(19巾以上)・耐久ネオロック(19巾以上)・ネオロック角型(19巾以上)・両面ステンレスネオロック(全種)・両面ステンレスフリー(全種)・両面コンパクトフリー(19巾以上)・パネル2×4ネオロック(全種)・プロネクスト※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・ダブルジーV(全種)・ゼットヴイ(全種)・Gネクスト(全種)セット内容アダプター・取付ネジ(1本)材質本体:PA樹脂・アルミ●レバー材質:PA樹脂幅(mm)●取付可能:GZ25巾・GTR25巾、27巾・GGR25巾・GG19巾、25巾・GGEVO19巾、25巾・GT27巾・GTZ27巾・DXS19巾、25巾・ZS19巾、25巾・XS19巾、25巾・KS19巾、25巾・SS19巾、25巾・SF19巾、22巾・CF19巾、22巾、25巾・PS25巾・PX19巾、22巾、25巾※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・GGV25巾・ZV25巾・GXL22巾、25巾色ブラック質量(g)53取付可能ベルトサイズ(mm)巾:53以内●厚さ:3以内サイズ(mm)87×51×18
F745-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×45C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×45C質量(g)510推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
F735-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×35C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×35C質量(g)390推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F728-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×28C CL アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×28C質量(g)310推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F740-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×40C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
F730-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×30C TLR アンバー
Panaracer(パナレーサー)¥6,798税込¥7,4781本8日以内出荷ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×30C質量(g)310推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷から25日以内出荷郵便物落下防止機構付。スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mmタイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×340×160仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出
指示計組み合わせ式デジタル台はかり(無検定)
クボタ計装¥289,800税込¥318,7801台20日以内出荷から22日以内出荷◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)用途食品、化学、鋼鉄、機材など。材質SS種類デジタル台はかり電源(V)AC100センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
指示計組み合わせ式デジタル台はかり30kg(無検定)
クボタ計装¥319,800~税込¥351,780~1台22日以内出荷から27日以内出荷◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)材質SS質量(kg)13種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)30全高(mm)120~140計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.01センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定)
クボタ計装¥319,800~税込¥351,780~1台22日以内出荷から27日以内出荷◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)材質SS質量(kg)13種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)60全高(mm)120~140計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.02センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg