カテゴリ

  • バイク純正部品(284)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 農業機械(28)
  • 切削工具(22)
  • 機構部品(18)
  • 建築金物(17)
  • 研磨材(15)
  • 空調・電設資材(13)
  • 制御機器(12)
  • 家電(9)
  • メカニカル部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 作業服(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 医療(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-40」の検索結果

545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電熱ヒーターユニット・バッテリーフルセット KS-40 クロダルマ電熱ヒーターユニット・バッテリーフルセット KS-40クロダルマ
6,190税込6,809
1セット
当日出荷
手動はもちろん、スマートフォンのブルーテュース機能でも電源や温度調整などのコントロールが可能。
セット内容電熱ヒーターユニット1セット、充電式リチウムイオンバッテリー1個、ACアダプター充電器1個、本取扱説明書1冊厚さ(mm)1質量(g)ヒーター:約46、バッテリー:約136外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:56×99×23温度レンジ:高温、中温、低温、最低温連続使用時間(時間)高温:約4、中温:約5、低温:約6、最低温:約8温度調節押しボタン式4段階表示、Bluetooth(BLE4.0)充電時間(時間)約3~3.5定格出力電圧(V)7.2、6.5、5.8、5定格入力(V/mA)DC8.4/1500バッテリー容量(mAh)DC7.26V/3200充電可能回数約500回寸法(幅W×高さH)(cm)外形:12×31
スクリーンノズル KS-40(G1/2) 永田製作所スクリーンノズル KS-40(G1/2)永田製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
ドリップ名人円すいフィルターKS-40(4人用)40枚 cottaドリップ名人円すいフィルターKS-40(4人用)40枚cotta
419税込461
1袋(1袋)
4日以内出荷
KS-40 主噴口チップ(セラミック)OR付3.3 永田製作所KS-40 主噴口チップ(セラミック)OR付3.3永田製作所
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
KS-40 主噴口チップ(セラミック)OR付3.3 永田製作所KS-40 主噴口チップ(セラミック)OR付3.3永田製作所
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこてgoot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(110本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
六角軸月光ドリルショート SK11六角軸月光ドリルショートSK11(6件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-KS40(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-KS40(リターン式)ノーブランド
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)3.8バッテリー電圧(V)25.2サービス分類リサイクル・リビルト
雷サージ付延長コード・タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付延長コード・タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコードホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ興和化成(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から20日以内出荷
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)交換ニクロムヒーターgoot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
大型カーテンレール レクト30 ハイロジック大型カーテンレール レクト30ハイロジック
7,998税込8,798
1本
当日出荷
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
K型・H型・KP型・KS型(ネジ止め式) 光宝興産K型・H型・KP型・KS型(ネジ止め式)光宝興産
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)100形状長形
周速リング 小野測器周速リング小野測器
12,480税込13,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
周速リング(金属製)
用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用適合本体EC-900/EC-2100用周長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
耐力壁ビス BXカネシン耐力壁ビスBXカネシン(3件のレビュー)
8,990税込9,889
1箱(1000本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。特殊な焼入れのためにビスに粘りがあります。施工をしやすくするためにビット頭は、十字穴を採用しました。特殊フレキ刃によりビス頭が綺麗に沈みます。フランジがバリ・ささくれを抑えます。国土交通大臣認定を取得しておりますので確認申請もスムーズです。
用途構造用面材と軸組材を緊結するビスです。材質JIS G 3507-2 SWCH18A相当仕様壁倍率3倍用、壁倍率4.9倍用規格国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0284/FRM-0285表面処理プロイズ処理
大型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)大型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)
5,198税込5,718
1本
翌日出荷
レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)30
サポートラック YAMAZEN(山善)サポートラックYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
キッチンの作業スペースを広げる、スペース活用ラック熱や水に強く、汚れのお手入れも楽なメラミン樹脂天板
用途キッチンシンク上のキッチンラック、トースターラックとして。幅(mm)400材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH)(mm)(棚下)360×230天板耐荷重(kg)4組立時間約10~20分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×250取扱説明書(0.5MB)天板寸法(幅W×高さH)(mm)(内寸)360×230
40pcs.ソケットレンチセット PROMATE40pcs.ソケットレンチセットPROMATE
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時に最適!
全長(mm)125質量(g)190差込角(mm)12.7セット商品数40点
スライドクッション 光スライドクッション(1件のレビュー)
399税込439特価
1セット(4個)
当日出荷
家具をらくらく移動できます フローリング傷防止クッション 小物家具用
材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレン
LOOK MAT 旭化成LOOK MAT旭化成
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から9日以内出荷
対応オイル
狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)狭光芒ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
ファイバ長(m)2
六角軸鉄工月光ドリルショート SK11六角軸鉄工月光ドリルショートSK11(1件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。
用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40川西水道機器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5836材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)121寸法d(mm)50.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
月光ドリル ショートタイプ JAPPY月光ドリル ショートタイプJAPPY
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!特許取得の月光先端形状が真円で切る!長さ70mmのショートタイプ!
材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツールTOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパックビックツール
779税込857
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
619税込681
1本
翌々日出荷
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
クルクル回転盤 天板付 サカエクルクル回転盤 天板付サカエ
28,980税込31,878
1枚
3日以内出荷
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。 ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止させます。 作業者が移動することなく作業でき、効率も一段とアップします。
付属品ハンドストッパー付高さ(mm)30色(天板)合板天板厚さ(mm)9グリーン購入法適合
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
ソリッド形針状ころ軸受NKS形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受NKS形NTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ケンステア HARAX(ハラックス)ケンステアHARAX(ハラックス)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
中2階用の階段です。ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。手摺りは左右どちらにも取付可能です。
用途建築現場での昇降用仮設階段として。付属品固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1材質本体:アルミ合金奥行(mm)ステップ:160正面踏ざん有効幅(mm)400最大使用質量(kg)100
ニューコーンサイン グリーンクロスニューコーンサイングリーンクロス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
6日以内出荷
コーンにワンタッチで取り付け可能です。 高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。 カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。 カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製・高輝度反射質量(kg)0.42板厚(mm)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135差込口Φ70mm
耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入) TRUSCO耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(50枚)
当日出荷
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
タッチコネクターサービスチーズ (金属) 千代田通商タッチコネクターサービスチーズ (金属)千代田通商
799税込879
1個
翌日出荷から5日以内出荷
形状サービスチーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
おむすび金車 マーベルおむすび金車マーベル
16,980税込18,678
1個
当日出荷
サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・ステンレス質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55最大径(Φmm)通貨物:40適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40までアズワン品番64-8614-61安全最大荷重(kN)0.5
#400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(2件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
粒度400エスコ品番EA162KS-400A外径(Φmm)50
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
612税込673
1個
翌日出荷
ねじの呼びM10材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付長(mm)30取付部おねじ(段付)質量(g)59種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM10×1.5色(本体)ブラック
マイキット エンジニアマイキットエンジニア
6,290税込6,919
1セット
4日以内出荷
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番697-5204セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、KSE-36/ツールポーチ材質ケース:ナイロン全長(mm)117差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
...