カテゴリ

  • 研磨材(5)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ks-40h」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)交換ニクロムヒーターgoot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
細目みぞぶた ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング細目みぞぶた ノンスリップグレーチングヨドグレーチング
24,980税込27,478
1枚
15日以内出荷
自転車、ベビーカー、女性のヒールなど歩きやすさ、安全性を考慮した細目みぞぶたです。
質量(kg)ヨドグレーチング:29.0/受枠:8.9種類みぞぶた寸法a(mm)400溝幅(mm)L:300寸法b(mm)995寸法h(mm)32
塩ビ管用内径カッター (落下防止付) トップ工業塩ビ管用内径カッター (落下防止付)トップ工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
適合材塩ビ管許容トルク(N・m)75
塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット トップ工業塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセットトップ工業
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。刃径(Φmm)51セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)質量(g)270ケース寸法(mm)242×70適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
内径カッター14点セット トップ工業内径カッター14点セットトップ工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
塩ビ管用内径カッター トップ工業塩ビ管用内径カッタートップ工業
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
全長(mm)122.5適合材塩ビ管
内径カッターディスクグラインダーセット トップ工業内径カッターディスクグラインダーセットトップ工業
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
トラスコ品番856-7257セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、波形替刃(TNC-40CW)、変換アダプター(TNC-M16A)、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)960
ソリッドエンドミル TEAP-H3-CFR タンガロイソリッドエンドミル TEAP-H3-CFRタンガロイ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-Rタンガロイ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-Cタンガロイ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 4.7μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4.7μF 35V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1袋(200個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:1000h●シリーズ:KSアズワン品番65-6985-59
塩ビ内径カッター落下防止付セット トップ工業塩ビ内径カッター落下防止付セットトップ工業
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に許容トルク(N・m)(保証)75適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応