カテゴリ

  • バイク純正部品(10,935)
  • 作業服(1,956)
  • パソコン/周辺機器(1,710)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,637)
  • 制御機器(1,157)
  • 店舗什器・備品(1,143)
  • 農業機械(1,038)
  • 切削工具(909)
  • 建築金物(727)
  • 作業工具(639)
  • 安全保護具(590)
  • 自動車純正部品(553)
  • オフィス家具(536)
  • 科学研究・開発用品(499)
  • 船舶用品・漁業資材(485)
  • 空調・照明・電設資材(481)
  • トラック純正部品(445)
  • 機構部品(442)
  • 測定用品(413)
  • 物流用品(393)
  • 卓上消耗品(385)
  • バイク部品(379)
  • ねじ・ボルト・釘(358)
  • 配管・水廻り設備部材(355)
  • 事務用品(352)
  • メカニカル部品(345)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(337)
  • 電気材料(304)
  • 介護用品(283)
  • 建材・エクステリア(279)
  • 自転車部品(277)
  • 家電(276)
  • 厨房用品(272)
  • 医療(243)
  • 学童・教育用品(222)
  • 手袋(212)
  • 研磨材(195)
  • 安全標識(174)
  • 自動車補修部品(167)
  • 保管用品(154)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(150)
  • 安全靴・作業靴(142)
  • 清掃用品(132)
  • 安全用品(129)
  • 電動工具(120)
  • 油圧機器・油圧ホース(118)
  • 農業・園芸資材(105)
  • 溶接用品(99)
  • カー用品(94)
  • 住設機器(89)
  • 梱包用品(84)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(66)
  • 空圧工具(55)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(53)
  • 日用品(51)
  • 防災用品(49)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • タイヤ・足回り(45)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • 防犯用品(40)
  • 測量用品(土木/建設)(39)
  • 自動車用オイル・ケミカル(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • スプレー・オイル・グリス(37)
  • ヘルスケア(37)
  • 接着剤・補修材(36)
  • 縫製用品(34)
  • クリーンルーム用品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 農具(25)
  • テープ(24)
  • 鈑金・塗装(24)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • バッテリー・電装(21)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 塗料(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 洗車・清掃(10)
  • 進物(9)
  • マスク(6)
  • 完成車(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 名入れカレンダー(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • エンジン工具(1)

「ks」の検索結果

34,362件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • KSライター カミマル

    KSライター

    カミマル(2件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    あらゆるガスの点火に!
  • フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル) カンバラ

    フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル)

    カンバラ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1束(10枚)
    当日出荷
    産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
    型丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
  • フレックスストロー KS 春日商事

    フレックスストロー KS

    春日商事(5件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    フレックス(曲がる)タイプです。5色アソートですので、業務用やパーティーにもおすすめです。
  • KSクランプドブメッキ AIOULE(ふじわら)

    KSクランプドブメッキ

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))質量(g)740寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法t(mm)7寸法B(mm)60.5寸法D1(mm)66寸法D2(mm)70寸法W(mm)41寸法H1(mm)82寸法H2(mm)55寸法H3(mm)30寸法H4(mm)41
  • 規格袋 KSシリーズ ジャパックス

    規格袋 KSシリーズ

    ジャパックス
    ¥289~税込¥318~
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
    色透明種類ポリ袋入数(枚)100
  • KSコ型クランプ 国元商会

    KSコ型クランプ

    国元商会(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
    規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N

    信越化学工業(2件のレビュー)
    ¥2,973~税込¥3,270~
    1本(100g)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
    用途電気絶縁用色乳白色半透明使用温度範囲(℃)-10~100ちょう度(25度/混和)263主成分シリコーン比重(25度)0.98揮発分(105度/24h)0.5%誘電率(60Hz)2.48誘電正接(60Hz)3.3×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • KSコボットステンロッド 国元商会

    KSコボットステンロッド

    国元商会(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
  • 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式)

    サカエ(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷
    サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • 放熱用オイルコンパウンド KS609 信越化学工業

    放熱用オイルコンパウンド KS609

    信越化学工業(2件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本(200g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。
    用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。使用温度範囲(℃)-55~200ちょう度325主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)
    ¥7,520~税込¥8,272~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    同時交換で”新車並み”の効きが復活
    用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
  • 【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
    適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物
  • 軽量作業台KSタイプ(移動式) サカエ

    軽量作業台KSタイプ(移動式)

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌日出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 キャスター付で作業台の移動が簡単に行えます。 。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、DIYなどで。組立加工、梱包、仕分け作業に。座り作業用。付属品直進安定金具×2仕様組立式種類移動式天板厚さ(mm)21キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合
  • KS 防犯チェーン ABUS

    KS 防犯チェーン

    ABUS(5件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
    用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
  • KSコ型クランプ 国元商会

    KSコ型クランプ

    国元商会(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
    規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
  • スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成
    ブラック
    ホワイト

    スパイラルチューブ KSシリーズ

    興和化成(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
  • キーステーション KSタイプ ナカバヤシ

    キーステーション KSタイプ

    ナカバヤシ
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。折りたたんで持ち歩くことも可能です。壁に掛けて、鍵をしっかり管理。カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付。
    仕様携帯、壁掛共用型、シリンダーロック付、取手付、取付けネジ付材質本体/スチール、メラミン焼付塗装キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂設置方式携帯、壁掛共用型RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠
  • KS ボンベスタンド 7000L容器 カミマル

    KS ボンベスタンド 7000L容器

    カミマル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
    用途転倒・事故防止に材質スチール
  • デライトディスクKS イチグチ

    デライトディスクKS

    イチグチ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕上がり一発、金属・木材につやを与えます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせているため、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。
    用途ステンレス、アルミの表面研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • ナールドノブ KS MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドノブ KS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • KS Nクランプ 国元商会

    KS Nクランプ

    国元商会(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
    適合つかみ幅(mm)3~30ボルト平径(mm)21
  • KSガッツ 国元商会

    KSガッツ

    国元商会
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(100個)
    当日出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
    種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
  • KS傾斜ステップ 国元商会

    KS傾斜ステップ

    国元商会(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    仮設階段用ステップ。 工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。
  • クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆)

    クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P

    uni(三菱鉛筆)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷
    芯が回ってトガりつづけるシャープ 芯が均一に摩耗してトガり続けます。 ずっと細い文字を書き続けられるので、ノートもすっきりします。 更に筆記時のブレを抑えた新設計・新エンジン搭載。 エラストマーグリップ搭載でより書きやすく進化しました。 クルっと回ってトガった芯をキープします。 細く、クッキリ書き続けられるシャープです。 クルトガ機構のメリット クルトガは芯先の形状がいつもトガっているから、細い文字が続きます。また、芯の粉が出にくいです。 「もっと集中」ブレを抑えた新エンジン ペン先の動きを最大限抑えた新エンジンに進化しました。 筆記時に動きを感じにくいため、より書きやすく「もっと集中」できます。 「もっと握りやすく」エラストマーグリップ搭載 もっとたくさん勉強する人のためにグリップを搭載しています。 ペン先側が広がっている形状にすることで、指が引っかかりやすく、持ちやすい。 指が痛くなりにくい最適設計です。 「もっとシンプル」学びに寄り添う新デザイン シンプルで毎日の勉強に使いやすいワントーンなデザインで勉強により集中出来る1本に仕上げました。
    方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • KSネオガッツ 国元商会

    KSネオガッツ

    国元商会(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(100個)
    当日出荷
    セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
    仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
  • KSハシラマン 国元商会

    KSハシラマン

    国元商会
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(25個)
    当日出荷
    鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
    タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
  • KSステンレス防鼠材 国元商会

    KSステンレス防鼠材

    国元商会(3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
  • KSボンベカバー カミマル

    KSボンベカバー

    カミマル
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1枚
    当日出荷
    直射日光によるボンベの温度上昇を和らげます。 KSボンベカバーは上部がすぼまった形状になっているので、上から被せるだけで使用可能です。 (KSBC-O-1・3・4は直径が細いので紐を絞って固定する必要があります)
    用途直射日光によるボンベの温度上昇を和らげ材質PVCターポリン
  • KS壁つなぎ 国元商会

    KS壁つなぎ

    国元商会(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型) コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
    仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
  • 【KSシリーズ】カート用Pノズル TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】カート用Pノズル

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
    危険物の類別非危険物
  • KSスイングドア 国元商会

    KSスイングドア

    国元商会
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
  • KS小ガッツ 国元商会

    KS小ガッツ

    国元商会
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
    仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17
  • リング 31207KS5901 ホンダ

    リング 31207KS5901

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番31207-KS5-901主な適合車種(ホンダ)X-ADV
  • KS壁つなぎ 国元商会

    KS壁つなぎ

    国元商会
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • KSハサミーノ 国元商会

    KSハサミーノ

    国元商会
    ¥839税込¥923
    1個
    欠品中
    独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
    用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17
  • KSコ型クランプ 国元商会

    KSコ型クランプ

    国元商会(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
    幅(mm)(ロープ通し幅)20タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式)仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40
  • KS伸縮ブラケット 国元商会

    KS伸縮ブラケット

    国元商会(2件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
  • クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆)

    クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
...
sks特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sks