カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 農業機械(32)
- 制御機器(22)
- 切削工具(8)
- 機構部品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 家電(6)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- 建築金物(5)
- 電動工具(5)
- バイク部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全標識(3)
- 事務用品(3)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(48)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 永田製作所(7)
- タンガロイ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- goot(太洋電機産業)(5)
- ニッセイ(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- NASTA(ナスタ)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- エスコ(2)
- 象印マホービン(2)
- パイロット(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- クボタ計装(2)
- つくし工房(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ks0030」の検索結果

KS 強力型片口ラチェットスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から5日以内出荷・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。用途ナット等の締付け取外しに種別片口ラチェットスパナタイプ片爪タイプ
ブックタワー シェルフ 6段 前後左右4方向棚板設置可能 タワーシェルフ 積読 おしゃれ 組立簡単
ジェイケイ・プラン¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷本をおしゃれに積読ディスプレイ!前後左右に棚板設置可能なブックタワーシェルフ。前後左右4方向棚板設置可能で、どこからでも取り出しやすい!。ソファやデスクの横、ベッドサイドなど、好きな場所に置いて、好きな角度から本を手に取ることができます。まるで、お気に入りの本をディスプレイするように、おしゃれに収納できます。読みかけの本や小物を、おしゃれにディスプレイ。6枚の可動棚が付いているので、読みかけの本だけでなく、お気に入りの雑貨や植物などを飾ることもできます。自分だけの小さなギャラリーを作るように、個性を活かしたディスプレイを楽しんでみてください。省スペースなのに、しっかり収納。天板とスリムなタワー型なので、場所を取らずにたっぷりと収納できます。散らかりがちな本や小物をまとめて収納することで、お部屋全体がすっきりとした印象になります。組み立て簡単!工具不要の可動棚。組み立ては、台座と支柱を2本のボルトで止めるだけ。可動棚は、支柱の穴に引っ掛けるだけなので、工具は一切不要です。5cmピッチ(16段階)で高さ調節も可能なので、収納する物に合わせて自由にレイアウトを変更できます。選べる2色のモノトーンカラー。お部屋の雰囲気に合わせて、ホワイトとブラックの2色からお選びいただけます。どちらも落ち着いたモノトーンカラーなので、どんなインテリアにも馴染みます。用途サイドテーブル マガジンラック 漫画収納 ディスプレイラック材質[本体・可動棚]スチール(粉体塗装)備考可動棚6枚付き、アジャスター付き梱包数1組立時間(目安)お客様組立(15分)(大人2人)本体寸法(cm)[外寸]幅35×奥行35×高さ101
一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
パワーコントローラー
goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
交換こて先
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
たのし~るベースステッカー
つくし工房¥1,498~税込¥1,648~1枚4日以内出荷仮囲いの長さによって必要な枚数のベースステッカーをお求めいただき、その上に、KS-11~KS-30、KS-121~KS-125、KS-131~KS-135のたのし~るをお好きな位置に貼ってお使いください。材質つくシート(裏スリット入)
Laundry Pole(ランドリーポール)
NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から8日以内出荷室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
キクダブル両面テープ
菊水テープ¥61,980税込¥68,1781箱(30巻)当日出荷から11日以内出荷アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。用途芳香剤・防臭剤容器の固定用厚さ(mm)1長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥469税込¥5161個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
ParkerTAIYO¥81,980~税込¥90,178~1個当日出荷から32日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)30
コンセットリール
ハタヤリミテッド¥27,980税込¥30,7781台当日出荷コンセント盤が固定され、リールだけが回転します。電動工具のプラグを差したままケーブルを引き出しても、コードがねじれません。用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。電線太さ(mm2)2.0
シンタイガーリール(ブレーカー付)
ハタヤリミテッド¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。仕様通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー付質量(kg)7.3コンセント個数4電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT特性アース付
ターボノズル
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷車のシートやカーペットの掃除に 毛足の奥のゴミをかき出しながら吸引します。適合EA899KA、EA899KF-20、EA899KG-10A、EA899KS-25、EA899KS-30、EA899KS-40、EA899KV、旧EA899KS-20用エスコ品番EA899KP-10寸法(mm)300×220×65