カテゴリ

  • 作業服(678)
  • 農業機械(85)
  • 制御機器(31)
  • 自動車補修部品(17)
  • 切削工具(16)
  • 建築金物(14)
  • バイク部品(13)
  • 安全標識(10)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(9)
  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 縫製用品(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • カー用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「ks06」の検索結果

1,002件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング KS6/ケレン 日東工器

    Oリング KS6/ケレン

    日東工器
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
  • ボディパッド ニー MT-KS006GPB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー MT-KS006GPB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KS006GPB。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブルーwithグリーン,ホワイト&;メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブルー/グリーン/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/グリーン/ホワイト/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)タイプKnee Body Pad
  • ボディパッド ニー MT-KS006KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー MT-KS006KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KS006KR。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithレッド&;メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)タイプKnee Body Pad
  • ニー ボディパッド MT-KS006KBB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ニー ボディパッド MT-KS006KBB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KS006KBB。販売備考:Black with Blue & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ブルー/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)タイプKnee Body Pad
  • ボディパッド ニー MT-KS006DBK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー MT-KS006DBK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KS006DBK。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ダークブルーwithネイビー,ブラック&;メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ダーク ブルー/ネービー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートダーク ブルー/ネービー/ブラック/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)タイプKnee Body Pad
  • ボディパッド ニー MT-KS006BBW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー MT-KS006BBW

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KS006BBW。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブルーwithホワイト&;メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブルー/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)タイプKnee Body Pad
  • 水切りストッキング ハウスホールドジャパン

    水切りストッキング

    ハウスホールドジャパン
    769税込846
    1枚(100枚)
    当日出荷
    KS06水切りストッキング三角排水兼用100枚。増量タイプ。
    タイプ三角排水兼用
  • シールテープ イシグロ

    シールテープ

    イシグロ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(20巻)
    当日出荷
    高品質のフッ素樹脂パウダーを使用したテープです。柔軟性に優れておりネジ部へのなじみは最高です。-200℃~+260℃。ほとんどの化学薬品に不活性。すべての溶剤に浸されません。
    材質フッ素樹脂幅(mm)6.2長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260特性柔軟
  • 片丸キー セイキ製作所

    片丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
  • クロス型ホース継手 ノールマ

    クロス型ホース継手

    ノールマ(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状クロス材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)

    スイッチングパワーサプライ S8VK-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
    保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07KS06SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07KS06SP

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KS06SP。適合車種(リア):【BMW】K100RS/RT(83-89)
  • 平行キー(SUS316) 片丸タイプ セイキ製作所

    平行キー(SUS316) 片丸タイプ

    セイキ製作所
    989税込1,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
    用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
  • メンテナンスキット ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスキット

    ENGINEER(エンジニア)
    19,980税込21,978
    1セット(20点)
    当日出荷
    フィールドメンテナンス用(フルセット)メンテナンス工具セット。 取り出しが容易なゴムバンド式。
    質量(kg)2トラスコ品番288-2566セット内容斜ニッパー(穴付)150mmラジオペンチ150mm電工ペンチ150mmコンビネーションプライヤー150mmピンセット(+)ドライバー#00、#0、#2(-)ドライバー3×75、5.5×100ナットドライバー5.5mm調整ドライバー150mmセラミック半田コテ32W糸ハンダ20gモンキーレンチ200mmヤスリ(平)ヤスリ(丸)直尺1高さ(mm)45セット商品数20縦(mm)220横(mm)305アズワン品番8-085-02
  • 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所

    円錐プラグ(ツマミ付)

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア 一時的な撥水機能を備えた空調服 最薄軽量素材 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
  • 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所

    円錐プラグ(ツマミ付)

    岩田製作所
    278税込306
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
    セット内容服、ファン、バッテリー混率(%)ポリエステル100
  • 18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付 THERMOS(サーモス)

    18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付

    THERMOS(サーモス)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
    材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
  • 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
  • Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具 大洋製器工業

    Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
    材質鋳鉄
  • 本霞(玉白鋼)東形薄刃 正本

    本霞(玉白鋼)東形薄刃

    正本
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    ここにプロの誇りがある料理道を極めるプロに贈る。
    材質玉白鋼
  • 安全スニーカー GKS-06 GROW KICKS(グローキックス)

    安全スニーカー GKS-06

    GROW KICKS(グローキックス)
    3,998税込4,398
    1足
    4日以内出荷から6日以内出荷
    グローキックス版アメカジセーフティ。 超屈曲・超弾力・底剥がれに強く耐摩耗性に優れるタフネスZソール採用。 JSAA A種認定商品。ワンサイズ大きめのご注文をお勧めします。
    材質PU合皮、PU2層インジェクション形状ミドルカット標準質量(g/片足)480(26センチ)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • パッキンセット/10S用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/10S用

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • クロス型ホース継手 コクゴ

    クロス型ホース継手

    コクゴ
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • パッキンセット/複動形片ロッド DC7用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/複動形片ロッド DC7用

    ParkerTAIYO
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ソケットスクリュー ナベヤ

    ソケットスクリュー

    ナベヤ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片丸キー(抜きタップ付き) セイキ製作所

    片丸キー(抜きタップ付き)

    セイキ製作所
    515税込567
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差h9
  • 空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」 デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア 消臭メッシュ クリンメル 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
  • ソケットスクリュー ナベヤ

    ソケットスクリュー

    ナベヤ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
  • 空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ 高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材 吸湿性に優れ、快適! 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
  • パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKD

    パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ

    CKD(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
    作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
  • 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア 一時的な撥水機能を備えた空調服 最薄軽量素材 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
    セット内容セット品素材ドビー(ポリエステル100%)
  • 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・首、背中風気路付き。・背中に保冷剤ポケット付き。・溶接にも使える防炎加工ブルゾン。。〇RD9221Hファン。・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!。・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!。・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!。・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA。。〇RD9293NJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V。・弱で連続22時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・ラインナップの中で最も軽い。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)24Lブルー混率(%)プロテクサFR 難燃ビニロン75 綿25
  • 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    37,980税込41,778
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 首、背中風気路付き 背中に保冷剤ポケット付き 溶接にも使える防炎加工ブルゾン RD9240ファン 最大風量62L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない スピンロック式 回転式で取り付け簡単! 静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ 対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
    24Lブルー
  • 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    37,980税込41,778
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 首、背中風気路付き 背中に保冷剤ポケット付き 溶接にも使える防炎加工ブルゾン 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
    24Lブルー
  • 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・首、背中風気路付き。・背中に保冷剤ポケット付き。・溶接にも使える防炎加工ブルゾン。。RD9240ファン。・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!。・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない。・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!。・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ。・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA。。〇RD9293NJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V。・弱で連続22時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・ラインナップの中で最も軽い。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)24Lブルー混率(%)プロテクサFR 難燃ビニロン75 綿25
  • 空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 長袖半袖ベストフルハーネス対応と様々なラインナップ 綿100%シリーズの半袖ブルゾン 2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計 丈夫な2重ヨーク 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
    セット内容ベスト、ファン、バッテリーセット混率(%)綿100
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 〇RD9221Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える! 対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
...
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
"ks06" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷