カテゴリ
- 作業服(317)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- 農業機械(72)
- 制御機器(32)
- 切削工具(26)
- 建築金物(21)
- パソコン/周辺機器(20)
- 自動車補修部品(19)
- 機構部品(13)
- バイク純正部品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 測定用品(10)
- 家電(10)
- 安全標識(9)
- 医療(8)
- バイク部品(7)
- メカニカル部品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(5)
- 厨房用品(5)
- 電気材料(5)
- 建材・エクステリア(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 自動車純正部品(4)
- カー用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- CHINO(チノー)(4)
- CKD(6)
- ELPA(6)
- NASTA(ナスタ)(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- omron(オムロン)(12)
- SMC(67)
- エスコ(4)
- オムロンヘルスケア(6)
- ケルン(6)
- ケーエム(KM)(5)
- サンエス(314)
- タンガロイ(17)
- ダイニチ工業(4)
- ホンダ(10)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三菱(19)
- 光(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

KS8用 交換用活性炭
サンハヤト¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷設置型小型スクラバー KS-8用の交換用活性炭です。型番FT-KS81対応商品KS-8寿命活性炭フィルター:1000時間(ファン稼働時間)危険物の類別非危険物入数1個
スマートキッチン 食品保存用ポリ袋
日本サニパック¥329税込¥3621冊(50枚)当日出荷箱入食品保存袋。耐熱温度110℃となっており、湯煎調理にも利用できます。 M・M増量・L→底シールが二重になっており、汁漏れに強い。マチ付きであり間口を広くしてあり入れやすいです。厚さ(mm)0.01色半透明耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
2層チューブストリッパ (TK~)
SMC(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷2層チューブの外層剥離が簡単。 外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。寸法D1(mm)35適合替刃TKS-DPH00071
平行キー(SUS316) 片丸タイプ
セイキ製作所¥1,098~税込¥1,208~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
ひけシート ファイヤーブランケット 防災用消火シート 防災安全協会・EU規格準拠
FSC藤原産業(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷火元に被せるだけで初期消火が行える防炎用シートのひけシートです。グラスファイバー製で(耐熱温度 約550℃)。国内では防災安全協会に認証されました。厳格なEU規格準拠、ヨーロッパの標準規格(EN1869:2019)に準拠した品質管理を遵守しています。シート状で軽く、扱いやすいため、すばやく火元に被せることで初期消火が行えます。ガラス繊維のシートに窒息消火の効果を高めるシリコンコーティングを施しています。消火器に次ぐ「セカンド消火ツール」として最適です。キッチン、ストーブ、灰皿、線香、モバイルバッテリー等、日常生活に潜む危険対策として安心です。シートを被れば炎から身を守りつつ避難用としての利用も可能です。災害時の防災対策としても備えられます。
片口スパナ
HAMACO(浜田工業)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
エレクトロニクスキット
ENGINEER(エンジニア)¥20,980税込¥23,0781セット4日以内出荷OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。付属品ストラップセット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡質量(kg)0.98(工具含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40


GLOWKICS(グローキックス) 安全スニーカー GKS-08
K-ZOC(ケイゾック)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷から9日以内出荷防水仕様(5cm) 耐油 耐摩耗 鉄先芯 JSAA A種合格商品 EEE 優れたクッション性用途軽作業種類セーフティーシューズ規格JSAA規格標準質量(g/片足)480(26.0mm)機能防水・撥水足幅EEE材質(先芯)鉄製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
8KS/110 Black
ABUS¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ABUS の ABUS セキュリティチェーンは、共通のロックでロックできない高価これらの製品は、カット済みの長さ( 2、6、10 フィート)のものと、個別のニーズに合わせて足でカットした独自の長さのものを用意しています。特殊硬化スチール製のセキュリティチェーン あらゆる種類の攻撃に対する TOP セキュリティ ファブリックスリーブにより、塗装作業やクロムによる損傷を防止します チェーン(バレル):カスタマイズされた長さを用意仕様●シャックル径:8mm●シャックル長さ:8mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●コード番号:218-4701アズワン品番65-7963-50
ステンレス電ドルキャッチャー ゴールドバンド
モトコマ¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷本体が太い電動ドリルにも対応。Φ80mmまで可能。主に現行のパナソニック製品に対応しています。特許所得用途充電インパクトドライバー用ホルダートラスコ品番523-4463材質本体:ステンレスカラーメッキ、バンド:ステンレス、調整ネジ:鉄(クロームメッキ)幅(mm)82色ゴールド高さ(mm)160奥行(mm)78
軒天換気口
NASTA(ナスタ)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ材質スーパーステンレス(NSS445M2)色シルバーグレー開口寸法(mm)60×865仕上アクリル焼付塗装
アルミ製 軒天見切縁換気口
NASTA(ナスタ)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から4日以内出荷建物に調和するコンパクト設計です。 取付はタッピンねじ等で任意止めしてください。材質アルミニウム色ホワイト仕上アルマイト処理 電着塗装定尺(m)1.82
周速リング(ゴム 広幅)
小野測器¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷周速リング(ゴム広幅)仕様周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800幅(mm)15周長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
片丸キー(抜きタップ付き)
セイキ製作所¥552~税込¥607~1個3日以内出荷から9日以内出荷抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差h9
NBK リニアガイドヨウストッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から7日以内出荷・ガイドレールに直接取りつけができるリニアガイド用ストッパ。取りつけ穴の加工が不要です。・ガイドレールの固定も可能です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。<用途>。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ。・ガイドレールの固定
軒天換気口 ダンパー付
NASTA(ナスタ)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。 軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ仕様(ダンパー)100℃材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm色シルバーグレー種類角型軒天換気口開口寸法(mm)(H×W)60×865仕上アクリル焼付塗装有効換気面積(cm2)150


空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622)
サンエス¥33,980~税込¥37,378~1セット当日出荷から5日以内出荷〇服。1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる。・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性。・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)。・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す。・両袖ペン差し&反射テープ付。。〇RD9330PCファン。・プラズマクラスター技術搭載のファンセット。。〇RD9690PJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・JBRC登録。・Bluetooth対応モデル。。RD9700。・ペルチェユニット(2個タイプ)。セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35
片丸キー(フリーレングス)SUS316/8
セイキ製作所¥679~税込¥747~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)8高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら