ステンレス電ドルキャッチャー ゴールドバンド
本体が太い電動ドリルにも対応。
Φ80mmまで可能。
主に現行のパナソニック製品に対応しています。
特許所得
- 用途
- 充電インパクトドライバー用ホルダー
- トラスコ品番
- 523-4463
- 材質
- 本体:ステンレスカラーメッキ、バンド:ステンレス、調整ネジ:鉄(クロームメッキ)
- 幅(mm)
- 82
- 色
- ゴールド
- 高さ(mm)
- 160
- 奥行(mm)
- 78
- 内容量
- 1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
カテゴリ










