カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 農業機械(16)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み

「ks12-05」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片丸キー セイキ製作所片丸キーセイキ製作所(2件のレビュー)
755税込831
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
ストレート軸コバルトドリル トライアルコーポレーションストレート軸コバルトドリルトライアルコーポレーション(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(5本)
4日以内出荷
最強クラスの切れ味! 厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます! 耐久性も抜群で長寿命! センターポンチなしで作業が可能!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼
ソケットスクリュー ナベヤソケットスクリューナベヤ
159税込175
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
片丸キー(フリーレングス)SUS316/12 セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)SUS316/12セイキ製作所
792税込871
1個
8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)12高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60
スパイラルチューブ SKYスパイラルチューブSKY(1件のレビュー)
559税込615
1袋(5m)
当日出荷から3日以内出荷
イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 761KS12 SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 761KS12SWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCプラグ内径 2.5mm接続方向 ストレート長さ 57mm実装タイプ ケーブルマウントIP保護等級 IP68最大ケーブル径 3.2mm最大ケーブル径 3.8mm表面処理:コンタクト 錫コンタクト材質 銅合金シリーズ 761KSSwitchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ TDKラムダAC/DCコンバータTDKラムダ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から103日以内出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Bomron(オムロン)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
チップ SEGT12X4-AJ タンガロイチップ SEGT12X4-AJタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-A-02 タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-A-02タンガロイ
25,960税込28,556
1箱(2個)
3日以内出荷
アルミ加工用
材質KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEGW12X4Z タンガロイチップ SEGW12X4Zタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 透明 径12mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径12mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,098税込1,208
1袋
5日以内出荷
コードをまとめるのに使います。
透明長さ(m)5結束径(Φmm)12束線径(Φmm)9~65
スパイラルチューブ 黒 径12mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 黒 径12mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
コードをまとめるのに使います。
長さ(m)5結束径(Φmm)12束線径(Φmm)9~65
テンシヨンアーム(A) BIGM(丸山製作所)テンシヨンアーム(A)BIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
部品名称テンシヨンアーム(A)関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.09MB)図解NoKS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.12、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.12
Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)CガタトメワBIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
7日以内出荷
備考H52部品名称Cガタトメワ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB)図解NoKS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.12、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.12
ハンマーシヤフトトメバネ BIGM(丸山製作所)ハンマーシヤフトトメバネBIGM(丸山製作所)
409税込450
1個
7日以内出荷
部品名称ハンマーシヤフトトメバネ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.82MB)図解Noスマッシャー21 フレーム 右上部品_No.12、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.8、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.8
ピストンセット BIGM(丸山製作所)ピストンセットBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
備考13フクム部品名称ピストンセツト関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB)図解NoMRS90-501BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、KS-5K-M10SN エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV613R2-M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MNC-100B クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、KS-5K-M10N エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MRS90-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MRS90D-500BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSA613R3-M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MRS90D-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MNC-100 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MRS90-500BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MRS90-500 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1セット(10個)
7日以内出荷
備考M8X20部品名称ボルト関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB)図解NoKMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.4、MDC-80B コラム ウエ部品_No.12、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.12、KS-5K-M10SN チップカバー、スクリーン部品_No.12、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.47、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.4、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.11、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.11、HNJ-120B ゲンソクボックス部品_No.21、HNJ-82B-1 ゲンソクボックス部品_No.21、KS-5K-M10N チップカバー、スクリーン部品_No.12、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.12、HNJ-82-1 ゲンソクボックス部品_No.21、HNJ-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.46、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.24、HNT-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.46、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.10、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.10、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.47、MDC-80 コラム ウエ部品_No.12、HNJ-120 ゲンソクボックス部品_No.21、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.24
ボルト,M10X25 BIGM(丸山製作所)ボルト,M10X25BIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.27MB)図解NoFSK100M 操作関係部品 ボルト,M10X25_No.77、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ボルト,M10X25_No.5、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.59、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.81、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M10X25_No.80、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.25、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.12、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.3、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.90、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.3
ピストンセット BIGM(丸山製作所)ピストンセットBIGM(丸山製作所)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
備考13フクム部品名称ピストンセツト関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB)図解NoKS-5K-M10SN エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MRS90-501BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、KS-5K-M10N エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MRS90-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MRS90D-500BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MRS90D-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MRS90-500BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MNC-100 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSA613R3-M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV613R2-M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MRS90-500 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MNC-100B クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHzオムロンヘルスケア
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
フューエルコック BIGM(丸山製作所)フューエルコックBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
備考15~18フクム部品名称フユーエルコツク関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB)図解NoMS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.11、MS410ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.12、MNC-100 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.12、MS410ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース部品_No.12、MS310EW-2M フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.12、MS253EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.12、MK31EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.12、MNC-100B フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.12、MS410RCL-M エンジン マフラ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.31、MS510ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ、スパイラルケース部品_No.27、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.12、MS510ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.27、CSH-94 エンジン GM130LN-106 フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.37、MS410EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.12、MS410RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.12、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.14、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.32、MK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.12、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.14、LVE3502 ガバナ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.26
スナップピン BIGM(丸山製作所)スナップピンBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称スナツプピン関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.72MB)図解NoMDC-70B レバー部品_No.12、HNJ-62ML レバー部品_No.12、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.34、MDC-70 レバー部品_No.12、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.21、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.42、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.48、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.48、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.42、MDC-70B テンション部品_No.16、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.21、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.42、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.34、HNJ-62ML テンション部品_No.16、MDC-70 テンション部品_No.16
ザガネ BIGM(丸山製作所)ザガネBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.14MB)図解NoMHL351 足回り関係部品_No.11、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL351A 足回り関係部品_No.11、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ザガネ_No.41、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.114、MHL350 足回り関係部品_No.11
バルブスプリング BIGM(丸山製作所)バルブスプリングBIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
7日以内出荷
部品名称バルブスプリング関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB)図解NoSSW-400C-2 走行用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.12、SSW-400C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.12、KS-5K-M10SN エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.14、MS615R8CF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.13、MSA615R8CG-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.13、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.13、MS613EFR-M エンジン クランクケース部品_No.13、MSA613R3-M-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.13、MSV613R2-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.13、MS511RC-M エンジン シリンダ部品_No.13、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.13、HNJ-1250SB エンジン シリンダブロックなど
スパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン グレー RS PROスパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン グレーRS PRO
1,898税込2,088
1リール(5m)
7日以内出荷
RS Pro KS シリーズスパイラルラップですRS Pro KS シリーズスパイラルラップのご紹介です。これらは、ケーブル、電気ハーネス、及びワイヤバンドルを損傷から保護し、すっきりと整頓するために不可欠です。Durable ポリエチレン製で、完全に再使用でき、しかもスパイラル強度を維持します。スパイラルラップが必要な理由は何ですか?スパイラルラップは、電気用途や電子用途で見過ごされがちです。通常、複数のケーブルと接続が関連付けられると、ケーブルとワイヤが絡まります。スパイラルラップは、これらの問題を克服するのに最適で、簡単にアクセスし、ケーブルの修理、メンテナンスに加え、プロフェッショナルな設置を可能にします。別名では何と呼ばれていますか??ケーブルスパイラルラップ?ケーブルの整理特長と利点? 優れた柔軟性?サイズに合わせて切断します? 再使用可能?素材: PE?色:ブラック、ナチュラル、グレー黒のオプションを用意KSPR19BK RS 品番 (: 204-4425) 204-4425KSPR6LBK RS 品番 (: 204-4426) 204-4426KSR12BKZ RS 品番 (: 204-4427) 204-4427ナチュラルオプションも用意されているKS12Z RS 品番 (: 204-4416) 204-4416KSP19 RS 品番 (: 204-4417) 204-4417KSP6 RS 品番 (: 204-4424) 204-4424KSR6LZ RS 品番 (: 204-4432) 204-4432グレーのオプションを用意KSR12GYZ″ RS 品番 (: 204-4429) 204-4429KSR6LGYZ″ RS 品番 (: 204-4430) 204-4430考慮事項KT15BK-1 RS 品番 (: 204-4433) 204-4433KT20BK-1 RS 品番 (: 204-4435) 204-4435KT25BK-1 RS 品番 (: 204-4436) 204-4436KT32BK-1 RS 品番 (: 204-4437) 204-4437KT8BK-1 RS 品番 (: 204-4438) 204-4438簡単に設置するには、 RS Pro の各種ケーブルスリーブ工具をお勧めします。用途?電子機器および電気設備?コンピュータネットワーク? 建設? 自動車スパイラルラップに RS Pro を選択する理由は何ですか?ケーブルをラッピングする場合は、 RS Pro に比べて特別な外観をしてください。メーカーでは、スパイラルラップ及び材料タイプを幅広く取り揃えており、お客様に最適な製品をお届けします。そのため、小径のスパイラルラップや大型ケーブル束の保護をお探しの場合は、改善されたフィルタ付きの製品を参照して最適なソリューションをお選びください。
仕様最小ケーブル径 = 12mm最大ケーブル径 = 32mm色 = グレー内径 = 12mm材質 = ポリエチレン耐火性 = ハロゲンフリー壁厚さ = 0.85mm長さ = 5mシリーズ = KSRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン ナチュラル RS PROスパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン ナチュラルRS PRO
1,598税込1,758
1リール(5m)
7日以内出荷
RS Pro KS シリーズスパイラルラップですRS Pro KS シリーズスパイラルラップのご紹介です。これらは、ケーブル、電気ハーネス、及びワイヤバンドルを損傷から保護し、すっきりと整頓するために不可欠です。Durable ポリエチレン製で、完全に再使用でき、しかもスパイラル強度を維持します。スパイラルラップが必要な理由は何ですか?スパイラルラップは、電気用途や電子用途で見過ごされがちです。通常、複数のケーブルと接続が関連付けられると、ケーブルとワイヤが絡まります。スパイラルラップは、これらの問題を克服するのに最適で、簡単にアクセスし、ケーブルの修理、メンテナンスに加え、プロフェッショナルな設置を可能にします。別名では何と呼ばれていますか??ケーブルスパイラルラップ ?ケーブルの整理特長と利点? 優れた柔軟性 ?サイズに合わせて切断します 再使用可能 ?素材: PE ?色:ブラック、ナチュラル、グレー黒のオプションを用意KSPR19BK RS 品番 (: 204-4425) 204-4425KSPR6LBK RS 品番 (: 204-4426) 204-4426KSR12BKZ RS 品番 (: 204-4427) 204-4427ナチュラルオプションも用意されているKS12Z RS 品番 (: 204-4416) 204-4416KSP19 RS 品番 (: 204-4417) 204-4417KSP6 RS 品番 (: 204-4424) 204-4424KSR6LZ RS 品番 (: 204-4432) 204-4432グレーのオプションを用意KSR12GYZ″ RS 品番 (: 204-4429) 204-4429KSR6LGYZ″ RS 品番 (: 204-4430) 204-4430考慮事項KT15BK-1 RS 品番 (: 204-4433) 204-4433KT20BK-1 RS 品番 (: 204-4435) 204-4435KT25BK-1 RS 品番 (: 204-4436) 204-4436KT32BK-1 RS 品番 (: 204-4437) 204-4437KT8BK-1 RS 品番 (: 204-4438) 204-4438簡単に設置するには、 RS Pro の各種ケーブルスリーブ工具をお勧めします。用途?電子機器および電気設備 ?コンピュータネットワーク 建設 自動車スパイラルラップに RS Pro を選択する理由は何ですか?ケーブルをラッピングする場合は、 RS Pro に比べて特別な外観をしてください。メーカーでは、スパイラルラップ及び材料タイプを幅広く取り揃えており、お客様に最適な製品をお届けします。そのため、小径のスパイラルラップや大型ケーブル束の保護をお探しの場合は、改善されたフィルタ付きの製品を参照して最適なソリューションをお選びください。
仕様最小ケーブル径 = 12mm最大ケーブル径 = 32mm色 = ナチュラル内径 = 12mm材質 = ポリエチレン耐火性 = ハロゲンフリー壁厚さ = 0.85mm長さ = 5mシリーズ = KSRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン 黒 RS PROスパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン 黒RS PRO
1,598税込1,758
1リール(5m)
7日以内出荷
RS Pro KS シリーズスパイラルラップですRS Pro KS シリーズスパイラルラップのご紹介です。これらは、ケーブル、電気ハーネス、及びワイヤバンドルを損傷から保護し、すっきりと整頓するために不可欠です。Durable ポリエチレン製で、完全に再使用でき、しかもスパイラル強度を維持します。スパイラルラップが必要な理由は何ですか?スパイラルラップは、電気用途や電子用途で見過ごされがちです。通常、複数のケーブルと接続が関連付けられると、ケーブルとワイヤが絡まります。スパイラルラップは、これらの問題を克服するのに最適で、簡単にアクセスし、ケーブルの修理、メンテナンスに加え、プロフェッショナルな設置を可能にします。別名では何と呼ばれていますか??ケーブルスパイラルラップ?ケーブルの整理特長と利点? 優れた柔軟性?サイズに合わせて切断します? 再使用可能?素材: PE?色:ブラック、ナチュラル、グレー黒のオプションを用意KSPR19BK RS 品番 (: 204-4425) 204-4425KSPR6LBK RS 品番 (: 204-4426) 204-4426KSR12BKZ RS 品番 (: 204-4427) 204-4427ナチュラルオプションも用意されているKS12Z RS 品番 (: 204-4416) 204-4416KSP19 RS 品番 (: 204-4417) 204-4417KSP6 RS 品番 (: 204-4424) 204-4424KSR6LZ RS 品番 (: 204-4432) 204-4432グレーのオプションを用意KSR12GYZ″ RS 品番 (: 204-4429) 204-4429KSR6LGYZ″ RS 品番 (: 204-4430) 204-4430考慮事項KT15BK-1 RS 品番 (: 204-4433) 204-4433KT20BK-1 RS 品番 (: 204-4435) 204-4435KT25BK-1 RS 品番 (: 204-4436) 204-4436KT32BK-1 RS 品番 (: 204-4437) 204-4437KT8BK-1 RS 品番 (: 204-4438) 204-4438簡単に設置するには、 RS Pro の各種ケーブルスリーブ工具をお勧めします。用途?電子機器および電気設備?コンピュータネットワーク? 建設? 自動車スパイラルラップに RS Pro を選択する理由は何ですか?ケーブルをラッピングする場合は、 RS Pro に比べて特別な外観をしてください。メーカーでは、スパイラルラップ及び材料タイプを幅広く取り揃えており、お客様に最適な製品をお届けします。そのため、小径のスパイラルラップや大型ケーブル束の保護をお探しの場合は、改善されたフィルタ付きの製品を参照して最適なソリューションをお選びください。
仕様最小ケーブル径 = 12mm最大ケーブル径 = 32mm色 = 黒内径 = 12mm材質 = ポリエチレン耐火性 = ハロゲンフリー壁厚さ = 0.85mm長さ = 5mシリーズ = KSRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト,M6X16 BIGM(丸山製作所)ボルト,M6X16BIGM(丸山製作所)
89税込98
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.44MB)図解NoMHL280V ソウサカンケイ部品_No.71、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.12、MFH-P260 ユアツソウチ、デンソウブ部品_No.37、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.80、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.44、MFH-G253 カバー関係部品_No.52、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.55、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.12、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.6、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.52、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.96、MFH-G253 カバー関係部品_No.4、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.40、MFH-G3530H 操作関係部品_No.68、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.112、MFH-G353 操作関係部品_No.40、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.79、MFH-G253 カバー関係部品_No.68、MFH-G3530H 操作関係部品_No.37、MFH-G353 操作関係部品_No.75、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.6、MFH-G253 カバー関係部品_No.28、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.4、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.68、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M6X16_No.116、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.6、MFH-G3530H 操作関係部品_No.93、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.112、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.33、MFH-P261 油圧、電装関係部品_No.37、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.28、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M6X16_No.63、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.67
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
7日以内出荷
部品名称ナツト関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB)図解NoMS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.40、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、MS410ENR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、MS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.58、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、CSH-94 エンジン GM130LN-106 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.59、MS310EC-2M エアークリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.59、MP4120E-5M332056 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ナット_No.8、MP4120E-5M332060 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ナット_No.8、MK31EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.59、LVE3502 エアクリーナなど
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
備考M8X30-8T部品名称ボルト関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(0.83MB)図解NoMDC-130B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.59、HNJ-1400S ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.36、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.41、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.89、MDC-130 ローター部品_No.12、MDC-130 カバー部品_No.16、MDC-1400SB カバー、ダクト部品_No.16、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.41、MDC-70B テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.17、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.35、MDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.35、MDC-130B ローター部品_No.12、MDC-130 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.59、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.3、MDC-1400S カバー、ダクト部品_No.16、MDC-1400S ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.36、HNJ-1400SB ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.36、HNJ-1400S カバー、ダクト部品_No.16、HNJ-1400SB カバー、ダクト部品_No.16、MDC-1400SB ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.36、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.41、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.39、MDC-70 テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.17、KMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.3、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.89、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.41、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.39
スプリングワッシャー,M10 BIGM(丸山製作所)スプリングワッシャー,M10BIGM(丸山製作所)
229税込252
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.56MB) 展開図30(1.44MB)図解NoMFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.9、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.27、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.22、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.13、FSK100M 足回り,カバー関係部品 スプリングワツシヤ,M10_No.12、MFH-G3530H リフト関係部品_No.37、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.57、MFH-G253 リフト関係部品_No.8、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.25、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.27、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.113、MFH-G253 操作関係部品_No.94、MFH-P261 油圧、電装関係部品_No.4、MFH-P261 足回り関係部品_No.24、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.75、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.30、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.26、MFH-G353 足回り関係部品_No.26、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.4など
クランクケースガスケット BIGM(丸山製作所)クランクケースガスケットBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
部品名称クランクケースガスケット関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.92MB)図解NoKS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.47、MSA613R4C(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.12、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.38、MS615R4CF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.39、MS511R2-M エンジン クランクケース部品_No.38、MSA613R4C(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.12、MSV615R2L(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.9、HNJ-1250SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、SSW-400CM-3 作業用エンジン(シリンダブロック,シリンダヘッド)部品_No.47、MSA613R4C(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.39など
V Series(VV5QC41-16) SMCV Series(VV5QC41-16)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
SS5Q13-08 SMCSS5Q13-08SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSQ1000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
SS5Q13-1 SMCSS5Q13-1SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
V Series(VV5QC11-12C) SMCV Series(VV5QC11-12C)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
プラグインユニット (VV5Q21-12C~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-12C~)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000