カテゴリ

  • 農業機械(93)
  • 物流用品(36)
  • メカニカル部品(35)
  • 切削工具(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 制御機器(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 測定用品(23)
  • オフィス家具(22)
  • 建築金物(22)
  • 保管用品(14)
  • 機構部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 作業工具(10)
  • 安全標識(8)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks15」の検索結果

関連キーワード
486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S761KS15 SWITCHCRAFTS761KS15SWITCHCRAFT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
761KS15 SWITCHCRAFT761KS15SWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15 SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15SWITCHCRAFT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 2.0mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 30.0 V長さ = 57mm実装タイプ = ケーブルマウントIP保護等級 = IP68最大ケーブル径 = 3.8mm最大ケーブル径 = 4.4mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 5.5mm 761KS15 SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 5.5mm 761KS15SWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ定格電流 = 5.0A外径 = 5.5mm長さ = 57mm実装タイプ = ケーブルマウントIP保護等級 = IP68表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
RoHS指令(10物質対応)対応
KS15.KS60用 噴口チップ(1.8)OR付 永田製作所KS15.KS60用 噴口チップ(1.8)OR付永田製作所
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ミニ遠.KS15・25B用グランドパッキン 永田製作所ミニ遠.KS15・25B用グランドパッキン永田製作所
99税込109
1個
7日以内出荷
KS15.KS60用 噴口チップ(1.8)OR付 永田製作所KS15.KS60用 噴口チップ(1.8)OR付永田製作所
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル) カンバラフレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル)カンバラ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1束(10枚)
当日出荷
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
重量フック用バネ金具 大洋製器工業重量フック用バネ金具大洋製器工業(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
バーサクラフト ツキネコバーサクラフトツキネコ(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式)サカエ(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
ガス管用 片サドル リビラックガス管用 片サドルリビラック(4件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)4.3材質ステンレス(SUS304)
規格袋 KSシリーズ ジャパックス規格袋 KSシリーズジャパックス
999税込1,099
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
透明種類ポリ袋入数(枚)100
スパイラルチューブ SKYスパイラルチューブSKY(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(5m)
当日出荷から翌々日出荷
イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ興和化成(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から18日以内出荷
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
油焼背金付き仕上げ鏝 宮谷製作所油焼背金付き仕上げ鏝宮谷製作所(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(6件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
パイプフード(鐘型) 防虫ネット付 未来工業パイプフード(鐘型) 防虫ネット付未来工業(15件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
専用脚立 KS ウイングステップ 長谷川工業専用脚立 KS ウイングステップ長谷川工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
安心の上枠付き専用脚立。 天板は2つおれ構造。天板をあげるだけの簡単操作 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん間隔(mm)309天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450
サキフンバン KS-15 BIGM(丸山製作所)サキフンバン KS-15BIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
8日以内出荷
部品名称サキフンバン KS-15図解NoSSA-S611KP オプション2 (ノズル関係)部品_No.29
片サドル固定金具 リビラック片サドル固定金具リビラック
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
用途外壁配管時のフレキ管の支持固定に使用。入数(個)20
軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940) サカエ軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940)サカエ(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
建災防統一標識 グリーンクロス建災防統一標識グリーンクロス
839税込923
1枚
当日出荷から7日以内出荷
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に取付ビス(別売)材質ポリプロピレン製仕様穴4箇所・角R取付穴径(mm)3
スリーブアダプター(パイプ延長用) NASTA(ナスタ)スリーブアダプター(パイプ延長用)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ストッパー及び目盛付です。 パイプ延長スリーブです。
材質ABS樹脂
六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール六角棒レンチ(スタンダード)スーパーツール
169税込186
1本
当日出荷から翌々日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式)サカエ(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KS ピカコーポレイション四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KSピカコーポレイション(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式段差対応高さ(cm)約31天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
デライトディスクKS イチグチデライトディスクKSイチグチ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕上がり一発、金属・木材につやを与えます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせているため、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。
用途ステンレス、アルミの表面研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
スパイク セフティー3スパイクセフティー3
699税込769
1パック(2本)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×302×15
水切りストッキング ハウスホールドジャパン水切りストッキングハウスホールドジャパン
269税込296
1枚(30枚)
翌日出荷
水切りストッキング浅型・排水口用30枚の登場です。パッケージに力を入れ、お客様に取って頂きやすいようにカラフルに仕上げました。
タイプ浅型・排水口用
ナールドノブ KS MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KSMIYOSHI(小西製作所)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
クラフト鋏 コンパクト E-Valueクラフト鋏 コンパクトE-Value
829税込912
1個
当日出荷
小型、軽量で大変使いやすいハサミです。工作やホビー・事務所作業に便利です。家庭菜園の摘花・芽切りにも使えます。
用途紙・厚紙、アルミ板・銅板の裁断及び芽切り作業。材質(刃)SK-5・パーカー仕上材質(グリップ)ナイロングラスファイバー裁断厚(mm)(アルミ板・銅版)0.5まで切断径(mm)芽切:5まで
スマートソー 替刃 パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 替刃 パイプ切りタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業)カセツレックス スリット入古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(4m)
3日以内出荷から16日以内出荷
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
ボンベスタンド アズワンボンベスタンドアズワン
30,900税込33,990
1台
当日出荷から14日以内出荷
スマートソー 替刃 廻挽 タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 替刃 廻挽タジマツール(TJMデザイン)
699税込769
1個
当日出荷
石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 開口に最適な150mmサイズの引き鋸刃。
質量(g)16刃渡り(mm)150
関連キーワード
...