カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「ks22」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洋折釘(ステンレス製) TRUSCO

    洋折釘(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    629税込692
    1パック(14本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
  • 部品 エアーソー KS-22 空研

    部品 エアーソー KS-22

    空研
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)グレーコンセント個数2コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • KS-22-02用黒アダプター KUKKO(クッコ)

    KS-22-02用黒アダプター

    KUKKO(クッコ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    スライドハンマー用部品
    適合品番KS-22-02
  • KS-22のこ刃(32山) 空研

    KS-22のこ刃(32山)

    空研
    8,498税込9,348
    1袋(10枚)
    当日出荷
    用途KS-22用トラスコ品番828-3603適合機種KS-22材質質量(g)45刃形32山
  • 引込みカバー(小型タイプ) 未来工業

    引込みカバー(小型タイプ)

    未来工業(2件のレビュー)
    559税込615
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
    付属品ステンレス製タッピンねじ2本付仕様コンパクト
  • 蛍光ペン ジャストフィットモジニライン ゼブラ

    蛍光ペン ジャストフィットモジニライン

    ゼブラ(2件のレビュー)
    92税込101
    1本ほか
    当日出荷
    水性ボールペンのインクは、上から蛍光ペンをひくとにじみやすくノートを汚してしまう原因になっていました。 今回蛍光ペンに新成分を配合し、イオンの力でにじみを抑えています。 ペン先には柔らかい素材のナイロンを使用し、しなって紙面にフィットするようになっています。 均一の力で線を引くことができるので、厚い参考書の曲面など、簡単にマーキングすることができます。
    インク水性染料軸径(Φmm)11.6全長(mm)135.1質量(g)8.4太さ(mm)3.5~4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
  • 偏芯コネクタ(VE管用) 未来工業

    偏芯コネクタ(VE管用)

    未来工業
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    高耐候性。耐衝撃性HI。ボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。
    適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
  • スライドクッション 光

    スライドクッション

    (1件のレビュー)
    239税込263特価
    1セット(4個)
    当日出荷
    家具をらくらく移動できます フローリング傷防止クッション 小物家具用
    材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレン
  • スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーセット

    KUKKO(クッコ)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
  • 片口スパナ HAMACO(浜田工業)

    片口スパナ

    HAMACO(浜田工業)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター 関西機器

    【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター

    関西機器
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    業界初!デジタルコーンペネトロメーター誕生! qc値(コーン指数)自動計算可能!
    セット内容本体(単四電池×2内蔵)、先端コーン(大)、先端コーン(小)、片口スパナ(大)、片口スパナ(小)、先端ロッド(短 1本)、貫入ロッド(長 9本)、アタッチメント(本体付)、ロッド収納袋、収納ケース、取扱説明書質量(kg)2.7電源単4アルカリ乾電池×2文字高(mm)12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×83×105最大荷重(N)1000測定対象軟弱地盤など電池寿命(連続時間)3000最小表示(N)1サービス分類レンタル
  • メインホース用バンド セフティー3

    メインホース用バンド

    セフティー3
    629税込692
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。エンドキャップ等をしっかり固定できます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ適合ホース外径(Φmm)約15~18質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×4
  • パイプ用支持金具片サドル TRUSCO

    パイプ用支持金具片サドル

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Tピン、木ねじ類も使用できます。
    用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上取付穴径(Φmm)5.5×10
  • 引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付) 未来工業

    引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付)

    未来工業(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
    付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    21,980税込24,178
    1巻(10m)
    翌日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
  • 兼用サドル 日動電工

    兼用サドル

    日動電工
    689税込758
    1箱(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
  • トーチカバー エスコ

    トーチカバー

    エスコ
    5,550税込6,105
    1枚
    翌日出荷
    溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護します。シリカファイバークロスの片面にアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた特殊耐熱生地を使用しています。
    材質シリカファイバークロス+片面にアルミ蒸着フィルム貼り
  • コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1袋(5個)
    当日出荷
    アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
    仕様●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7174-81
  • KS-35のこ刃(32山) 空研

    KS-35のこ刃(32山)

    空研
    8,998税込9,898
    1袋(10枚)
    当日出荷
    用途KS-35用、KS-22用トラスコ品番828-3604適合機種KS-35材質質量(g)45刃形32山
  • 勘定科目印 単品(資産の部) サンビー

    勘定科目印 単品(資産の部)

    サンビー(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • ノズルシャッター INAX(LIXIL)

    ノズルシャッター

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-22C
  • M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,440税込7,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-22
  • KS 強力型片口ラチェットスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    KS 強力型片口ラチェットスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口ラチェットスパナタイプ片爪タイプ
  • アルミ製室名札 NASTA(ナスタ)

    アルミ製室名札

    NASTA(ナスタ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    室番号と名札部が別プレートになっていますので名前のみの交換ができます。
    材質アルミニウム仕上ヘアーラインアルマイト処理寸法(高さH×幅W)(mm)125×250名札部小/アクリル板 60.5×90×2大/アクリル板 60.5×160×2
  • M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-22C
  • M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-22
  • M22 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M22 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-22
  • リニア温度センサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio

    リニア温度センサー Arduino用 KSシリーズ

    Keyestudio
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    0~100℃の範囲で周辺温度を検出します。
  • マルテー エアーソーブレード(32山) 大塚刷毛製造

    マルテー エアーソーブレード(32山)

    大塚刷毛製造
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切れ味抜群のマルテーオリジナル。 先細形状で曲線切りがスムーズです。
    対応機種NPK・空研KS-22 他・一部使用不可歯数32山全長(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート テープ付 光

    プレート テープ付

    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
    材質ステンレスSUS304仕様テープ付寸法(mm)50×230×1
  • M22 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M22 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-22C
  • ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    ベアリングエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷
    寸法(mm)スライドハンマー:290
  • 内抜きエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    内抜きエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷