カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ks2th」の検索結果

ステンレス製フロート式レベルスイッチ
木村製作所(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
フロートスイッチ 耐熱型(200℃)
木村製作所¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から16日以内出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)500以下(初期)耐圧力(MPa)1最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/1A、 DC220V/0.2A接点間耐電圧(V)AC800(1分間)最大液比重0.75以上
フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型
木村製作所¥32,980税込¥36,2781個32日以内出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 耐熱性があり、高圧容器にも使用可能です。耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)250以下(初期)耐圧力(MPa)6最小使用電圧(V)5最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/0.5A、 DC110V/0.3A接点間耐電圧(V)AC500(1分間)最大液比重0.8以上