カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks2t」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所

    ステンレス製フロート式レベルスイッチ

    木村製作所(5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロートスイッチ 耐熱型(200℃) 木村製作所

    フロートスイッチ 耐熱型(200℃)

    木村製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
    耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)500以下(初期)耐圧力(MPa)1最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/1A、 DC220V/0.2A接点間耐電圧(V)AC800(1分間)最大液比重0.75以上
  • GASKET KIT   061A0KS6T02 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KS6T02

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • キヤリパアセンブリ (レフト) 2KS-2580T-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤリパアセンブリ (レフト) 2KS-2580T-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    3日以内出荷
  • フロートスイッチ 耐熱型(150℃) 木村製作所

    フロートスイッチ 耐熱型(150℃)

    木村製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    16日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
    耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上
  • ケニスタット(電子温度調節器) ケニス

    ケニスタット(電子温度調節器)

    ケニス
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    15日以内出荷
    実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。 KS-2Tは、金属部分を耐薬品性に優れたPTFEチューブ被覆加工したセンサ付属です。
    用途実験室や一般工業用として広く使用可能です寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
  • フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型 木村製作所

    フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型

    木村製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    32日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 耐熱性があり、高圧容器にも使用可能です。
    耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)250以下(初期)耐圧力(MPa)6最小使用電圧(V)5最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/0.5A、 DC110V/0.3A接点間耐電圧(V)AC500(1分間)最大液比重0.8以上
  • MARK,RR. T*TYPE2*  87557KS4640ZB ホンダ

    MARK,RR. T*TYPE2* 87557KS4640ZB

    ホンダ
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,RR.T*TYPE 2*  87557KS4700ZB ホンダ

    MARK,RR.T*TYPE 2* 87557KS4700ZB

    ホンダ
    ¥829税込¥912
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,RR.T*TYPE 2*  87558KS4700ZB ホンダ

    MARK,RR.T*TYPE 2* 87558KS4700ZB

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,RR T*TYPE 2*  87557KS4000ZB ホンダ

    MARK,RR T*TYPE 2* 87557KS4000ZB

    ホンダ
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,RR T*TYPE 2*  87558KS4000ZB ホンダ

    MARK,RR T*TYPE 2* 87558KS4000ZB

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,RR.T*TYPE 2*  87556KS4700ZB ホンダ

    MARK,RR.T*TYPE 2* 87556KS4700ZB

    ホンダ
    ¥619税込¥681
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,RR T*TYPE 2*  87556KS4000ZB ホンダ

    MARK,RR T*TYPE 2* 87556KS4000ZB

    ホンダ
    ¥609税込¥670
    1個
    5日以内出荷
  • KISS Tシャツ KS-002 KISS
    ピンク
    ブラック
    ホワイト

    KISS Tシャツ KS-002

    KISS
    ¥3,598税込¥3,958
    1着
    5日以内出荷
    MFJ CUP JP250、全日本ロードレースJ-GP3で躍進するKIJIMA KISS RACING TEAMのTシャツをリニューアル!。シンプルなデザインだけど派手さを感じるKISSロゴTシャツ。フロントプリントとバックプリントの2タイプ 各3カラーを発売!。ドライメッシュ生地で暑さを軽減。これを着てKIJIMA KISS RACING TEAMを応援しよう。
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    雷ガード付き4個口の電源タップです。コンパクトなホワイトタイプで、デスク周りや寝室、テレビ周辺のちょっとした電源増設に便利。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、耐熱性差込口を備え、PCやAV機器の雷対策にも役立ちます。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード◯埃防止シャッター×
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 電源タップ 延長コード 3個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 3個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント

    エレコム
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    雷ガード付き3個口の電源タップです。コンパクトなホワイトタイプで、デスク周りや寝室、テレビ周辺のちょっとした電源増設に便利。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、耐熱性差込口を備え、PCやAV機器の雷対策にも役立ちます。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード◯埃防止シャッター×
  • 炊飯ジャー用 無洗米用 計量カップ 象印マホービン

    炊飯ジャー用 無洗米用 計量カップ

    象印マホービン(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    炊飯ジャー用の専用部品です。
    適合本体NHHB10(WG)、NHHB18(WG)、NHJE05(WN)、NHJF05(WY)、NHLN10(WP)、NHLN18(WP)、NHLS10(WB)、NHLS18(WB)、NHLZ10(WB)、NHLZ18(WB)、NHPN10(WZ)、NHPN18(WZ)、NHRA10(CA)、NHRA10(WG)、NHRA18(CA)、NHRA18(WG)、NHRB10(HL)、NHRB18(HL)、NHTC05(WB)、NHVA10(CA)、NHVA10(WG)、NHVA18(CA)、NHVA18(WG)、NHVB10(WZ)、NHVB10B(WB)、NHVB10K(WZ)、NHVB18(WZ)、NHVB18B(WB)、NHVB18K(WZ)、NHVC10(WB)、NHVC18(WB)、NHVCF10(CA)、NHVCF18(CA)、NHVD10(WS)、NHVD18(WS)、NHVX18V5(CK)、NHVY10(WB)、NHVY18(WB)、NHWY10(WF)、NHWY18(WF)、NHYZB10(WG)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NLCA10(WA)、NLCA18(WA)、NLCS10(WA)、NLCS18(WA)、NPAA10(WZ)、NPAA18(WZ)、NPAB10(CS)、NPAB18(CS)、NPAS10(SZ)、NPAS18(SZ)、NPAT10(NZ)、NPAT18(NZ)、NPAX10V5(CK)、NPAX18V5(CK)、NPAY10S(SA)、NPAZ10(CB)、NPAZ18(CB)、NPBA10(TC)、NPBA10KS(TB)、NPBA18(TC)、NPBA18KS(TB)、NPBB10(TA)、NPBB18(TA)、NPBC10(TA)、NPBC10(WA)、NPBC18(TA)、NPBC18(WA)、NPBE10(NZ)、NPBE10(TD)、NPBE10KS(TA)、NPBE18(NZ)、NPBE18(TD)、NPBE18KS(TA)、NPBM10E9(WB)、NPBM18E9(WB)、NPBN10E1(WB)、NPBN18E1(WB)、NPBP10E2(WA)、NPBP18E2(WA)、NPBR10KS(TB)、NPBR18KS(TB)、NPBS10(RA)、NPBS10(WB)、NPBS18(RA)、NPBS18(WB)、NPBSF10(RA)、NPBSF18(RA)、NPBT10(WB)、NPBT18(WB)、NPBU10(BA)、NPBU18(BA)、NPBW10E3(TD)、NPBW18E3(TD)、NPCA10(XA)、NPCA10K(XA)、NPCA10V6(XN)、NPCA15(XA)、NPCA15V6(XN)、NPCA18(XA)、NPCA18K(XA)、NPCA18V6(XN)、NPCB10(XA)、NPCB10K(XA)、NPCB10V7(XM)、NPCB15(XA)、NPCB15V7(XM)、NPCB18(XA)、NPCB18K(XA)、NPCB18V7(XM)、NPCS10(XJ)、NPCS10V6(XL)、NPCS18(XJ)、NPCS18V6(XL)、NPCT10(XJ)、NPCT18(XJ)、NPCX10(XA)、NPCX18(XA)、NPCY10(XJ)、NPCY18(XJ)、NPDA10(SA)、NPDB10(SA)、NPDZ10(WB)、NPEA10(WS)、NPEA18(WS)、NPEB10(WB)、NPEB18(WB)、NPEC10(WB)、NPEC18(WB)、NPET10(CS)、NPET10(FG)、NPET18(CS)、NPFB10(XA)、NPFB18(XA)、NPFS10(XA)、NPFS10V7(XK)、NPFS18(XA)、NPFS18V7(XK)、NPFT10(XJ)、NPFT18(XJ)、NPGA05(XA)、NPGB05(XJ)、NPGBC05(XT)、NPGC05(XA)、NPGCD05E4(XA)、NPGD05(XJ)、NPGD05E5(XA)、NPGE05(XJ)、NPGE05E7(S )、NPGF05(XJ)、NPGF05E9(S )、NPGG05(XT)、NPGG05E2(XT)、NPH10BG(XA)、NPH18BG(XA)、NPHA10(XA)、NPHA10K(XA)、NPHA15(XA)、NPHA18(XA)、NPHA18K(XA)、NPHAD10E2(XA)、NPHAD15E2(XA)、NPHAD18E2(XA)、NPHB10(XA)、NPHB10A(XJ)、NPHB10K(XA)、NPHB15(XA)、NPHB18(XA)、NPHB18A(XJ)、NPHB18K(XA)、NPHBD10E3(XL)、NPHBD15E3(XL)、NPHBD18E3(XL)、NPHC10(XJ)、NPHC15(XJ)、NPHC18(XJ)、NPHCD10E4(XL)、NPHCD15E4(XL)、NPHCD18E4(XL)、NPHD10(XA)、NPHD10E6(XA)、NPHD18(XA)、NPHD18E6(XA)、NPHE100BK(XA)、NPHH10(XA)、NPHH18(XA)、NPHJ10(XA)、NPHJ10IY(XA)、NPHJ18(XA)、NPHJ18IY(XA)、NPHK10(SB)、NPHK10(WG)、NPHK18(SB)、NPHK18(WG)、NPHN10(XA)、NPHN18(XA)、NPHP10(XA)、NPHP18(XA)、NPHQ10(XA)、NPHQ18(XA)、NPHR10KS(XA)、NPHR18KS(XA)、NPHS10(XL)、NPHS15(XL)、NPHS18(XL)、NPHSD10E2(XA)、NPHSD15E2(XA)、NPHSD18E2(XA)、NPHT10(XJ)、NPHT10A(T )、NPHT15(XJ)、NPHT18(XJ)、NPHT18A(T )、NPHTC10(XJ)、NPHTC18(XJ)、NPHTD10E3(XJ)、NPHTD15E3(XJ)、NPHTD18E3(XJ)、NPHTF10(XJ)、NPHTF18(XJ)、NPHU10(XA)、NPHU18(XA)、NPHV10(XA)、NPHV18(XA)、NPHW10(XA)、NPHW18(XA)、NPHX10(XJ)、NPHX18(XJ)、NPHY10(XJ)、NPHY18(XJ)、NPHZ10(XJ)、NPHZ18(XJ)、NPIG18(XA)、NPJA10(XJ)、NPJA18(XJ)、NPJAD10E3(XJ)、NPJAD18E3(XJ)、NPJB10(XJ)、NPJB18(XJ)、NPJC10(XJ)、NPJC18(XJ)、NPJE10(XA)、NPJE15(XA)、NPJE18(XA)、NPJED10E4(XA)、NPJED15E4(XA)、NPJED18E4(XA)、NPJF10(XA)、NPJF10E5(XA)、NPJF15(XA)、NPJF15E5(XA)、NPJF18(XA)、NPJF18E5(XA)、NPJX10(XA)、NPJX18(XA)、NPKA10(WB)、NPKA18(WB)、NPLA10(SP)、NPLA18(SP)、NPLAD10E4(XP)、NPLAD18E4(XP)、NPLB10(TP)、NPLB18(TP)、NPLC10(TP)、NPLC18(TP)、NPLE10(XJ)、NPLE18(XJ)、NPLF10(XA)、NPLF18(XA)、NPLS18(WP)、NPLT10(TP)、NPLT10(WP)、NPLT18(TP)、NPLT18(WP)、NPLU10(SP)、NPLU18(SP)、NPMA05(WX)、NPMB05(WA)、NPMP05P(EW)、NPMY05G(GH)、NPN100BK(XJ)、NPN180BK(XJ)、NPNA10(XJ)、NPNA18(XJ)、NPNB10(XJ)、NPNB18(XJ)、NPNC10(TC)、NPNC10N(RA)、NPNC18(TC)、NPNC18N(RA)、NPND10AZ(TC)、NPNDF10(WZ)、NPNDF18(WZ)、NPNE10(XA)、NPNE10B(XA)、NPNE10E6(XA)、NPNE18(XA)、NPNE18B(XA)、NPNE18E6(XA)、NPNF10(XA)、NPNF18(XA)、NPNH10(XJ)、NPNH10E8(XJ)、NPNH18(XJ)、NPNH18E8(XJ)、NPNI10(XT)、NPNI10KS(XT)、NPNI18(XT)、NPNI18KS(XT)、NPNJ10(XJ)、NPNJ18(XJ)、NPNK10(XA)、NPNK18(XA)、NPNL10E6(XJ)、NPNL18E6(XJ)、NPNM10E9(XJ)、NPNM18E9(XJ)、NPNN10J9(WP)、NPNN18J9(WP)、NPNP10E1(XJ)、NPNP10E2(XT)、NPNP18E1(XJ)、NPNP18E2(XT)、NPNQ10(VB)、NPNQ10S(VR)、NPNQ18(VB)、NPNQ18S(VR)、NPNR10(XA)、NPNR18(XA)、NPNS10(SP)、NPNS18(SP)、NPNT10(WP)、NPNT18(WP)、NPNU10(RA)、NPNU18(RA)、NPNV10(XA)、NPNV10KS(XJ)、NPNV18(XA)、NPNV18KS(XJ)、NPNVC10(XJ)、NPNVC18(XJ)、NPNW10B(XJ)、NPNW18B(XJ)、NPNX10(HN)、NPNX18(HN)、NPNY10(XJ)、NPNY18(XJ)、NPNZ10B(XJ)、NPNZ18B(XJ)、NPPA10(HA)、NPPA10E5(HA)、NPPA18(HA)、NPPA18E5(HA)、NPPE10(HC)、NPPE18(HC)、NPPX10(TA)、NPPX18(TA)、NPQA06(WZ)、NPQS06(BZ)、NPRA05(XJ)、NPRB05(XJ)、NPRC05(VB)、NPRD05(NL)、NPRE05(XA)、NPRF05(XA)、NPRG05(XJ)、NPRH05(TC)、NPRJ05(TA)、NPRK05(NZ)、NPRS05(WP)、NPRW05(WB)、NPRX05(TD)、NPS1000BK(BP)、NPSA10(TP)、NPSA10(WP)、NPSB10(NP)、NPSB10(TP)、NPSC10(RP)、NPSC10(TP)、NPSC10(WP)、NPSS10(BP)、NPST10(BP)、NPST10(WP)、NPV10A(TD)、NPV18A(TD)、NPVA10(TA)、NPVA18(TA)、NPVB10(TA)、NPVB10E8(TB)、NPVB18(TA)、NPVB18E8(TB)、NPVC10(TA)、NPVC18(TA)、NPVD10(TA)、NPVD18(TA)、NPVE10(SA)、NPVE18(SA)、NPVF10KM(TD)、NPVF18KM(TD)、NPVH10(HA)、NPVH18(HA)、NPVK10(TA)、NPVK18(TA)、NPVL10(TD)、NPVL18(TD)、NPVM10E9(TB)、NPVM18E9(TB)、NPVN10(TA)、NPVN18(TA)、NPVP10E1(TA)、NPVP10E2(TD)、NPVP10E3(TD)、NPVP18E1(TA)、NPVP18E2(TD)、NPVP18E3(TD)、NPVR10(TA)、NPVR18(TA)、NPVS10(TA)、NPVT10(TA)、NPVU10(TD)、NPVW10B(TB)、NPVW18B(TB)、NPVX10R(RA)、NPVX18R(RA)、NPVY10(TA)、NPVY18(TA)、NPWA10(TP)、NPWA10(WP)、NPWB10(TZ)、NPWB10(WZ)、NPWD10(TZ)、NPWD10(WZ)、NPWS10(BP)、NPWT10(BZ)、NPWU10(BZ)、NPXA10(CL)、NPXA18(CL)、NPYA10(TA)、NPYA18(TA)、NPYG10E3(BA)、NPYG18E3(BA)、NPYS10(WA)、NPYS18(WA)、NPZ10A(NL)、NPZ18A(NL)、NPZA10(TA)、NPZA10KS(TA)、NPZA18(TA)、NPZA18KS(TA)、NPZB10(WA)、NPZB10KS(TA)、NPZB18(WA)、NPZB18KS(TA)、NPZE10(NL)、NPZE18(NL)、NPZQ10(TA)、NPZQ18(TA)、NSFL05P(EK)、NSFV05P(EC)、NSKG05(WB)、NSKH05(WB)、NSKJ05M(EW)、NSKW05D(EX)、NSLA05(XA)、NSLB05(XA)、NSLC05(XJ)、NSLD05(XA)、NSLD05G(GH)、NSLE05(XA)、NSLF05(XA)、NSLF05C(W )、NSLG05C(W )、NSLJ05C(W )、NSLK05M(HX)、NSLS05C(W )、NSLY05(GH)、NSNA05(AX)、NSNA05(WN)、NSNA05(YL)、NSNAH05C(YL)、NSNAQ05(AX)、NSNAQ05(YL)、NSNB05(AF)、NSNB05(PY)、NSNB05(WY)、NSNC05(PJ)、NSNC05(WY)、NSND05(AB)、NSND05(WA)、NSND05(WX)、NSND05G(GH)、NSNE05(WG)、NSNE05A(PA)、NSNF05(WA)、NSNR05P(EZ)、NSNZ05MA(ER)、NSQA36(XA)、NSQB36(XA)、NSSE10(HA)、NSSE10V6(HH)、NSSE18(HA)、NSSE18V6(HH)、NSSF10(WS)、NSSF18(WS)、NSSFD10E2(WZ)、NSSFD18E2(WZ)、NSSH10(WS)、NSSH18(WS)、NSTB10(XA)、NSTB18(XA)、NSTC10(XA)、NSTC18(XA)、NSTG10(XA)、NSTG10K(XA)、NSTG18(XA)、NSTG18K(XA)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVB05(DB)、NSVB05(GA)、NSVBD05E4(KB)、NSVBD05E4(KP)、NSVBD05E4(KY)、NSVG05(CA)、NSVGC05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)、NSWA10(WB)、NSWA18(WB)、NSWAC10(WD)、NSWAC18(WD)、NSWAD10E4(WB)、NSWAD18E4(WB)、NSWB10(CA)、NSWB10E6(CA)、NSWB18(CA)、NSWB18E6(CA)、NSWE10(WB)、NSWE10CA(CB)、NSWE18(WB)、NSWE18CA(CB)、NSWF10(WB)、NSWF10MX(WB)、NSWF10N(WB)、NSWF18(WB)、NSWF18MX(WB)、NSWF18N(WB)、NSXA05(XR)、NSXB05(WR)、NSXB05(YR)、NSYAC10(WE)、NSYAC18(WE)、NSYSF10(XJ)、NSYSF18(XJ)、NSZA10(WG)、NSZA18(WG)、NSZAH10(WG)、NSZAH18(WG)、NSZAQ10(WZ)、NSZAQ18(WZ)、NSZB10(WZ)、NSZB10K(WZ)、NSZB18(WZ)、NSZB18K(WZ)、NSZCC10(WZ)、NSZCC18(WZ)、NSZCH10HC(RA)、NSZCH10HC(WZ)、NSZCH18HC(RA)、NSZCH18HC(WZ)、NSZDF10(WZ)、NSZDF18(WZ)、NSZKF18(WZ)、NSZLH10(WZ)、NSZLH18(WZ)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 治工具用クランプ ニューストロング販売

    治工具用クランプ

    ニューストロング販売(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1組(2セット)
    当日出荷
    軽切削用のクランプセットです。
    用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-8PAM2 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-8PAM2

    ELPA
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-K8PAM2 NW-8PAM2-010
    用途◇適合洗濯機: NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6V7 NW-7AX NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7PAM2 NW-7V7 NW-8AX NW-8PAM2 NW-KN60 NW-KS7Z NW-KS7ZW NW-M60 NW-MB7 NW-MX70 NW-RB7 NW-S80PAM2 NW-S8AX NW-SP60T NW-TB71 NW-Y55適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-8PAM2
  • コマロックレッコカン コマロック

    コマロックレッコカン

    コマロック
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できる。ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤。操作防止)。US型強力シャックル KS-1150 13.5t。<名前の由来>。海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
    用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験など色シルバー
  • PACK SUPPORT 2 TUBES 2 GAUGES 1ST Merck(メルクミリポア)

    PACK SUPPORT 2 TUBES 2 GAUGES 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0206-84
  • ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル 日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • ガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコン

    ノーリツ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BL、GBG-□□10D-2、GBF-□□10D-2、GBF-1611D-2、GQ-1037WD-F-1、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C□□22WZD-FH、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-C□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、OQB-C4711WS、OQB-4706(Y/YS/F/FF)、OQB-3706(Y/YS/F/FF)メーカー商品コード702150
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ケイコクラベル図解NoSSW-400C 走行用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.9、KS-5K-M10SN エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.1、MSA613R2T-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.48、SSW-400CM 走行用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.9、SSW-400C-2 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.8、MS410ENA-3M ボルト、スプリング、カバー、ラベル部品_No.4、SSW-400CM-2 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.8、MSA613-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.53、MS511R2-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、ガバナ部品_No.48、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.51など
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格ナチユラル(シロ)図解NoMS046K 薬剤タンク部品_No.5、SD057S 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、KS1300 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.2、SD057T 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、MS045KD 薬剤タンク部品_No.5、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ストレーナ_No.6、MS052 本体部品_No.16、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.2A、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、MK046 薬剤タンク部品_No.5、SD057 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、GS23E 本体部品 ストレーナ_No.7、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ストレーナ_No.2、MK045D 薬剤タンク部品_No.5、MS046 薬剤タンク部品_No.5、MK052 本体部品_No.16、MS056 薬剤タンク部品_No.2、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.2、MS057T 薬剤タンク部品_No.5、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.2など
  • サラバネザガネツキナット BIGM(丸山製作所)

    サラバネザガネツキナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥279税込¥307
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5図解NoMKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.19、MBS3030T 背負枠部品_No.7、KS1300 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.6、MBS2630T 背負枠部品_No.7、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.3、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.3、KS2020 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.6、MBS320-2T 背負枠部品_No.7、MBS2402 背負枠部品_No.7、MBS2600T 背負枠部品_No.6、MBS320-1C 背負枠部品_No.7、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.85、JCN26DT 本体部品_No.42、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.85、MBS3230F 背負枠部品_No.7、MBS3030 背負枠部品_No.7、MBS3000T 背負枠部品_No.6、MBS-220H 背負枠部品_No.6、MBS320-3T 背負枠部品_No.7、MBS320-1 背負枠部品_No.7、MB278STU 本体部品_No.32など
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    8日以内出荷
    部品名称オイルシール図解NoMSA613-M エンジン クランクケース部品_No.27、MS510ESR-2M クランクケース部品_No.37、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.27、MSA613R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.28、SPA-500 エンジン2部品_No.29、MSV613-M-A エンジン クランクケース部品_No.27、MS615R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.27、P-3BN エンジン (シリンダブロック シリンダヘッド)部品_No.26、MSV613L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS511RC-M エンジン シリンダ部品_No.27、MS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.27、MS510RC-6M エンジン シリンダ部品_No.27など
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-02C6~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-02C6~)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • 日産車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス

    日産車純正サウンドアップ用コード(20P)

    カナテクス
    ¥8,775税込¥9,653
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱
  • KSシリーズSUSシリンダ―用先端金具 JPN[油圧機器・油圧ホース]

    KSシリーズSUSシリンダ―用先端金具

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥3,525~税込¥3,878~
    1個
    16日以内出荷
    KSシリンダロット先端部に装着する先端金具です。【製品の仕様】1山先端金具(Tタイプ)、2山先端金具(Yタイプ)2種からの選択となります。本製品は、「単体販売品」の扱いとなります。
    用途『KSシリーズに共有した製品』となります。
  • トーセル TCPE-30-Tシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-30-Tシリーズ

    ADVANTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    28日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)750最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
  • 【検定地区指定】デジタルフロアスケール クボタ計装

    【検定地区指定】デジタルフロアスケール

    クボタ計装
    ¥889,800~税込¥978,780~
    1セット
    35日以内出荷
    高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。
    電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ クボタ計装

    【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ

    クボタ計装
    ¥969,800~税込¥1,066,780~
    1セット
    35日以内出荷
    高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:一体型プリンタ)
    電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド クボタ計装

    【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド

    クボタ計装
    ¥929,800~税込¥1,022,780~
    1セット
    35日以内出荷
    高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
    電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg