カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 測定用品(13)
  • 建築金物(7)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks4-a」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハブボールト SUNハブボールトSUN(57件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
建機・農機用エアーフィルター FILTEC建機・農機用エアーフィルターFILTEC(59件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
12,213税込13,434特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
契約書割印用製本テープA4判用25mm幅 ビュートン契約書割印用製本テープA4判用25mm幅ビュートン
1,498税込1,648
1パック
当日出荷
カットタイプでA4長辺サイズにピッタリ。
規格A4基材上質紙テープ厚さ(mm)0.1寸法(幅W×長さL)(mm)25×297剥離紙
契約書割印用製本テープA4判用35mm幅 ビュートン契約書割印用製本テープA4判用35mm幅ビュートン
1,798税込1,978
1パック
当日出荷
カットタイプでA4長辺サイズにピッタリ。
テープ幅(mm)35規格A4基材上質紙テープ厚さ(mm)0.1剥離紙テープ長さ(mm)297
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
15,663税込17,229特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋外でも明るい大型信号灯点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
くさびナットA型(ステンレス)(パック品) サンワ・アイくさびナットA型(ステンレス)(パック品)サンワ・アイ(8件のレビュー)
479税込527
1パック(14個)
当日出荷
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
製本工房 A4サイズ 50枚収納タイプ レイメイ藤井製本工房 A4サイズ 50枚収納タイプレイメイ藤井
1,998税込2,198
1冊
4日以内出荷
枚数製本:約50まで本体質量(g)276本体サイズ(mm)W217×H304×D11とじ厚(mm)最大:4.5素材本体:紙
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
製本工房 A4サイズ 100枚収納タイプ レイメイ藤井製本工房 A4サイズ 100枚収納タイプレイメイ藤井
1,998税込2,198
1冊
4日以内出荷
枚数製本:約51~100まで本体質量(g)290本体サイズ(mm)W219×H304×D15とじ厚(mm)最大:9素材本体:紙
製本工房 A4サイズ 200枚収納タイプ レイメイ藤井製本工房 A4サイズ 200枚収納タイプレイメイ藤井
1,998税込2,198
1冊
4日以内出荷から9日以内出荷
枚数製本:約101~200まで本体質量(g)302本体サイズ(mm)W223×H304×D24とじ厚(mm)最大:18素材本体:紙
ZERO-Gハーネス用 着脱式胸D環 ツヨロン(藤井電工)ZERO-Gハーネス用 着脱式胸D環ツヨロン(藤井電工)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
着脱式の胸D環
適合機種ZERO-Gハーネス
フィットラック 乾太くん専用台 藤山フィットラック 乾太くん専用台藤山
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷から13日以内出荷
フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
フロートスイッチ 側面取付耐熱性(150℃) 木村製作所フロートスイッチ 側面取付耐熱性(150℃)木村製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体が測定できる耐熱型です。
耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
45,980税込50,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHz PICO TECHNOLOGYPico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHzPICO TECHNOLOGY
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 25MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 14nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x 4)、クイックスタートガイド。ソフトウェアはダウンロード可能、明細を同梱. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2405A 4チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2405Aは、25 MHz 4チャンネルのオシロスコープです。最大500 MS/sでサンプリングできます。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205Aは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205Aは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205Aは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PCオフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
スタンダードタイプ近接センサ E2A omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Aomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
本体形状バレル形最大DC電圧(V)32
ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所ステンレス製フロート式レベルスイッチ木村製作所(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,625税込11,688
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
製本工房 中表紙セット A4サイズ レイメイ藤井製本工房 中表紙セット A4サイズレイメイ藤井
339税込373
1冊
4日以内出荷
素材
プチ宅 防水型 W360シリーズ NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W360シリーズNASTA(ナスタ)
48,980税込53,878
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水性規格IPX4対応
ハモノボスA BIGM(丸山製作所)ハモノボスABIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.63MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.87MB)図解NoMB2330G ギヤケース部品_No.4、NK23B L ギヤケース部品_No.4、JC233DX 本体部品_No.22、MB3230DU ギヤケース部品_No.4、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.31、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 ハモノボスA_No.13、DB263 B ギヤケース部品_No.4、JC23SGL 本体部品_No.22、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.19、ML23SLJ ギヤケース部品_No.4、GKB2400UT 本体部品_No.14、GKB2600U 本体部品_No.12、MB267MKM 本体部品_No.14、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 ハモノボスA_No.13、MBC265U 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、BCS32 ギヤケース部品 ハモノボスA_No.4、OS26KL ヒロシマ ギヤケース部品_No.4、MB266CKM 本体部品_No.14、KM26 2G ギヤケース部品_No.4、JC261DXL-1 本体部品_No.21など
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3種別積層信号灯材質PC取付方式直付け適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037定格電圧(V)DC24動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)70定格消費電力(W)2保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大7色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120待機電力(W)0.2色(グローブ)カラー使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
BRAKING WK021R BRAKINGBRAKING WK021RBRAKING
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)
用途純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応適合車種XV1700PC Road Star Warrior(02) [5PX2] フロント用(右側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX5] フロント用(右側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX8] フロント用(右側専用)XV1600A Road Star(99) [4WM1] フロント用(右側専用)XV1600A Road Star(99) [5JA3] フロント用(右側専用)XV1600A Road Star(00) [4WM4] フロント用(右側専用)XV1600A Road Star(00) [5JA6] フロント用(右側専用)XV1600A Road Star(01) [4WM7] フロント用(右側専用)XV1600A Wild Star(00) [5JA5] フロント用(右側専用)XV1600A Wild Star(01) [5JA8] フロント用(右側専用)FJR1300(01) [5JW1] フロント用(右側専用)FJR1300(01) [5JW2] フロント用(右側専用)FJR1300(01) [5JW3] フロント用(右側専用)XJR1300(00) [5EAG] フロント用(右側専用)XJR1300(01) [5EAP] フロント用(右側専用)XJR1300(01) [5EAR] フロント用(右側専用)XJR1300(01) [5EAS] フロント用(右側専用)XJR1300(02) [5UX1] フロント用(右側専用)XJR1300(02) [5UX2] フロント用(右側専用)XJR1300(03) [5UX3] フロント用(右側専用)XJR1300(03) [5UX4] フロント用(右側専用)XJR1300(04) [5UX5] フロント用(右側専用)XJR1300(04) [5UX6] フロント用(右側専用)XJR1300(04) [5UX8] フロント用(右側専用)XJR1300(05) [5UX9] フロント用(右側専用)XJR1300(06) [5UXB] フロント用(右側専用)XJR1300(06) [5UXC] フロント用(右側専用)XJR1300(09) [5UXD] フロント用(右側専用)XJR1300(09) [5UXE] フロント用(右側専用)XJR1300(10) [5UXF] フロント用(右側専用)XJR1300(10) [5UXG] フロント用(右側専用)XJR1300(11) [5UXH] フロント用(右側専用)XJR1300(14) [5UXK] フロント用(右側専用)XJR1300SP(04) [5UX7] フロント用(右側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY1] フロント用(右側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY2] フロント用(右側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY3] フロント用(右側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY4] フロント用(右側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY5] フロント用(右側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY6] フロント用(右側専用)XVZ1200 Venture Royale(83) [XVZ12TDK] フロント用(右側専用)XVZ1200 Venture Royale(84) [XVZ12DL] フロント用(右側専用)XVZ1200 Venture Royale(85) [XVZ12DN] フロント用(右側専用)BT1100 Bulldog(03) [5JN2] フロント用(右側専用)BT1100 Bulldog(04) [5JN3] フロント用(右側専用)BT1100 Bulldog(05) [5JN4] フロント用(右側専用)BT1100 Bulldog(06) [5JN5] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(01) [XVS1100A_5KS6] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(02) [XVS1100A_5KSH] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(03) [XVS1100A_5KSP] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(04) [XVS1100A_5YS6] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(05) [XVS1100A_5YS6] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_11P1] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_5YSS] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(07) [XVS1100A_11P2] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(08) [XVS1100A_11P3] フロント用(右側専用)DragStar1100(99) [XVS1100_5EL4] フロント用(右側専用)DragStar1100(00) [XVS1100_5ELE] フロント用(右側専用)DragStar1100(01) [XVS1100_5PB1] フロント用(右側専用)DragStar1100(02) [XVS1100_5PBC] フロント用(右側専用)DragStar1100(03) [XVS1100_5PBH] フロント用(右側専用)DragStar1100(05) [XVS1100_3B92] フロント用(右側専用)DragStar1100(06) [XVS1100_3B94] フロント用(右側専用)DragStar1100(07) [XVS1100_3B96] フロント用(右側専用)DragStar1100(08) [XVS1100_3B98] フロント用(右側専用)YZF-R1(98) [4XV1] フロント用(右側専用)YZF-R1(98) [4XV4] フロント用(右側専用)YZF-R1(98) [4XV5] フロント用(右側専用)YZF-R1(98) [4XV6] フロント用(右側専用)YZF-R1(99) [4XV7] フロント用(右側専用)YZF-R1(99) [4XV8] フロント用(右側専用)YZF-R1(00) [5JJ1] フロント用(右側専用)YZF-R1(01) [5JJ8] フロント用(右側専用)YZF-R1(01) [5JJF] フロント用(右側専用)YZF-R1(02) [5PW1] フロント用(右側専用)YZF-R1(03) [5PW7] フロント用(右側専用)
BRAKING WK021L BRAKINGBRAKING WK021LBRAKING
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)
用途純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応適合車種XV1700PC Road Star Warrior(02) [5PX2] フロント用(左側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX5] フロント用(左側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX8] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(99) [4WM1] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(99) [5JA3] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(00) [4WM4] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(00) [5JA6] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(01) [4WM7] フロント用(左側専用)XV1600A Wild Star(00) [5JA5] フロント用(左側専用)XV1600A Wild Star(01) [5JA8] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW1] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW2] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW3] フロント用(左側専用)XJR1300(00) [5EAG] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAP] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAR] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAS] フロント用(左側専用)XJR1300(02) [5UX1] フロント用(左側専用)XJR1300(02) [5UX2] フロント用(左側専用)XJR1300(03) [5UX3] フロント用(左側専用)XJR1300(03) [5UX4] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX5] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX6] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX8] フロント用(左側専用)XJR1300(05) [5UX9] フロント用(左側専用)XJR1300(06) [5UXB] フロント用(左側専用)XJR1300(06) [5UXC] フロント用(左側専用)XJR1300(09) [5UXD] フロント用(左側専用)XJR1300(09) [5UXE] フロント用(左側専用)XJR1300(10) [5UXF] フロント用(左側専用)XJR1300(10) [5UXG] フロント用(左側専用)XJR1300(11) [5UXH] フロント用(左側専用)XJR1300(14) [5UXK] フロント用(左側専用)XJR1300SP(04) [5UX7] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY1] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY2] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY3] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY4] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY5] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY6] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(83) [XVZ12TDK] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(84) [XVZ12DL] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(85) [XVZ12DN] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(03) [5JN2] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(04) [5JN3] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(05) [5JN4] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(06) [5JN5] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(01) [XVS1100A_5KS6] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(02) [XVS1100A_5KSH] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(03) [XVS1100A_5KSP] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(04) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(05) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_11P1] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_5YSS] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(07) [XVS1100A_11P2] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(08) [XVS1100A_11P3] フロント用(左側専用)DragStar1100(99) [XVS1100_5EL4] フロント用(左側専用)DragStar1100(00) [XVS1100_5ELE] フロント用(左側専用)DragStar1100(01) [XVS1100_5PB1] フロント用(左側専用)DragStar1100(02) [XVS1100_5PBC] フロント用(左側専用)DragStar1100(03) [XVS1100_5PBH] フロント用(左側専用)DragStar1100(05) [XVS1100_3B92] フロント用(左側専用)DragStar1100(06) [XVS1100_3B94] フロント用(左側専用)DragStar1100(07) [XVS1100_3B96] フロント用(左側専用)DragStar1100(08) [XVS1100_3B98] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV1] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV4] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV5] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV6] フロント用(左側専用)YZF-R1(99) [4XV7] フロント用(左側専用)YZF-R1(99) [4XV8] フロント用(左側専用)YZF-R1(00) [5JJ1] フロント用(左側専用)YZF-R1(01) [5JJ8] フロント用(左側専用)YZF-R1(01) [5JJF] フロント用(左側専用)YZF-R1(02) [5PW1] フロント用(左側専用)YZF-R1(03) [5PW7] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(96) [4SV1] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(97) [4SV3] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(98) [4SV4] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(00) [4SV5] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(01) [4SV6] フロント用(左側専用)TDM900(02) [5PS1] フロント用(左側専用)TDM900(03) [5PS4] フロント用(左側専用)TDM900(04) [5PS6] フロント用(左側専用)TDM900(05) [5PS8] フロント用(左側専用)TDM900(06) [5PSA] フロント用(左側専用)TDM900(07) [5PSC] フロント用(左側専用)TDM900(08) [5PSE] フロント用(左側専用)TDM900(08) [5PSG] フロント用(左側専用)TDM900A(10) [2B08] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4TV3] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4WE2] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(98) [YZF600R-4TV5] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(99) [YZF600R-4TV7] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(00) [YZF600R-4TV9] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(01) [YZF600R-4TVB] フロント用(左側専用)XJ6N(98) フロント用(左側専用)XJ6N(99) フロント用(左側専用)XJ6N(00) フロント用(左側専用)XJ6N(01) フロント用(左側専用)XJ6N(02) フロント用(左側専用)XJ6N(03) フロント用(左側専用)YZF-R6(99) [5EB1] フロント用(左側専用)YZF-R6(00) [5EB5] フロント用(左側専用)YZF-R6(01) [5MT1] フロント用(左側専用)YZF-R6(01) [5MT8] フロント用(左側専用)YZF-R6(02) [5MTB] フロント用(左側専用)
検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から21日以内出荷
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり防塵・防水 IP69K / IP68防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティングステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度ステンレス製計量皿《SUS304》タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)検定検定付動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
くさびナットA型(ステンレス)(小箱) サンワ・アイくさびナットA型(ステンレス)(小箱)サンワ・アイ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(2000個)
5日以内出荷
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)タンガロイ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコマイスター) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (エコマイスター)タンガロイ
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.45MB) 展開図12(1.46MB) 展開図13(1.41MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.59MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.48MB) 展開図21(1.52MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(1.39MB) 展開図30(1.38MB) 展開図31(1.56MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.61MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(1.44MB) 展開図37(1.41MB) 展開図38(1.39MB) 展開図39(1.02MB)図解NoMSB100LI 本体部品_No.7、GSB100LI 薬剤タンク部品 パッキン_No.4、GSB150LI 薬剤タンク部品 パッキン_No.4、MSB110LI 本体部品_No.7、MSB080部品_No.9、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.5、MSB151-A 本体部品_No.24、GKS100K 本体部品_No.6、MSB1110LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.4、MSB150S 部品_No.20、MJS-15B MJS-15B部品_No.20、JH15D 本体部品_No.6、MSB110S MSB110S部品_No.20、MHD10A 本体部品_No.6、LSB100LI-JA 本体部品_No.7、KS13M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.5、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.4、MSB1510LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.4、MSB110 MSB110部品_No.20、MSB110S(レタス) 本体部品_No.21、セオイ15DガタDX 本体部品_No.7など
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
規格25-M6X14X8.5部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.67MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.65MB) 展開図36(0.66MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.18MB)図解NoMS055T 本体部品_No.28、PCT-110 本体部品_No.12、MS045KD 本体部品_No.6、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.13、MS551DR4T-K 電装品部品_No.13、KS1300 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.4、MS055A 本体部品_No.28、MS035T 本体部品_No.4、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.13、SD035D-1 本体部品_No.4、GS251S 本体部品 ボウシンゴム_No.3、MS035D-1 本体部品_No.4、MS035T-1 本体部品_No.4、AS20TP 本体部品 ボウシンゴム_No.3、SP-M055T 本体部品 ボウシンゴム_No.28、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.13、MS410R4T-K 電装品部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.37、MS410R4T-M 電装品部品_No.13、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.13、MS551DR6T-K 電装品部品_No.13、MS055S 本体部品_No.28、MS035 本体部品_No.4など
シリンダブロツク BIGM(丸山製作所)シリンダブロツクBIGM(丸山製作所)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
部品名称シリンダブロツク関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.22MB)図解NoMS511ENR-M クランクケース部品_No.3、MSV613R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MSA613R4C(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.4、MKW530E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.3、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.4、MSV615R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.4、MSA613R3-M-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、MSA613-M エンジン クランクケース部品_No.4、P-3BN エンジン (シリンダブロック シリンダヘッド)部品_No.3、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.4など
宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプNASTA(ナスタ)
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。
錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1a1b接点/KSカバー付SM2:保護カバーなしSM2C:Cカバー付(上部保護カバー)SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KSS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般