カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • バイク部品(1)
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ks513d」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125mm充電式防じんマルノコ マキタ

    125mm充電式防じんマルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
    付属品六角棒スパナ、平行定規回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0
  • 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ

    125ミリ充電式防じんマルノコ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    「業界初」無線で連動集塵 充電式工具での連動集塵を実現!
    付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース質量(kg)2.8(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40Bluetooth対応1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • 長尺定規アダプタ 防じんマルノコ マキタ

    長尺定規アダプタ 防じんマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    適合KS510D/511D・KS512D/513D