カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks513drgx」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
「業界初」無線で連動集塵 充電式工具での連動集塵を実現!
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース質量(kg)2.8(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(3.1MB)Bluetooth対応1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ