カテゴリ

  • 自転車部品(53)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksb-1」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスKバット TRUSCO

    ステンレスKバット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
  • ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール

    ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ステンレス組式立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス組式立バンド

    昭和コーポレーション(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
  • ショルダーベルト KENWOOD

    ショルダーベルト

    KENWOOD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 充電インパクトホールソー KIドリル

    充電インパクトホールソー

    KIドリル
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
    用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
  • 加圧式回転ステンレスボールペン TKG

    加圧式回転ステンレスボールペン

    TKG(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
    材質SUS304ステンレス質量(g)23方式回転繰り出し式直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130インク色先端ボール径(mm)0.7色数単色TKG品番9-2597-0201TKG品番(2017)6-2388-1401商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 台付 小ベース ELPA

    台付 小ベース

    ELPA
    265税込292
    1パック(2個)
    当日出荷
    定格:AC・DC45V 口金:E10 入数:2個 リード線付
    口金E10
  • 片頭ビット 3本入り SK11

    片頭ビット 3本入り

    SK11
    369税込406
    1セット
    当日出荷
    アングルドライバー用ビットです。 極短の片頭ビットです。
    用途アングルドライバー専用ビット。材質本体:工具鋼寸法(mm)+2×17種類プラス刃先+2刃先マグネットマグネット
  • KSB ステンレスボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSB ステンレスボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス
  • かける~の台紙アルバムデコルーレ ナカバヤシ

    かける~の台紙アルバムデコルーレ

    ナカバヤシ
    1,798税込1,978
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    かける~の台紙とは、ライト台紙よりも筆記具で書きやすく、ペンやマーカーに加え、色鉛筆、クレヨンなどもお使いいただける台紙です。
    仕様ビニールカバー付(L判用カバーポケット付)タイプブック式表紙仕様印刷巻紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加圧式ステンレスボールペン エムテートリマツ

    加圧式ステンレスボールペン

    エムテートリマツ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    加圧パワーで濡れた紙にも書けます。上向きでも書けます。-10度の状況下でも書けます。
    材質18-8ステンレス軸径(Φmm)8.9寸法(mm)130ボール径(Φmm)0.7芯色入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ タカチ電機工業

    小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ

    タカチ電機工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(カバー)磨き処理#400
  • 無地ブラックスリーブボックス(仕切り調節可) HEADS(ヘッズ)

    無地ブラックスリーブボックス(仕切り調節可)

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10枚)
    6日以内出荷から15日以内出荷
    仕切りが付いた黒のスリーブボックスです。セットの仕切は倒してマスを拡張してお使いいただくことも可能です。別売りの調節パーツを使うことで、様々なサイズに対応できる便利なギフトボックスです。スリーブ式なので身フタに段差が少なく包装紙もキレイに包むことができ、省スペースでギフト見本を展示できるのもポイントです。
    材質ダンボール
  • 組式立バンド 昭和コーポレーション

    組式立バンド

    昭和コーポレーション
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
    組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ
  • エスロハイパーAW 継手 EF片受Sベンド(両差し H=450) セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF片受Sベンド(両差し H=450)

    セキスイ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    種別H=450形状EF片受Sベンド
  • ドブメッキ組式立バンド 昭和コーポレーション

    ドブメッキ組式立バンド

    昭和コーポレーション
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質ドブメッキ寸法P(mm)20
  • 福田利之コレクションスリーブ貼箱 HEADS(ヘッズ)

    福田利之コレクションスリーブ貼箱

    HEADS(ヘッズ)
    2,398税込2,638
    1パック(4個)
    6日以内出荷
    イラストレーター福田利之さんとのコラボレーション商品のギフト用貼箱です。 福田さんの繊細なイラストをベースに、世界観にこだわった一つのアート作品のようなギフトボックスが完成しました。 使いやすい四角いスリーブボックスタイプで、焼き菓子が映えるように引き出しの色にもこだわりました。 天面のデザインが印象に残る素敵な貼箱です。
  • 棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセット LAMP(スガツネ工業)

    棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセット

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
  • 組式KPN立バンド 昭和コーポレーション

    組式KPN立バンド

    昭和コーポレーション
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
    用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具材質ユニクロメッキ
  • ジョブスト ウルトラシアー20 カワモト(川本産業)

    ジョブスト ウルトラシアー20

    カワモト(川本産業)
    4,298税込4,728
    1袋
    4日以内出荷
    履き心地と透明感に優れた。「弾性ストッキング」。・伸びの良い素材を使用し、 フィット感、ファッション性。に配慮しています。・履きやすく、通気性もよく、 快適な履き心地です。
    用途独自に開発した弾力性繊維と編み方により、。足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、。脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱める。ことで、下肢静脈における血液還流を促進します医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006650302圧迫圧(hPa)20~27医薬品医療機器等法一般医療機器
  • カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)65.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10
  • カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)13
  • カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)63寸法H(mm)37寸法d(Φmm)4.3使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)7
  • ステンレス組式KPN立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス組式KPN立バンド

    昭和コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
    用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具材質SUS304
  • カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2バルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)74.5寸法H(mm)38.5寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)16
  • スリムコークNTパワー NTスイベル

    スリムコークNTパワー

    NTスイベル
    5,898税込6,488
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途石鯛・遊動仕掛に最適!クロ強度(kg)56
  • 竹製サニタリー K9(駒谷)

    竹製サニタリー

    K9(駒谷)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    竹シリーズは環境問題のみならず、新築住宅・リフォーム、「和」・「モダン」とどのようなお住まいにもピッタリ、。現代のライフスタイルを応援します!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト

    由良産商
    569税込626
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    表面処理パシペート強度A2-100
  • ON Semiconductor PNP パワートランジスタ スルーホール ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP パワートランジスタ スルーホール

    ON SEMICONDUCTOR
    4,698税込5,168
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • スポーク BLACK-SB 14X293 スターブライト 黒 36本 星工業

    スポーク BLACK-SB 14X293 スターブライト 黒 36本

    星工業
    5,898税込6,488
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14X293
  • スポーク BLACK-SB 14X270 スターブライト 黒 36本 星工業

    スポーク BLACK-SB 14X270 スターブライト 黒 36本

    星工業
    5,998税込6,598
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14X270
  • スポーク BLACK-SB 14X266 スターブライト 黒 36本 星工業

    スポーク BLACK-SB 14X266 スターブライト 黒 36本

    星工業
    5,898税込6,488
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14X266
  • スポーク BLACK-SB 14X287 スターブライト 黒 36本 星工業

    スポーク BLACK-SB 14X287 スターブライト 黒 36本

    星工業
    5,898税込6,488
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14X287
  • スポーク BLACK-SB 14X278 スターブライト 黒 36本 星工業

    スポーク BLACK-SB 14X278 スターブライト 黒 36本

    星工業
    5,898税込6,488
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14X278
  • スポーク BLACK-SB 14X294 スターブライト 黒 36本 星工業

    スポーク BLACK-SB 14X294 スターブライト 黒 36本

    星工業
    5,898税込6,488
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14X294
  • スポーク BLACK-SB 14X290 スターブライト 黒 36本 星工業

    スポーク BLACK-SB 14X290 スターブライト 黒 36本

    星工業
    5,998税込6,598
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14X290
  • スポーク BLACK-SB 14X280 スターブライト 黒 36本 星工業

    スポーク BLACK-SB 14X280 スターブライト 黒 36本

    星工業
    5,898税込6,488
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14X280
  • スポーク BLACK-SB 14X284 スターブライト 黒 36本 星工業

    スポーク BLACK-SB 14X284 スターブライト 黒 36本

    星工業
    5,898税込6,488
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14X284
  • スポーク BLACK-SB 14X262 スターブライト 黒 36本 星工業

    スポーク BLACK-SB 14X262 スターブライト 黒 36本

    星工業
    5,898税込6,488
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14X262
  • スポーク BLACK-SB 14X289 スターブライト 黒 36本 星工業

    スポーク BLACK-SB 14X289 スターブライト 黒 36本

    星工業
    5,998税込6,598
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14X289