カテゴリ
- 機構部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ksms-40-m8×20」の検索結果

セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
プラグクッションゴム
栃木屋(57件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR色黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
グリップノブボルト
TRUSCO(10件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷外周のくぼみが操作性を高めています。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
差し込み型バンパーRB型
ジョー・プリンス竹下¥249~税込¥274~1セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパーRB 型
ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色取付長(mm)25材質(取付部)ステンレスSUS303
ノブスターN 黒
コノエ(26件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
UL 差込型バンパー
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合材質天然ゴム色黒種類ゴム足特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥63~税込¥69~1個ほか12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・耐久性いすぐれたフェノール樹脂製。 ・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
差し込み型バンパー YASK型
ジョー・プリンス竹下¥539税込¥5931セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度55°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性クッションゴム(Φ12×L10)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ12×L10接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性適合用途緩衝