NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・耐久性いすぐれたフェノール樹脂製。
・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法s(mm)
選択してください
8
10
13
17
21
質量(g)
選択してください
9
11
12
16
29
32
34
49
51
54
72
98
107
117
寸法H(mm)
選択してください
16
20
25
32
40
寸法D(mm)
選択してください
25
32
40
50
63
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82688527
KSMS-63-M12-30-PF
98
40
26
63
21
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688780
KSMS-50-M10-25-PF
51
32
22
50
17
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689069
KSMS-25-M5-25-PF
12
16
12
25
8
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690749
KSMS-40-M8-40-PF
34
25
18
40
13
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690801
KSMS-25-M5-10-PF
9
16
12
25
8
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692140
KSMS-25-M5-20-PF
11
16
12
25
8
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693199
KSMS-32-M6-30-PF
16
20
14
32
10
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698117
KSMS-40-M8-30-PF
32
25
18
40
13
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698151
KSMS-63-M12-50-PF
117
40
26
63
21
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701057
KSMS-63-M12-40-PF
107
40
26
63
21
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701739
KSMS-50-M10-55-PF
72
32
22
50
17
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702378
KSMS-40-M8-20-PF
29
25
18
40
13
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706779
KSMS-50-M10-30-PF
54
32
22
50
17
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707795
KSMS-50-M10-20-PF
49
32
22
50
17
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください