カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 建築金物(5)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 事務用品(1)

「ksnr」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRスポンジ 巻物 テープ付 光

    NRスポンジ 巻物 テープ付

    (18件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。長さ(mm)1000粘着剤アクリル系材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ テープ付 光

    NRスポンジ テープ付

    (9件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    用途防音、防振に。材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ 光

    NRスポンジ

    (9件のレビュー)
    51税込56
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
  • リフォーム対応室名札 NASTA(ナスタ)

    リフォーム対応室名札

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
    材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
  • NRスポンジ 巻物 光

    NRスポンジ 巻物

    (2件のレビュー)
    84税込92
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • ネームペンプリモ (メールオーダー式) シヤチハタ

    ネームペンプリモ (メールオーダー式)

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    書く、捺すが1本でOK。筆記、なつ印作業の多い方に便利なネームペンシリーズ。ボールペンとネーム印を1本にまとめたネームペン。上品な雰囲気が漂う5色のカジュアルカラーをご用意しました。卒業記念や成人記念、入社記念や創立記念などギフトやノベルティにも最適です。実用的で高品質。メールオーダー式だからオリジナル印面の注文も簡単。ネーム印は補充なしで約3000回捺すことができます。ひらがな、カタカナ、アルファベットでも作成できます。
    インク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)寸法(mm)Φ13.2×16.5×132質量(g)22シリーズネームペンプリモ書体8書体(楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書)ボール径(Φmm)0.7印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GPオーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • Laundry Pole(ランドリーポール) NASTA(ナスタ)

    Laundry Pole(ランドリーポール)

    NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
    材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
  • 天然ゴムスポンジ 光

    天然ゴムスポンジ

    189税込208
    1枚
    4日以内出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ)

    AirHoop(エアフープ)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    種類天井吊型全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
  • Base(ベース) NASTA(ナスタ)

    Base(ベース)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン質量(g)60寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
  • AirDot (エアドット) NASTA(ナスタ)

    AirDot (エアドット)

    NASTA(ナスタ)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AirHoop や AirTorch が必要なときにすぐ使えて、来客時にしまっておけるairシリーズのオプションアイテム。室内のデッドスペースを利用して収納できます。airシリーズの収納はもちろんの こと、小物掛けとしてもお使いいただけますので、玄関先のインテリアにもおすすめです。
    用途airシリーズ壁面下地取付用付属品バインドタッピンねじ(SUS304) 呼び3.5×30×1本材質本体:PP樹脂、キャップ:エラストマ耐荷重(kg)3(1個当り)
  • AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 NASTA(ナスタ)

    AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】

    NASTA(ナスタ)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体・カバー)PP、(竿)鉄/PP被覆耐荷重(kg)8
  • 19X19mm超薄型照光式押しボタンスイッチ(JLシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    19X19mm超薄型照光式押しボタンスイッチ(JLシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応