カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kso-g03-4ca-20」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    翌々日出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9113質量(kg)4.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM6×35電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)130バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    10日以内出荷から45日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]
油圧バルブカテゴリ