カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kso-g03-2ca-20」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    65,900税込72,490
    1台
    11日以内出荷から46日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    69,980税込76,978
    1台
    11日以内出荷から46日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用
油圧バルブカテゴリ