カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)

「ksp42」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA端子形状フロー実装動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状ピアノタイプ
  • ステンレス板金ビス 若井産業

    ステンレス板金ビス

    若井産業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(70本)
    当日出荷から翌々日出荷
    雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
    呼び径(mm)4.2
  • 工業用ピグマックススプレー サクラクレパス

    工業用ピグマックススプレー

    サクラクレパス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)180質量(g)330奥行(mm)56危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性