カテゴリ
- 機構部品(13)
- 建築金物(6)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kssc 2512」の検索結果

フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
ロングバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
SHK(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCクロメート自由長(mm)280.0
密着長巻ばね ステンレス
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)全長(mm)500
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
保護スプリングライト
八興(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(30個)当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
大形ロングバネ 材質ステンレスSUS304
SHK(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質ステンレスSUS304自由長(mm)250.0
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(30個)当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
芯出用ピアノ線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。用途芯出用、教材用材質SWPA長さ(m)100
ステンレス線
WAKI(和気産業)(64件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻当日出荷強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)
アキュレイト(14件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(2個)ほか当日出荷から13日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね

















![ピアノ線 10本入 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417335-260406-02.jpg)