カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(9)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kst-20」の検索結果

55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッティングバイト スーパーツール

    カッティングバイト

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    溝入れや突切り用です。
    材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68JIS分類S形
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン(15件のレビュー)
    ¥708~税込¥779~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
    幅W(mm)4.6
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ

    興和化成
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ

    興和化成
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 警告ステッカー グランド印刷

    警告ステッカー

    グランド印刷
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
    あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。
    用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工取付方式シールタイプ
  • 強力沈めフライス(六角穴付ボルト用) 宇都宮製作所[切削工具]

    強力沈めフライス(六角穴付ボルト用)

    宇都宮製作所[切削工具]
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    翌々日出荷
    六角穴付ボルト用で難削材の切削に適しています
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金
  • 感染症対策ステッカー グリーンクロス

    感染症対策ステッカー

    グリーンクロス
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。
    用途感染症やウイルス対策に対する意識向上に仕様ラミネート加工ステッカー材質PVC取付方式シール/ステッカー
  • エアー補助タンク KENOH

    エアー補助タンク

    KENOH
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷
    エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)
    質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86
  • ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロン

    ステンレスバンド(樹脂コーティング)

    デンカエレクトロン
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(5000本)
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6色黒使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • KST セルフロックプラスティックボール(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KST セルフロックプラスティックボール(リーマ穴)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質プラスチック
  • きえーるD 洗濯用 環境大善

    きえーるD 洗濯用

    環境大善
    ¥38,000税込¥41,800
    1個(20L)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
    形状液体シリーズきえーる
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(5000本)
    当日出荷から93日以内出荷
    材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • サクションホース インダス KST カクイチ

    サクションホース インダス KST

    カクイチ
    ¥139,800税込¥153,780
    1本(20m)
    3日以内出荷
    切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
    用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
  • 耐熱ガラス製保存容器3個セット HARIO

    耐熱ガラス製保存容器3個セット

    HARIO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    耐熱ガラス製の保存容器3個セット。食卓に並べた後、フタをしてそのまま冷蔵庫保存できる保存容器。フタを外せばオーブンでもご利用頂けます。
    用途電子レンジ・食洗機使用OK材質本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン形状角形質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S/112×157×56 M/143×139×62
  • ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製)

    SWAGE-LINE
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    4日以内出荷
    リヤ専用のステンレスメッシュ・ブレーキホースキットです。フロントにビックキャリパーなどを装着された場合など、リアのみゴム製ブレーキホースのままという車両にお勧めです。 SWAGE-LINE(スウェッジライン)は、純正同様に永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上したステンレスメッシュ・ブレーキホースキット。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造により高い耐久性を実現しています。。
    用途リア用材質ホースエンド(スチール)
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 固定/車輪ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 固定/車輪ストッパー

    ヨドノ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/固定 ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/固定

    ヨドノ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
  • 耐熱ガラス製保存容器 3個セット KST-2012シリーズ HARIO

    耐熱ガラス製保存容器 3個セット KST-2012シリーズ

    HARIO
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。角はフタを外してオーブンでの使用もでき、より幅広く調理や保存に使用できます。電子レンジはフタをしたまま使用可能です。
    材質フタ/ポリプロピレン寸法(mm)S:幅111・奥107・高47、M:幅143・奥139・高62満水容量(mL)250/600
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ)

    興和化成
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(5m)ほか
    14日以内出荷から16日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
    材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20 GARDENA(ガルデナ)

    コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製の幅広ブレード、スムーズに滑らせ除雪。雪かき作業の音を抑え、おうとつのある表面でも作業がしやすい除雪スコップ。柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
    用途雪かき用スコップ。ショベル/スコップ/スノー/雪かき/除雪/冬/プラスチック/耐寒/耐摩耗種別角形/頭部のみ材質高品質プラスチック寸法(mm)400質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×400×113保証期間最大25年耐寒性マイナス40度まで
  • KST-410-20-DR用オプション ADVANTEC

    KST-410-20-DR用オプション

    ADVANTEC
    ¥259~税込¥285~
    1箱(1個)
    24日以内出荷から46日以内出荷
    KST-410-20-DR(17363300)の部品です。
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-SF

    ケナメタル
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-HF

    ケナメタル
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • KST-293-20用オプション品 ADVANTEC

    KST-293-20用オプション品

    ADVANTEC
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様KST-293-20用Φ50mm自在キャスター ストッパー付材質ナイロン、鉄アズワン品番64-0999-43
  • KST-293-20-JA用オプション品 ADVANTEC

    KST-293-20-JA用オプション品

    ADVANTEC
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(1個)
    32日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様KST-293-20-JA用残液吐出パイプ材質SUS304アズワン品番64-0999-45
  • KST-293-20 -JA、UH 用オプション品 ADVANTEC

    KST-293-20 -JA、UH 用オプション品

    ADVANTEC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(3個)ほか
    30日以内出荷から32日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD

    ケナメタル
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。5xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • KST-293-20.タンク ADVANTEC

    KST-293-20.タンク

    ADVANTEC
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    46日以内出荷
    メーカー商品コード19303209
  • KST-293-20-UH.タンク ADVANTEC

    KST-293-20-UH.タンク

    ADVANTEC
    ¥679,800税込¥747,780
    1個
    46日以内出荷
    メーカー商品コード19303299
  • KST-410-20-DR.タンク ADVANTEC

    KST-410-20-DR.タンク

    ADVANTEC
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    46日以内出荷
    メーカー商品コード19363310
  • KST-410-20-DR.架台 ADVANTEC

    KST-410-20-DR.架台

    ADVANTEC
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    46日以内出荷
    メーカー商品コード19363319
  • KST-293-20(-JA、UH).架台 ADVANTEC

    KST-293-20(-JA、UH).架台

    ADVANTEC
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    46日以内出荷
    メーカー商品コード19303214
  • KST-410-20-DR.タンクフタ ADVANTEC

    KST-410-20-DR.タンクフタ

    ADVANTEC
    ¥769,800税込¥846,780
    1個
    46日以内出荷
    メーカー商品コード19363309
  • KST-293-20-JA.ジャケット付タンク ADVANTEC

    KST-293-20-JA.ジャケット付タンク

    ADVANTEC
    ¥869,800税込¥956,780
    1個
    46日以内出荷
    メーカー商品コード19303279
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD

    ケナメタル
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xD
    シャンクストレートシャンク
  • KST-410-20-DR.ベースプレート (SUS304) ADVANTEC

    KST-410-20-DR.ベースプレート (SUS304)

    ADVANTEC
    ¥789,800税込¥868,780
    1個
    45日以内出荷
    メーカー商品コード19363301
  • KST-410-20-DR.残渣回収用バスケット ADVANTEC

    KST-410-20-DR.残渣回収用バスケット

    ADVANTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    46日以内出荷
    メーカー商品コード19363308
  • ツッキリホルダー スーパーツール

    ツッキリホルダー

    スーパーツール
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    バイト付