カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 電気材料(8)
- 切削工具(8)
- メカニカル部品(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- カー用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(19)
- ELPA(1)
- HARIO(3)
- KENOH(1)
- KICKER(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- RS PRO(1)
- SWAGE-LINE(1)
- カクイチ(1)
- グリーンクロス(1)
- ケナメタル(6)
- スーパーツール(2)
- デンカエレクトロン(3)
- ヨドノ(2)
- 三菱電機(4)
- 倉茂電工(2)
- 大洋製器工業(1)
- 桑名金属工業(1)
- 興和化成(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kst20」の検索結果

ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥708~税込¥779~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ
興和化成¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から18日以内出荷スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ
興和化成¥13,980税込¥15,3781箱当日出荷から18日以内出荷スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
警告ステッカー
グランド印刷¥2,498税込¥2,7481セット(5枚)翌々日出荷あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工取付方式シールタイプ
感染症対策ステッカー
グリーンクロス¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷から6日以内出荷感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。用途感染症やウイルス対策に対する意識向上に仕様ラミネート加工ステッカー材質PVC取付方式シール/ステッカー
きえーるD 洗濯用
環境大善¥38,000税込¥41,8001個(20L)4日以内出荷から9日以内出荷環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液形状液体シリーズきえーる
ステンレスバンド(樹脂コーティング)
デンカエレクトロン¥199,800税込¥219,7801セット(5000本)当日出荷から62日以内出荷材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6色黒使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥189,800税込¥208,7801セット(5000本)当日出荷から93日以内出荷材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
耐熱ガラス製保存容器3個セット
HARIO¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷耐熱ガラス製の保存容器3個セット。食卓に並べた後、フタをしてそのまま冷蔵庫保存できる保存容器。フタを外せばオーブンでもご利用頂けます。用途電子レンジ・食洗機使用OK材質本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン形状角形質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S/112×157×56 M/143×139×62
ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製)
SWAGE-LINE¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷リヤ専用のステンレスメッシュ・ブレーキホースキットです。フロントにビックキャリパーなどを装着された場合など、リアのみゴム製ブレーキホースのままという車両にお勧めです。 SWAGE-LINE(スウェッジライン)は、純正同様に永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上したステンレスメッシュ・ブレーキホースキット。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造により高い耐久性を実現しています。。用途リア用材質ホースエンド(スチール)
サクションホース インダス KST
カクイチ¥139,800税込¥153,7801本(20m)3日以内出荷切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
耐熱ガラス製保存容器 3個セット 250ml×2個/600ml×1個
HARIO¥1,998税込¥2,1981セット(3個)4日以内出荷耐熱ガラス製の3WAY保存容器のセット。調理後にそのまま食卓へ提供し、残ったらフタをして冷蔵庫で保存といった使い方が可能。入れ子収納可。電子レンジ・オーブンでの加熱調理に対応。フタはオーブン非対応。材質フタ/ポリプロピレン ガラス本体/耐熱ガラス「HARIO Glass」色オフホワイト質量(g)総900サイズ(cm)S/幅11.1×奥行10.7×高さ4.7 M/幅14.3×奥行13.9×高さ6.2満水容量(mL)Sサイズ/250 Mサイズ/600
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/固定
ヨドノ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
耐熱ガラス製保存容器 3個セット KST-2012シリーズ
HARIO¥32,980税込¥36,2781箱(12個)7日以内出荷少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。角はフタを外してオーブンでの使用もでき、より幅広く調理や保存に使用できます。電子レンジはフタをしたまま使用可能です。材質フタ/ポリプロピレン寸法(mm)S:幅111・奥107・高47、M:幅143・奥139・高62満水容量(mL)250/600
スナップチューブ(ボタンチューブ)
興和化成¥4,698~税込¥5,168~1袋(5m)ほか14日以内出荷から16日以内出荷スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーリーマーヘッド RHR-SF
ケナメタル¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用材質KCU05刃形スパイラル
モジュラーリーマーヘッド RHR-HF
ケナメタル¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用材質KCU05刃形スパイラル
コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20
GARDENA(ガルデナ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷プラスチック製の幅広ブレード、スムーズに滑らせ除雪。雪かき作業の音を抑え、おうとつのある表面でも作業がしやすい除雪スコップ。柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。用途雪かき用スコップ。ショベル/スコップ/スノー/雪かき/除雪/冬/プラスチック/耐寒/耐摩耗種別角形/頭部のみ材質高品質プラスチック寸法(mm)400質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×400×113保証期間最大25年耐寒性マイナス40度まで
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD
ケナメタル¥73,980~税込¥81,378~1個8日以内出荷モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xDシャンクストレートシャンク
KST-293-20用オプション品
ADVANTEC¥4,498税込¥4,9481箱(1個)33日以内出荷交換用部品です。仕様KST-293-20用Φ50mm自在キャスター ストッパー付材質ナイロン、鉄アズワン品番64-0999-43
KST-293-20-JA用オプション品
ADVANTEC¥43,980税込¥48,3781箱(1個)32日以内出荷交換用部品です。仕様KST-293-20-JA用残液吐出パイプ材質SUS304アズワン品番64-0999-45
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD
ケナメタル¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xDシャンクストレートシャンク
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD
ケナメタル¥43,980~税込¥48,378~1個8日以内出荷モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xDシャンクストレートシャンク
エアー補助タンク
KENOH¥15,980税込¥17,5781台53日以内出荷エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86