カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(8)
  • 切削工具(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • カー用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kst20」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッティングバイト スーパーツール

    カッティングバイト

    スーパーツール(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    溝入れや突切り用です。
    材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68JIS分類S形
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン(15件のレビュー)
    708税込779
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
    幅W(mm)4.6
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ

    興和化成
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ

    興和化成
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 警告ステッカー グランド印刷

    警告ステッカー

    グランド印刷
    2,498税込2,748
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
    あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。
    用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工取付方式シールタイプ
  • KST セルフロックプラスティックボール(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KST セルフロックプラスティックボール(リーマ穴)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質プラスチック
  • きえーるD 洗濯用 環境大善

    きえーるD 洗濯用

    環境大善
    38,000税込41,800
    1個(20L)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
    形状液体シリーズきえーる
  • 耐熱ガラス製保存容器 3個セット 250ml×2個/600ml×1個 HARIO

    耐熱ガラス製保存容器 3個セット 250ml×2個/600ml×1個

    HARIO
    1,998税込2,198
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    耐熱ガラス製の3WAY保存容器のセット。調理後にそのまま食卓へ提供し、残ったらフタをして冷蔵庫で保存といった使い方が可能。入れ子収納可。電子レンジ・オーブンでの加熱調理に対応。フタはオーブン非対応。
    材質フタ/ポリプロピレン ガラス本体/耐熱ガラス「HARIO Glass」オフホワイト質量(g)総900サイズ(cm)S/幅11.1×奥行10.7×高さ4.7 M/幅14.3×奥行13.9×高さ6.2満水容量(mL)Sサイズ/250 Mサイズ/600
  • 耐熱ガラス製保存容器3個セット HARIO

    耐熱ガラス製保存容器3個セット

    HARIO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    耐熱ガラス製の保存容器3個セット。食卓に並べた後、フタをしてそのまま冷蔵庫保存できる保存容器。フタを外せばオーブンでもご利用頂けます。
    用途電子レンジ・食洗機使用OK寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S/112×157×56 M/143×139×62質量(g)760材質本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン形状角形
  • ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロン

    ステンレスバンド(樹脂コーティング)

    デンカエレクトロン
    199,800税込219,780特価
    1セット(5000本)
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製)

    SWAGE-LINE
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO 3996規格を元に作成された日本工業規格JIS D2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。 フロントのみビッグキャリパーを装着されているユーザー様におススメです。車種によりブレーキホースの本数は異なります。
    用途リア用材質ホースエンド(スチール)
  • KICKER 2cmチューンアップトゥイーター KICKER

    KICKER 2cmチューンアップトゥイーター

    KICKER
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    キッカーのチューンアップトゥイーター、51KST2004です。KST2004(43KST2004)の後継モデルになります。繊細で明瞭な音のシルクドームトゥイーターです。インラインクロスオーバーが付属しており、純正スピーカーにアドオンして使うチューンアップタイプとしてもご使用になれます。角度調整可能な自立マウントを含めた4種類の 取り付けオプションが付属しています。極めて手軽に今あるシステムに付加するだけでKICKERサウンドを実現。能率も高く、純正デッキ内蔵のパワーでもスピード感ある高域再生により一気に華やかなサウンドへアップグレードが可能です。
    仕様●2.0cmトゥイーター●クロスオーバーポイント(kHz):4.5●ハイパスクロスオーバースロープ(dB):12●正式名称:51KST2004 51th anniversary model感度92dB周波数特性4.5~21kHz取付穴径(Φmm)33最大入力(W)195定格入力(W)65取付奥行(mm)11
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    179,800税込197,780
    1セット(5000本)
    5日以内出荷から93日以内出荷
    材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ)

    興和化成
    4,698税込5,168
    1袋(5m)ほか
    14日以内出荷から16日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
    材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-HF

    ケナメタル
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-SF

    ケナメタル
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD

    ケナメタル
    78,980税込86,878
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。5xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • KST-293-20.タンク ADVANTEC

    KST-293-20.タンク

    ADVANTEC
    469,800税込516,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303209
  • KST-293-20-UH.タンク ADVANTEC

    KST-293-20-UH.タンク

    ADVANTEC
    679,800税込747,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303299
  • KST-410-20-DR.タンク ADVANTEC

    KST-410-20-DR.タンク

    ADVANTEC
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363310
  • KST-410-20-DR.架台 ADVANTEC

    KST-410-20-DR.架台

    ADVANTEC
    499,800税込549,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363319
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD

    ケナメタル
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • KST-293-20(-JA、UH).架台 ADVANTEC

    KST-293-20(-JA、UH).架台

    ADVANTEC
    339,800税込373,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303214
  • KST-410-20-DR.タンクフタ ADVANTEC

    KST-410-20-DR.タンクフタ

    ADVANTEC
    769,800税込846,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363309
  • KST-293-20-JA.ジャケット付タンク ADVANTEC

    KST-293-20-JA.ジャケット付タンク

    ADVANTEC
    869,800税込956,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303279
  • エアー補助タンク KENOH

    エアー補助タンク

    KENOH
    15,980税込17,578
    1台
    53日以内出荷
    エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)
    質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86
  • KST-410-20-DR.残渣回収用バスケット ADVANTEC

    KST-410-20-DR.残渣回収用バスケット

    ADVANTEC
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363308
  • ツッキリホルダー スーパーツール

    ツッキリホルダー

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バイト付
  • クサビ形ソケット 大洋製器工業

    クサビ形ソケット

    大洋製器工業
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です
    用途ワイヤ端末固定金具安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    207税込228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。内寸:5.3×18.7mm。入数:4個
  • マレブル20KタイプY型ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル20KタイプY型ストレーナ(ねじ込み)

    桑名金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)-10~350材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ50メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
  • エアモーター式攪拌機 ADVANTEC

    エアモーター式攪拌機

    ADVANTEC
    639,800税込703,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
    材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm駆動源(MPa)0.20~0.59
  • 電動式攪拌機 ADVANTEC

    電動式攪拌機

    ADVANTEC
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
    材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm
  • タンク付ステンレスホルダー ADVANTEC

    タンク付ステンレスホルダー

    ADVANTEC
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    5日以内出荷
    原液中のスラッジ除去あるいはフィルター上に濾過助剤層を形成させたプレコート濾過を行う際にも用います。
    最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー ADVANTEC

    ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー

    ADVANTEC
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。
    仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • 固形分回収型ホルダー ADVANTEC

    固形分回収型ホルダー

    ADVANTEC
    3,298,000税込3,627,800
    1個
    5日以内出荷
    固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
    仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)1130フィルターサイズ(mm)410Φ、プレ:390Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)370Φ×195
  • KICKER ツイーターインストールキット KICKER

    KICKER ツイーターインストールキット

    KICKER
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーのCST204/KST2504専用ツイーター取付パネル、OGTWD3です。・KICKERのCST204、KST2504に対応した専用取付キットです。・スピーカー、車種に合わせて設計されているので、純正位置へ違和感なくキレイな取り付けが可能です。・また、通常ではダッシュボード側に設置されるツイーターですが、このキットによってドアミラー側の設置が可能になります。
    適合車種タント/タントカスタム 年式:R1/7~現在 型式:LA650S/LA660S関連部品リングスペーサー:2個パネルツイーターパネル:2個
  • KICKER ツイーターインストールキット KICKER

    KICKER ツイーターインストールキット

    KICKER
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーのCST204/KST2504専用ツイーター取付パネル、OGTWD4です。・KICKERのCST204、KST2504に対応した専用取付キットです。・スピーカー、車種に合わせて設計されているので、純正位置へ違和感なくキレイな取り付けが可能です。・また、通常ではダッシュボード側に設置されるツイーターですが、このキットによってドアミラー側の設置が可能になります。
    適合車種ライズ 年式:R1/11~現在 型式:A200A/A210A関連部品リングスペーサー:2個パネルツイーターパネル:2個