カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電気材料(8)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • カー用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kst20」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッティングバイト スーパーツール

    カッティングバイト

    スーパーツール(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    溝入れや突切り用です。
    材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68JIS分類S形
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン(15件のレビュー)
    708税込779
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
    幅W(mm)4.6
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ

    興和化成
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ

    興和化成
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 警告ステッカー グランド印刷

    警告ステッカー

    グランド印刷
    2,498税込2,748
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
    あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。
    用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工取付方式シールタイプ
  • 感染症対策ステッカー グリーンクロス

    感染症対策ステッカー

    グリーンクロス
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。
    用途感染症やウイルス対策に対する意識向上に仕様ラミネート加工ステッカー材質PVC取付方式シール/ステッカー
  • KST セルフロックプラスティックボール(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KST セルフロックプラスティックボール(リーマ穴)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質プラスチック
  • きえーるD 洗濯用 環境大善

    きえーるD 洗濯用

    環境大善
    38,000税込41,800
    1個(20L)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
    形状液体シリーズきえーる
  • 耐熱ガラス製保存容器 3個セット 250ml×2個/600ml×1個 HARIO

    耐熱ガラス製保存容器 3個セット 250ml×2個/600ml×1個

    HARIO
    1,998税込2,198
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    耐熱ガラス製の3WAY保存容器のセット。調理後にそのまま食卓へ提供し、残ったらフタをして冷蔵庫で保存といった使い方が可能。入れ子収納可。電子レンジ・オーブンでの加熱調理に対応。フタはオーブン非対応。
    材質フタ/ポリプロピレン ガラス本体/耐熱ガラス「HARIO Glass」オフホワイト質量(g)総900サイズ(cm)S/幅11.1×奥行10.7×高さ4.7 M/幅14.3×奥行13.9×高さ6.2満水容量(mL)Sサイズ/250 Mサイズ/600
  • 耐熱ガラス製保存容器3個セット HARIO

    耐熱ガラス製保存容器3個セット

    HARIO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    耐熱ガラス製の保存容器3個セット。食卓に並べた後、フタをしてそのまま冷蔵庫保存できる保存容器。フタを外せばオーブンでもご利用頂けます。
    用途電子レンジ・食洗機使用OK寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S/112×157×56 M/143×139×62質量(g)760材質本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン形状角形
  • ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロン

    ステンレスバンド(樹脂コーティング)

    デンカエレクトロン
    199,800税込219,780特価
    1セット(5000本)
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・リアブレーキホースKIT(ホースエンド/スチール製)

    SWAGE-LINE
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO 3996規格を元に作成された日本工業規格JIS D2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。 フロントのみビッグキャリパーを装着されているユーザー様におススメです。車種によりブレーキホースの本数は異なります。
    用途リア用材質ホースエンド(スチール)
  • サクションホース インダス KST カクイチ

    サクションホース インダス KST

    カクイチ
    109,800税込120,780
    1本(20m)
    3日以内出荷
    切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
    用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 固定/車輪ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 固定/車輪ストッパー

    ヨドノ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • KICKER 2cmチューンアップトゥイーター KICKER

    KICKER 2cmチューンアップトゥイーター

    KICKER
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    キッカーのチューンアップトゥイーター、51KST2004です。KST2004(43KST2004)の後継モデルになります。繊細で明瞭な音のシルクドームトゥイーターです。インラインクロスオーバーが付属しており、純正スピーカーにアドオンして使うチューンアップタイプとしてもご使用になれます。角度調整可能な自立マウントを含めた4種類の 取り付けオプションが付属しています。極めて手軽に今あるシステムに付加するだけでKICKERサウンドを実現。能率も高く、純正デッキ内蔵のパワーでもスピード感ある高域再生により一気に華やかなサウンドへアップグレードが可能です。
    仕様●2.0cmトゥイーター●クロスオーバーポイント(kHz):4.5●ハイパスクロスオーバースロープ(dB):12●正式名称:51KST2004 51th anniversary model感度92dB周波数特性4.5~21kHz取付穴径(Φmm)33最大入力(W)195定格入力(W)65取付奥行(mm)11
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/固定 ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/固定

    ヨドノ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    179,800税込197,780
    1セット(5000本)
    5日以内出荷から93日以内出荷
    材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • 耐熱ガラス製保存容器 3個セット KST-2012シリーズ HARIO

    耐熱ガラス製保存容器 3個セット KST-2012シリーズ

    HARIO
    32,980税込36,278
    1箱(12個)
    8日以内出荷
    少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。角はフタを外してオーブンでの使用もでき、より幅広く調理や保存に使用できます。電子レンジはフタをしたまま使用可能です。
    材質フタ/ポリプロピレン寸法(mm)S:幅111・奥107・高47、M:幅143・奥139・高62満水容量(mL)250/600
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ)

    興和化成
    4,698税込5,168
    1袋(5m)ほか
    14日以内出荷から16日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
    材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-HF

    ケナメタル
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-SF

    ケナメタル
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20 GARDENA(ガルデナ)

    コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20

    GARDENA(ガルデナ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製の幅広ブレード、スムーズに滑らせ除雪。雪かき作業の音を抑え、おうとつのある表面でも作業がしやすい除雪スコップ。柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
    用途雪かき用スコップ。ショベル/スコップ/スノー/雪かき/除雪/冬/プラスチック/耐寒/耐摩耗種別角形/頭部のみ材質高品質プラスチック寸法(mm)400質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×400×113保証期間最大25年耐寒性マイナス40度まで
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD

    ケナメタル
    78,980税込86,878
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。5xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • KST-410-20-DR用オプション ADVANTEC

    KST-410-20-DR用オプション

    ADVANTEC
    259税込285
    1箱(1個)
    33日以内出荷から41日以内出荷
    KST-410-20-DR(17363300)の部品です。
  • KST-293-20用オプション品 ADVANTEC

    KST-293-20用オプション品

    ADVANTEC
    4,579税込5,037
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様KST-293-20用Φ50mm自在キャスター ストッパー付材質ナイロン、鉄アズワン品番64-0999-43
  • KST-293-20-JA用オプション品 ADVANTEC

    KST-293-20-JA用オプション品

    ADVANTEC
    44,299税込48,729
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様KST-293-20-JA用残液吐出パイプ材質SUS304アズワン品番64-0999-45
  • KST-293-20 -JA、UH 用オプション品 ADVANTEC

    KST-293-20 -JA、UH 用オプション品

    ADVANTEC
    2,549税込2,804
    1箱(3個)ほか
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304
  • KST-293-20.タンク ADVANTEC

    KST-293-20.タンク

    ADVANTEC
    469,800税込516,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303209
  • KST-293-20-UH.タンク ADVANTEC

    KST-293-20-UH.タンク

    ADVANTEC
    679,800税込747,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303299
  • KST-410-20-DR.タンク ADVANTEC

    KST-410-20-DR.タンク

    ADVANTEC
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363310
  • KST-410-20-DR.架台 ADVANTEC

    KST-410-20-DR.架台

    ADVANTEC
    499,800税込549,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363319
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD

    ケナメタル
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • KST-293-20(-JA、UH).架台 ADVANTEC

    KST-293-20(-JA、UH).架台

    ADVANTEC
    339,800税込373,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303214
  • KST-410-20-DR.タンクフタ ADVANTEC

    KST-410-20-DR.タンクフタ

    ADVANTEC
    769,800税込846,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363309
  • KST-293-20-JA.ジャケット付タンク ADVANTEC

    KST-293-20-JA.ジャケット付タンク

    ADVANTEC
    869,800税込956,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303279
  • エアー補助タンク KENOH

    エアー補助タンク

    KENOH
    15,980税込17,578
    1台
    53日以内出荷
    エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)
    質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86
  • KST-410-20-DR.ベースプレート (SUS304) ADVANTEC

    KST-410-20-DR.ベースプレート (SUS304)

    ADVANTEC
    789,800税込868,780
    1個
    40日以内出荷
    メーカー商品コード19363301
  • KST-410-20-DR.残渣回収用バスケット ADVANTEC

    KST-410-20-DR.残渣回収用バスケット

    ADVANTEC
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363308