カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)

「kstk」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単管クランプボルトタイプ 未来工業

    単管クランプボルトタイプ

    未来工業(6件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
    付属品ナット・座金付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
  • 単管クランプ (丸フランジ付) 未来工業

    単管クランプ (丸フランジ付)

    未来工業(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
    仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
  • 単管クランプ (形鋼用) 未来工業

    単管クランプ (形鋼用)

    未来工業(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
    適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
  • 単管クランプ 未来工業

    単管クランプ

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
    付属品座金・ねじ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
  • タジマ アラカンスティック甲丸刃 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ アラカンスティック甲丸刃

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    959税込1,055特価
    1個
    当日出荷
    板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
    用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1164幅(mm)20高さ(mm)40奥行(mm)250刃の種別甲丸刃
  • SK11ブランドステッカー SK11

    SK11ブランドステッカー

    SK11
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    SK11のロゴシールです。工具箱などの装飾に使えます。
    用途ロゴシール。用紙強粘着再剥離銀地シール表面マットPP
  • JKパネル 直線連結補強金具(組立サービスなし) ジョインテックス

    JKパネル 直線連結補強金具(組立サービスなし)

    ジョインテックス
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    ローパーティション「JKパネル」パーツ。 直線連結補強金具。 パネル同士の連結を補強し、ずれにくくします。
    材質スチール(樹脂焼付塗装)ブラック
  • JKパネル 直線連結補強金具(組立サービス付) ジョインテックス

    JKパネル 直線連結補強金具(組立サービス付)

    ジョインテックス
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    ローパーティション「JKパネル」パーツ。 直線連結補強金具。 パネル同士の連結を補強し、ずれにくくします。
    材質スチール(樹脂焼付塗装)ブラックサービス分類組立・設置・取付
  • ステッキ KSTシリーズ 光

    ステッキ KSTシリーズ

    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    持ち手は握りやすいグリップ形状。ゴム脚キャップは衝撃を和らげるクッション機能付きで長時間使用でも疲れにくい仕様です
    材質支柱部分/アルミ・PP・合成ゴム、持ち手部分/プラスチック、底キャップ/ゴム耐荷重(kg)120寸法(Φ×高さH)(mm)ゴム脚:38×50寸法(高さH×幅W)(mm)780~920×150
  • 熱収縮チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    熱収縮チューブ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
  • RNF-100-1-BK-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RNF-100-1-BK-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 420EK用ソケット ハンマーキャスター

    420EK用ソケット

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    タイプツバ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッキ交換用キャップ 黒 ステッキ用 光

    ステッキ交換用キャップ 黒 ステッキ用

    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    KSTK-781/782のステッキ用取り換え用ゴム脚です
    材質ゴム寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×50アズワン品番64-8942-66
  • 防犯カメラ取付ボックス用単管サポート エスコ

    防犯カメラ取付ボックス用単管サポート

    エスコ
    3,830税込4,213
    1個
    当日出荷
    単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付
    仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
  • 保護メガネ STKS410 スティックス410 ボレーセイフティー

    保護メガネ STKS410 スティックス410

    ボレーセイフティー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    防曇性能(曇りにくさ)と防傷性能(傷つきにくさ)を両立させたコーティングで、EN166(欧州規格)の【N】【K】オプションの認証を受けています。コーティングはレンズ両面に施されており、屋内から屋外への移動、または逆の場合など、幅広い環境下での使用において、効果が期待できます。クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。透明なクリアレンズでも紫外線を99.9%カットします。屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。ウェリントン型のスタイリッシュな保護メガネです。
    仕様マスク併用可否:○、UVカット:○付属品マイクロファイバーバッグ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇:○、防傷:○レンズ厚さ(mm)2.2
  • スターノブ STK STK60N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK60N

    イマオコーポレーション
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    その他【Lf】22材質(本体)ポリプロピレンH37質量(g)40タイプフェノール樹脂製D63S16D122取付部めねじMM12×1.75ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ STK STK40-25NA イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-25NA

    イマオコーポレーション
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L25材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)19タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ STK STK40-35N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-35N

    イマオコーポレーション
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L35材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)28タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ STK STK40-45N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-45N

    イマオコーポレーション
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L45材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)32タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • RATCHET KICK STAR ホンダ

    RATCHET KICK STAR

    ホンダ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
  • SW ASSY ST KILL   35150KS4672 ホンダ

    SW ASSY ST KILL 35150KS4672

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • SW ASSY,ST KILL   35130KSM900 ホンダ

    SW ASSY,ST KILL 35130KSM900

    ホンダ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
  • Salty Style Kurodai (ソルティースタイル クロダイ) AbuGarcia(アブガルシア)

    Salty Style Kurodai (ソルティースタイル クロダイ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。富士工業最新鋭のリールシートTVS採用。STKS-782L-KR 【ボトムゲームに最適、スタンダードモデル!】。STKS-832ML-KR 【ボトムゲームとポッパーゲームの両方に最適な、ロングレングス・オールラウンドモデル!】
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%タイプSP継数(本)2
  • STKS420 偏光レンズ bolle

    STKS420 偏光レンズ

    bolle
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    カジュアルなデザインの保護メガネです。4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。
    用途木片や鉄粉などの切粉、飛来物から目を守ります。ぎらつきを抑えクリアな視界の確保。(ドライブや釣りなどのレジャーにも)付属品マイクロファイバーバッグ材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート規格AS/NZS機能【偏光】○紫外線遮断率(%)0.999
  • STKS420 超防曇・耐傷プラチナコーティング bolle

    STKS420 超防曇・耐傷プラチナコーティング

    bolle
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    カジュアルなデザインの保護メガネです。4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。
    用途木片や鉄粉などの切粉、飛来物から目を守ります。付属品マイクロファイバーバッグ材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート規格AS/NZS紫外線遮断率(%)0.999
  • HTK STOP SWITCH 三菱

    HTK STOP SWITCH

    三菱
    1,698税込1,868
    1個
    14日以内出荷
  • HTK STEP BOLT(S) 三菱

    HTK STEP BOLT(S)

    三菱
    309税込340
    1個
    14日以内出荷
  • HTK STEP BOLT(L) 三菱

    HTK STEP BOLT(L)

    三菱
    359税込395
    1個
    14日以内出荷
  • HTK STOP SWITCH ASSY 三菱

    HTK STOP SWITCH ASSY

    三菱
    5,898税込6,488
    1個
    14日以内出荷
  • Hamilton STAR Line用チップ HTシリーズ AXYGEN

    Hamilton STAR Line用チップ HTシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(2304個×5パック)
    欠品中