曜日別特売

保護メガネ STKS410 スティックス410

保護メガネ STKS410 スティックス410 - ボレーセイフティー保護メガネ STKS410 スティックス410 - ボレーセイフティー保護メガネ STKS410 スティックス410 - ボレーセイフティー保護メガネ STKS410 スティックス410 - ボレーセイフティー

防曇性能(曇りにくさ)と防傷性能(傷つきにくさ)を両立させたコーティングで、EN166(欧州規格)の【N】【K】オプションの認証を受けています。
コーティングはレンズ両面に施されており、屋内から屋外への移動、または逆の場合など、幅広い環境下での使用において、効果が期待できます。
クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。
デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。
透明なクリアレンズでも紫外線を99.9%カットします。
屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。
ウェリントン型のスタイリッシュな保護メガネです。

付属品
マイクロファイバーバッグ
仕様
マスク併用可否:○、UVカット:○
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネート
レンズ色
クリア
加工
防曇:○、防傷:○
レンズ厚さ(mm)
2.2
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
コーティング
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82606189STK41N10JBL717-3787ブラックグロス超防曇・防傷プラチナコーティングブラックグロス
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
82607345STK41N11JBL717-3793クリスタル超防曇・耐傷プラチナコーティングクリスタル
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする