カテゴリ

  • 農業機械(20)
  • 切削工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 制御機器(11)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-06」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
開発ワンタッチ封筒 オキナ開発ワンタッチ封筒オキナ(19件のレビュー)
399税込439
1袋(15枚)
当日出荷から翌々日出荷
封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
グリーン購入法適合
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
グロメット icotekグロメットicotek
179税込197
1個
当日出荷
製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマグレー縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19
ミドルコーナー15 BXカネシンミドルコーナー15BXカネシン(9件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスYPR-85(グレー)×8本表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
カットスクリューⅢ BXカネシンカットスクリューⅢBXカネシン(1件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
布描きマーカー 基本色セット シヤチハタ布描きマーカー 基本色セットシヤチハタ
999税込1,099
1セット(6本)
当日出荷
布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。 基本色セット、蛍光・パステル色セットの2種類。
黒、赤、青、緑、茶色、黄色線幅(mm)約2
N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 カナイN-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用カナイ(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
材質NFG550F仕様壁倍率2倍、内使い付属品YS-N45×13本規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具鍋ビス告示1460号第1号
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
布描きマーカー 蛍光・パステル色セット シヤチハタ布描きマーカー 蛍光・パステル色セットシヤチハタ
899税込989
1セット(6本)
当日出荷
布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。 基本色セット、蛍光・パステル色セットの2種類。
空色、薄紫、蛍光ピンク、蛍光オレンジ、蛍光イエロー、蛍光グリーン線幅(mm)約2
カンヌキレバー STD(Wナット付) 信和自動車工業カンヌキレバー STD(Wナット付)信和自動車工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質鉄、メッキサイズ(inch)5/8
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,798税込4,178
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ローラー式チュービングクランプ 三商ローラー式チュービングクランプ三商
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産武蔵ホルト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20mL)
当日出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産武蔵ホルト(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
4日以内出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
タイシンニート カナイタイシンニートカナイ
109税込120
1セット
当日出荷
ステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。 長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。 打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてあり柱側に柱の刻印がしてありますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱と梁、柱と土台等を接合する仕口金物です。材質JIS・G4305 SUS430付属品3番四角ビス(YA-S45×8本)表面処理2B材(生地)短期許容引張耐力(kN)6.4N値1.2以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP02-KT006
やーかんたん ヤナセ(柳瀬)やーかんたんヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKナット アズワンPEEKナットアズワン
22,300税込24,530
1袋(5個)
当日出荷
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
材質PEEK樹脂
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
A4 溝入れインサート A4G-U-GMN ケナメタルA4 溝入れインサート A4G-U-GMNケナメタル
39,980税込43,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率3倍用 カナイN- フリーダム筋かいプレート 壁倍率3倍用カナイ
319税込351
1セット
当日出荷
筋かい90×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。壁倍率3倍の筋かい材(90×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。使用ビスも12本と少なく施工しやすい金物です。
材質NFG550F付属品鍋ビス(Φ6.0×43)×6本・(YS-N60)×6本規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT032(標準仕様)ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT033(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ホ)に該当
N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用 カナイN- フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用カナイ
269税込296
1セット
当日出荷
材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。
用途筋かい(45×90mm)に使用する金物です。 壁倍率2倍用材質NFG550F付属品3番四角ビス(YS-N45×13本)規格(試験機関)(財)建材試験センター第06A1260号(標準仕様)、(財)建材試験センター第06A1259号(床合板仕様)、ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT051(内使い仕様)表面処理亜鉛めっき法規制国土交通省告示第1460号1項1号(二)に該当
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から56日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
リヤアオリカンヌキ受金具(鉄・生地) 信和自動車工業リヤアオリカンヌキ受金具(鉄・生地)信和自動車工業(1件のレビュー)
759税込835
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法(幅W×厚さ)65×8
1.5倍用ハイパーガセット BXカネシン1.5倍用ハイパーガセットBXカネシン
279税込307
1セット
当日出荷
他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。材質JIS G 3302 SGH340付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から56日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コイル型コンタクトピン カイセコイル型コンタクトピンカイセ
399税込439
1個
当日出荷
スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象を傷つけにくい極細テストピンです。
最大電流(A)1ピン径(Φmm)先端/0.4最大電圧(V)50
N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用 カナイN- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用カナイ(1件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷
筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
材質NFG550F付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
フローリング用 キズかくしテープ 高森コーキフローリング用 キズかくしテープ高森コーキ(17件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)
当日出荷
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン危険物の類別非危険物
ラチェットスパナ(オフセット) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナ(オフセット)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チビフリーダムコーナー カナイチビフリーダムコーナーカナイ
169税込186
1セット
4日以内出荷
柱と横架材のコーナー面を接合する床合板仕様の金物です。板厚2.3mm、高さ52.3mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様や柱の背割りを避けての施工が可能です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
材質SGHC(JIS・G3302)付属品YD-HS75×2本、YD-HS90×2本規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT015表面処理Z 27板厚(mm)2.3法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.1kN