カテゴリ
- 切削工具(189)
- 農業機械(138)
- 制御機器(58)
- バイク部品(54)
- メカニカル部品(50)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- オフィス家具(33)
- 測定用品(32)
- 厨房用品(27)
- 自動車補修部品(24)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 研磨材(20)
- 作業工具(19)
- 電気材料(17)
- 学童・教育用品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 建築金物(16)
- 事務用品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 安全用品(12)
- 物流用品(10)
- 清掃用品(10)
- 家電(10)
- 縫製用品(10)
- 溶接用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 防災用品(7)
- 医療(5)
- 安全保護具(5)
- 農具(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 電動工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 機構部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 安全標識(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(128)
- イスカル(93)
- ダイヤトレンド(42)
- VISHAY(34)
- Altrider (アルトライダー)(28)
- コクヨ(25)
- テグテックジャパン(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(20)
- ナカバヤシ(18)
- 藤田電機製作所(14)
- TRUSCO(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- デンカエレクトロン(11)
- ゴークラ(10)
- サクラクレパス(9)
- 住友電工ハードメタル(9)
- エスコ(7)
- オーム電機(7)
- HSバルブ(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「kt-1」の検索結果

スパッター付着防止剤 KT1
コンドーテック¥9,798税込¥10,7781ケース(18L)当日出荷あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。) あらゆる工程に使用できます。 溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。 特殊耐熱剤。 一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。 皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。 塗布後、即溶接が可能です。用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。乾燥時間(分)約10危険物の類別非危険物
マイネームツイン
サクラクレパス(17件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷名前書き用の油性マーカー。 インク粘度が2倍なので、布に書いてもにじみにくいです。用途布・ビニール・金属・プラスチックなどへ名前書きに。インク油性アルコール染料商品タイプ使い切り本体
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(63件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷から9日以内出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
マジックインキ ギター マーキングチョーク
寺西化学(6件のレビュー)¥579税込¥6371箱(10本)当日出荷道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適長さ(mm)111形状(断面)六角形外径(Φmm)14×16入数10本商品タイプ使い切り本体
フローリング用 キズかくしテープ
高森コーキ(17件のレビュー)¥299税込¥3291袋(2枚)当日出荷キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。用途フローリング、ドア・柱・家具など成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン危険物の類別非危険物
蛍光オプテックス2-EZ
ゼブラ(9件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。商品タイプ詰替式本体線幅(mm)1.1~4.0仕様つめ替えタイプ材質(軸、キャップ)樹脂全長(mm)136.8質量(g)8.94タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5インク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 172繰り返し・詰め替え対応
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ローラークランプ
ケック(16件のレビュー)¥1,069~税込¥1,176~1個当日出荷分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
オフィスシュレッダー
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです。CD/DVD/プラスチックカードも細断できます。移動に便利なキャスター付きです。オートリバース機能/紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。オートクリーニング機能/5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。強制細断機能…紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返し、強制細断できます。ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙400枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×260×565質量(g)13000材質ABS樹脂、スチール電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)340(50Hz)/370(60Hz)待機電力(W)1.5投入口幅(mm)218細断寸法(mm)約4×34(クロスカット)細断速度約3.0m/分(50Hz)/約3.5m/分(60Hz)連続使用時間10分最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2)16枚※60Hzの場合、14~15枚細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)13枚・プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚定格時間15分(プラスチックカードは連続100枚以内)コード長さ(mm)約1400グリーン購入法適合色ホワイト細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565細断可能物CD/DVD/プラスチックカードリバース機能あり最大投入幅A4
防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷災害時に、介護に、キャンプに、渋滞に!困ったときに役に立つ。汚れても本体を洗えるので繰り返し使えて衛生的。収納バッグ付きで持ち運びに便利。便器は折りたたみ式だから使わないときはコンパクトに収納が可能。用途簡易トイレ、緊急トイレとして。非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ 備蓄 災害 防災仕様●災害時に、介護に、キャンプに、渋滞に!困ったときに役に立つ●汚れても本体を洗えるので繰り返し使えて衛生的●収納バッグ付きで持ち運びに便利●便器は折りたたみ式だから使わないときはコンパクトに収納が可能セット内容便器、収納バッグ、汚物袋×12枚、処理袋×2枚、凝固剤×12個材質便器:ABS樹脂、収納バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン、汚物袋・収納袋:ポリエステル、凝固剤:高分子ポリマー/消臭剤質量(kg)1.4タイプ組立便座タイプ寸法(縦×横)(mm)汚物袋:縦550×横550/処理袋:縦700×横700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×27.5×30(組み立て時)
底面給水トレー
安全興業(17件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(10枚)当日出荷底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます用途育苗材質R-PP長さ(mm)約372幅(mm)約576色黒高さ(mm)約50
タジマ 耐久ソケット
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。用途インパクトドライバー用ソケット角数6角
電源タップ 2個口 2P 雷ガード ノイズフィルター付 スイングプラグ トリプルタップ 分配タップ コンセント
エレコム¥789税込¥8681個当日出荷2口タイプの雷ガード付き電源タップです。ノイズフィルターも備えているため、PC、モデム、ルーター、AV機器など電源ノイズが気になる機器まわりに使いやすい設計。スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。落雷対策と配線の整理を両立したいときに選びやすい定番モデルです。コンセント形状2P仕様【ノイズカット】○付属品なし定格AC125V・15A・1500Wまで対応コンセント個数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×43×17(プラグ部分除く)主な用途落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】×
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2色黒タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
携帯三脚
タコマン(5件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
9mm 水やりホース
タカギ¥2,298税込¥2,5281個(10m)当日出荷簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。トラスコ品番758-2668材質塩化ビニル樹脂質量(g)800長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)12.7使用流体水
三方締めクランプKT5-1
ベッセイ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷三方締めのクランプが容易に行えます種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12適合L型クランプのレールが13mm以下に使用質量(kg)0.3トラスコ品番853-4752
コードプロテクター専用工具
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
標識テープ(粘着剤付)
日本緑十字社¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷のり残りしにくく、手で切ることができます。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17寸法(mm)50幅×25m文字内容関係者以外立入禁止 STAFF ONLY取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262131
データロガー
藤田電機製作所(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)質量(g)45電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ
簡易トイレ (非常用 緊急 災害用 介護用)凝固材・処理袋・汚物袋セット 防災士監修
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷水が使えなくてもトイレが出来る、緊急災害用トイレ。消臭効果がある凝固材を使用しており、気になるニオイもシャットアウト。厚めの汚物袋だから漏れない。処理袋が付いており、どこでも安心。すばやく固めてニオイを閉じ込める。用途簡易トイレセット、非常用簡易トイレ、車緊急トイレ、非常用トイレ、使い捨てトイレとして。断水、地震、避難用品、防災用品、防災グッズとしても。仕様●水がなくてもトイレが出来る●緊急災害・介護用簡易トイレ●すばやく固めてニオイを閉じ込める●消臭効果のある凝固剤で気になるニオイもシャットアウト●厚めの汚物袋だからモレない●処理袋付きでどこでも安心●洋式トイレがなくてもバケツでもOKセット内容汚物袋・凝固剤・処理剤使用方法・使用後、汚物袋の中の汚物に凝固剤をふりかける・処理袋に入れて廃棄する材質汚物袋、処理袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー・消臭剤・ウッドパウダータイプ袋タイプ寸法(縦×横)(mm)(汚物袋)650×500、(処理袋)180×450、(凝固材)50×102
大画面デジタルタイマー
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷見やすい大画面。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)質量(g)約71(乾電池、吸盤除く)使用温度範囲(℃)5~40電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)精度約±0.5秒/100分表示方式液晶4桁表示外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合)アラーム警鳴時間(秒)約30
ワインボトル栓(栓抜付)
星三製作所(9件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ワインボトルの完全密封に!材質ABSナイロンシリコンニッケル全長(mm)95質量(g)21品名・タイプボトルストッパーTKG品番9-1935-1501TKG品番(2017)6-1733-2001
角型タンク(コック付)
GA(グリーンエース)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から8日以内出荷取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。用途災害の備えに。行楽の水容器に。耐熱温度(℃)60口内径(Φmm)95材質PERoHS指令(10物質対応)対応タイプ広口口数片口コックあり取手あり
...